特殊ネジシリーズのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
152件の「特殊ネジシリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「いたずら防止ボルト」、「特殊頭ボルト」、「盗難防止ねじ」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(22本)ほか
799 税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 付属品 ビットホルダ付 トラスコ品番 368-7520
1セット(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷


材質(グリップ) 樹脂(ハード) 種類 グリップドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 軸径(Φmm) 7 全長(mm) 190 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 25 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状 ボタン 穴の形状 トライクルA
1パック(12本)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 種類 グリップドライバー 先端内径(mm) - 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


初期型に採用されていた対面13mmのヘキサゴンヘッドを採用。ボルトサイズは特殊ピッチとなるM8-1.00。防錆性と強度に優れるステンレス製に加え、オリジナルに忠実なスチール製クロームメッキ仕上げをニューラインナップ。ローター1枚分6本セットでのデリバリー。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 ヘッドタイプ = System Zero。タイプ = ドライバビット。サイズ = #1。個数 = 1。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Proいたずら防止ねじビット. いたずら防止のSystem Zero(R)ねじに合うように特別に設計されたドライバビットです。特にドライバ能力やセキュリティが必要とされる用途に最適です。. 特長と利点 六角シャフト断面(対辺1/4インチ)のため、1/4インチスクエアドライブアダプタに取り付けることができます。
1個
2,500 税込2,750
当日出荷


トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
頭部形状 ナベ 穴の形状 トライウィング
1パック(30本)ほか
特価
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類 セット品 材質(軸) SNCM鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 セット品 付属ビット 30本 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. LHSソケットレールセット
差込角(mm[inch]) 9.5 [3/8] セット内容 5S、6S、8S、10S、12S、14S、16S 質量(g) 315 差込角(mm) 3/8"(9.5mm)SQ. レール(mm) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(7点組)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷