牽引ワイヤーロープのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「牽引ワイヤーロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック用 牽引ワイヤー」、「牽引 ワイヤー」、「重量ロープ」などの商品も取り扱っております。
乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品 長さ(m) 3.6 破断張力(t) 3.1 材質 (ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄 質量(kg) 1.24 内容 ワイヤーロープ/白旗 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (パッケージ)300×300×50 ワイヤー径(Φmm) 8 張力(kg) 2000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2000ccクラス乗用車 切断荷重3.21t D型シャックル付
材質 スチールワイヤー 寸法(mm) 8 ブルー 長さ(m) 約3.7 破断張力(t) 3.21
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番 EA981WK-47 質量(kg) 3.9 全長(m) 5 破断荷重(t) 9.8 ロープ径(Φmm) 14 長さA(mm) 240 周長(mm) 600 折径(mm) 300
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用 種別 両端アイ 使用荷重(kg) 1200 ロープ径(Φmm) 12 ワイヤー径(a)(Φmm) 12 アイ寸法(mm) 200
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番 EA981WK-88 質量(kg) 12.1 全長(m) 6 破断荷重(t) 24.3 ロープ径(Φmm) 22 長さA(mm) 400 周長(mm) 1000 折径(mm) 500
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

まさかの時の安心の1本。 初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。
長さ(m) 伸張時/3.6、収縮時/1.5
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。 全長(m) 収縮時:1.6、伸張時:4 材質 PE(ロープ)、鉄(フック) 取扱説明書 (1.5MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別 両端アイ 材質 ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプ A
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番 EA981WK-68 質量(kg) 7.9 全長(m) 6 破断荷重(t) 16.3 ロープ径(Φmm) 18 長さA(mm) 320 周長(mm) 800 折径(mm) 400
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。 仕様 片端シンブル入りロック加工 材質 スチール
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番 EA981WK-58 質量(kg) 6.0 全長(m) 6 破断荷重(t) 12.9 ロープ径(Φmm) 16 長さA(mm) 280 周長(mm) 700 折径(mm) 350
1個
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。
サイズ 収縮時:約2m 伸張時:約4m 仕様 車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm 材質 ポリエステル、ゴム紐など イエロー パッケージサイズ(mm) H190×W250×D100
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車~小型乗用車(1500cc)に
用途保安用品
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタックした4WDもスパッとレスキュー。 ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。 軽量でコンパクトに収納できます。
長さ(m) 伸縮時/4 付属品 白旗 適合 (車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型 材質 (ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別 両端アイ形 材質 ポリエステル 等級 JIS4等級
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他 JIS規格 JIS G3525 規格適合品
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)