- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- 狭所用ストレートノズルのおすすめ人気ランキング
狭所用ストレートノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新106件の「狭所用ストレートノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスアップ 工具」、「グリス塗布」、「グリース ガン ニップル」などの商品も取り扱っております。
大小の切断コネクター付。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合
【グリースポンプ】EA911CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番
EA991CN-112
長さ(mm)
【ニードル】100
全長(mm)
175
タイプ
ロングニードル
内径×外径(Φmm)
【ニードル】0.8×6.2
先端径(mm)
6.2
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプ
チャッキングなし
形状
狭所用ストレート
接続口径
NPT1/8
全長(mm)
120
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
アズワン品番
2-8818-01
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm)
120
危険物の類別
非危険物
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
極細ニードル。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合
【グリースポンプ】 EA991CN-2、-3、-4、-6、-10。(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番
EA991CN-113
長さ(mm)
【ニードル】40
全長(mm)
73
内径×外径(Φmm)
【ニードル】0.8×1.7
先端径(mm)
1.7
危険物の類別
非危険物
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
手動式グリースガン専用。
接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。
360°回転スイベル付。
適合
【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20
エスコ品番
EA991CN-104
危険物の類別
非危険物
1個
¥6,110
税込¥6,721
当日出荷
手動式グリースガン専用。
大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
仕様
90°カプラー
適合
【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能
エスコ品番
EA991CN-103
寸法(mm)
78×30
危険物の類別
非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。
用途グリースガン用ノズル。
材質
鉄
長さ(mm)
130
接続口径
PT1/8
全長(mm)
約130
ねじ径
1/8PT×28山
危険物の類別
非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズ
G1/8
セット内容
3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大小のコネクター付。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合
【グリースポンプ】EA991CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番
EA991CN-111
長さ(mm)
【ニードル】32
全長(mm)
120
内径×外径(Φmm)
【ニードル】0.8×4
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,330
税込¥3,663
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。
用途グリースの注入作業。
全長(mm)
59
質量(g)
4
先端径(Φmm)
1.65
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
寸法(mm)
120
接続口径
R1/8
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません
※適合をお確かめください
カートリッジグリス専用タイプです。
トラスコ品番
799-2793
全長(mm)
180
容量(mL)
80
質量(g)
138
吐出量
(1回)0.54cc
ノズル長(mm)
80
最大圧力(MPa)
6.89
適合グリース
ちょう度No.1、No.2
危険物の類別
非危険物
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径
R1/8
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)
120
ノズルねじ径
PF 1/8
材質
本体:黄銅棒。パイプ:黄銅製
ねじ
G1/8
六角対辺(mm)
12
専用ノズルを付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。
接続口径
PT1/8
全長(mm)
235(ノズル含まず)
質量(g)
480(ノズル付き、グリース含まず)
容量(g)
70
動作方式
レバー式
最大吐出圧力(MPa)
19.6
吐出量(mL/ストローク)
0.6
充填方法
カートリッジ
適合グリース
THKオリジナルグリース
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(0.3MB)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
用途グリースの注入作業。
全長(mm)
167.2
ねじサイズ
M15P2.5
質量(g)
102
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷