猫の扉のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
118件の「猫の扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「犬 出入口」、「ドア目隠し」、「猫網戸」などの商品も取り扱っております。
4方向ロック機能(フリー、インオンリー、アウトオンリー、ロック)が付いた猫専用ペットドア。
用途猫対応(サイズガイドのC) 材質 フレーム:プラスチック、フラップ:プラスチック 寸法(mm) (扉加工)W191×H184 外形寸法(mm) W209×H202 フレーム色 アイボリー 開口寸法(mm) (有効)W158×160
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。 取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。 付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途中型犬対応(サイズガイドのM) 材質 フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート 寸法(mm) (扉加工)W204×H331 外形寸法(mm) W228×H378 フレーム色 ホワイト 開口寸法(mm) (有効)W178×H285 適合扉厚(mm) 31~44
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

幅せま網戸でちょこっと換気。 高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。 コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。 網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。 工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm) 340 材質 (フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網戸に取付けられる超軽量のペットドアです。マジック磁石がついているので、出入りのたびに確実に閉まります。
用途小型犬対応(サイズガイドのS) 材質 プラスチック 寸法(mm) (扉加工)ヒンジの周りのみ 外形寸法(mm) W230×FW340×H420 フレーム色 ライトグレー 開口寸法(mm) (有効)W185×FW280×H370
1セット
6,498 税込7,148
4日以内出荷

レジ袋を簡易的にゴミ袋として使用できます。シンク扉に掛けて開き、レジ袋の持ち手部をしっぽ部に掛けるだけ。大口タイプでゴミが捨てやすく、たたんでコンパクトに収納できます。
材質 本体:ABS樹脂、保護シート:合成ゴム 高さ(mm) 50 質量(g) 120 縦(mm) 200 横(mm) 280 商品タイプ 本体のみ(フタなし)
1個
599 税込659
7日以内出荷

ステンレス製なのでさびにくく、耐久性に優れています。上下開閉式のフタと正面の扉でゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。
用途マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫。 シルバー 材質 ステンレス(SUS304) 高さ(mm) 1060 奥行(mm) 750
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジ袋を簡易的にゴミ袋として使用できます。シンク扉に掛けてレジ袋の持ち手部をしっぽ部に掛けるだけ。大口タイプでゴミが捨てやすくたたんでコンパクトに収納できます。
材質 本体/ABS樹脂、保護シート/合成ゴム 高さ(mm) 50 質量(g) 120 縦(mm) 200 横(mm) 280
1個
689 税込758
7日以内出荷

つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。 つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。 マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。 動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm) 680~940、(フック掛けの取付け 530~940) 取付可能高さ(mm) 1650~2050 付属品 ノコ刃 材質 (ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ステンレス製なのでさびにくく、耐久性に優れています。上下開閉式のフタと正面の扉でゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。
用途マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫。 シルバー 材質 ステンレス(SUS304) 高さ(mm) 1060 奥行(mm) 750
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製なのでサビにくく、耐久性に優れています。上下開閉式の蓋と正面の扉で、ゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。雪が入りにくい設計になっています。
用途マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。 仕様 アンカープレート仕様 材質 21クロムステンレス シルバー 高さ(mm) 1060 奥行(mm) 750
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

ペットが自由に出入りできる軟質材のフラップドアです。引戸にも取り付けが出来ます。遮蔽パネルでふさぐことができます。※注意: ペットにえさなどを使い、通れることを覚えさせて下さい。お子様がくぐらないようにして下さい。
材質 ABS樹脂 開口寸法(mm) H260×W210 寸法(横×縦)(mm) 250×345 適合扉厚(mm) 28~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製なのでサビにくく、耐久性に優れています。上下開閉式の蓋と正面の扉で、ゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。雪が入りにくい設計になっています。
用途マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。 トラスコ品番 127-0640 材質 ステンレス(SUS304鏡面仕上) シルバー 高さ(mm) 1060 奥行(mm) 750 容量(L) 880(45Lゴミ袋19袋相当) 間口(mm) 1500 ゴミ袋集積目安 45L用19袋
1台
349,800 税込384,780
7日以内出荷

フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。 付属品 なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本 材質 フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PP サイズ 適合扉厚(mm) 28~36
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折り畳みは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付け可能です。
用途分別ゴミ収集用に最適。 容量(L) 650(45Lゴミ袋14個相当) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1100×700×900 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1080×680×830 質量(kg) 25 仕様 ノンクロム、鉛フリー仕様 トラスコ品番 107-2747 材質/仕上 スチール(溶融亜鉛メッキ) 種類 集積保管庫 均等荷重(kg) 30 扉寸法(縦×横)(mm) 440×800 網目 本体網目:下段25×50mm、上段50×50mm、底50×100mm。フタ網目:25×25mm 線径(mm) 3.2
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。 容量(L) 650(45Lゴミ袋14個相当) 仕様 ノンクロム、鉛フリー仕様。メッシュタイプ トラスコ品番 228-0256 形状 角形 材質/仕上 スチール/溶融亜鉛メッキ 質量(kg) 25 シルバー 高さ(mm) 900 種類 集積保管庫 奥行(mm) 700 間口(mm) 1100 線径(Φmm) 3.2 均等荷重(kg) 30 網サイズ(mm) (下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25 扉寸法(mm) (中扉)800×440 フタの種類 オープン式 商品タイプ 本体+フタ
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

今まで取付けできなかった玄関ドアにも取付けOK! 袖付ドアや両袖ドア・親子ドアに各種ドア用網戸が取付可能。 「突っ張り支柱」を使うと玄関引戸にドア用網戸を取付けできます。
適合 アルミキング網戸、ノーカットロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸(ロングサイズ)、ニューロータリー網戸
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

取付け簡単!お手軽操作! 風によるネットのふくらみをおさえるあおり止めストッパー付き! ワンタッチオープン!チョンとツマミを上げるだけ網戸が自動オープン! ネットは上品なタテシマ模様!
取付可能幅(mm) 500~850 取付可能高さ(mm) 1650~1870 材質 (枠材)アルミニウム、(ネット)ポリエステル (枠材)ブロンズ、(ネット)グレー
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷