猫侵入防止フェンスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「猫侵入防止フェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隙間フェンス」、「猫よけフェンス」、「猫 柵」などの商品も取り扱っております。
ノーブランド猫よけ忍び返し13型
黒色ポリエチレンコーティング仕様で、塗装品に比べて見た目も良く、サビに強い猫よけ仕様の忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。 材質 鉄・黒コーティング 寸法A(mm) 500 寸法F(mm) t3×32 寸法D(mm) 27.3 寸法E(mm) 500 寸法B(mm) 395 寸法G(mm) 46
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

小動物の歩行・侵入経路やバルコニー手すり、フェンスの上にテグスや結束バンド、針金(別売)等か付属のネジで固定して使用します。
用途猫や鳩など小動物の侵入防止に エスコ品番 EA952AD-26 セット内容 ボード4本(約2m分)、取付ねじ(16本)
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質 SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm) 1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

犬猫の家庭菜園侵入を防止するネットと支柱のセットです。 支柱は十字キャップつき支柱と留め具でネットの展張が簡単です。 支柱の両端はセキスイ独自のウォータータイトキャップ仕様で錆びに強く、丈夫で長持ち。 ネットつきですので、そのまま菜園を囲えます。
1巻
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1巻(2m)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネコや小動物の歩行、侵入経路に並べることで小動物の建物、敷地内への侵入を防ぐ効果があります。 約2m分のセットです。
用途ベランダ、バルコニー、手すり、花壇周りなど 付属品 取り付けネジ16本 サイズ(mm) 44×496×14.5
1組
1,098 税込1,208
当日出荷

アイデアいっぱい便利なネット 切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。 スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。 お部屋のインテリア収納に。 お家や庭のフェンスに。 つる性植物の栽培に。 ゲートボール等の防球に。 荷物の押サエ用に。 池の落葉受けに。 盗難防止や境界柵に。 引張強度(N) 600
1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品 SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)。SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本) 材質 SUS304 寸法D(mm) 55 寸法B(mm) 65 寸法C(mm) 35 仕上 BA
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランド猫よけ忍び返し13型
ステンレスSUS304仕様で、サビに強く高級感あふれる猫よけ仕様の忍び返しです。
用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。 材質 ステンレス
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

材質 STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm) (埋込)145 規格寸法(mm) □40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金網と専用支柱11本セット 施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。 ワイヤー径(Φmm) 2.1 本数 (支柱)11
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鳥除けや猫除けとして威力を発揮します。不法な侵入を防止します。
用途工場、学校、各施設の塀やフェンス、門扉など。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のら猫よけのキャットカットは、取付け簡単で、庭やプランターなど、猫の糞尿被害をシャットアウト。 ベランダの手すりや植え木の幹にまいて、いたずら予防に! キャットカットの連結部分を必要な大きさにまでつなぎ合わせ、キャットカットの矢印をトゲのない方に折り曲げます。 折り曲げた矢印を地中に差し込んで固定して下さい。
用途のら猫の侵入防止に。 対象動物 材質 ポリプロピレン 長さ(mm) 210 幅(mm) 175 ブラック 高さ(mm) 27
1袋(6枚)
599 税込659
当日出荷

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質 SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m) 50 幅(m) 1 材質 (本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg) 約5.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)フェンスガード
フェンスや策の乗り越え防止バリア ユニット単位で設置可能 錆びにくいSUS仕様 強力接着剤(別売)1本で10ユニット接着できます
セット内容 10ユニット、ネジ、プラグ 材質 SUS 刃高(mm) 25
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製なので小動物を傷つけません。ジョイント式なので同じサイズのマットを連結する事ができます。
用途庭、花壇、ベランダ、軒下、駐車場など。 対象動物 ネコ 材質 ポリプロピレン 長さ(mm) 約210 幅(mm) 約160 ブラック 高さ(mm) 約27
1パック(3枚)
159 税込175
当日出荷

天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分 木酢、にんにく、特殊セラミック 対象動物 ねこ
1パック(30g)
329 税込362
当日出荷