- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 玄関 ドア アームのおすすめ人気ランキング
玄関 ドア アームのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新152件の「玄関 ドア アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア アームストッパー」、「ドア クローザー 交換」、「玄関 ドア ストッパー」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
SUS304
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)
900以下
勝手
左右兼用
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質
本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプ
パラレル型
本体寸法(mm)
229×50×48
耐久性
30万回
ストップ角度
70~180度まで
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
小型で軽量扉用のアームストッパーです。
左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
76
仕上
電解研磨
操作方法
左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
色
シルバー
ストップ角度
約70~120°
タイプ
パラレル型
ストップ
ストップ付
幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用
タイプ
パラレル型
勝手
左右兼用
適合扉高さ(mm)
1800
適合扉幅(mm)
600~900
適合扉質量(kg)
15~30
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手
左右兼用
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
耐久性
30万回
ストップ角度
約85~180°
ストップ
内装式
左右勝手共用です。従来の、1速2速の独立した速度調整に加え、閉じる寸前の微妙なラッチングスピード調整(3速弁)が可能。より確実に、よりソフトにドアを閉じる事が出来ます。リンクの長さを調整すれば、ラッチングアクションの角度調整も可能です。(ラッチングアクションが不要の場合は、3速弁を全開にして下さい)。外からは本体取付ネジが見えない、本体取付板方式を採用。よりスタイリッシュなデザインを実現しました。本体サイズの統一により、1~3番まで、取付ピッチが統一されています。
勝手
左右兼用
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
タイプ
スタンダード型
シリーズ
ドアクローザ 20シリーズ
耐久性
30万回
ストップ角度
約70~120°
ストップ
外装式
室内ドアの戸当り兼あおりを止め、壁面を保護します。
材質
ステンレスSUS304
幅(mm)
20
全長(mm)
170
色
ホーニング
奥行(mm)
23
1パック
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手
左右兼用
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
タイプ
スタンダード型
シリーズ
ドアクローザ 20シリーズ
耐久性
30万回
ストップ角度
約85~180°
ストップ
内装式
既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。
185・186のアームには左右勝手があります。
81・181は150°開き。
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手
左右兼用
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
耐久性
30万回
ストップ角度
約70~180°
ストップ
外装式
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
40
仕上
光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)
1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類
トルクステー
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型アームストッパーです。
左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
操作方法
左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用
セット内容
本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット
角度(°)
【最大開扉】。Lブラケット使用/120(引く扉の場合)。Nブラケット使用/90(押す扉の場合)。Aブラケット使用/90(押す扉の場合)
耐荷重(kg)
25まで
機能
扉停止角度調整、速度調整
寸法(横×縦)(mm)
適合ドア/910×1900まで
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別
高受型
材質
ステンレス鋼
仕上
生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)
2300以下
適合扉厚(mm)
25~45
開き角度(度)
100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)
600~910
適合扉質量(kg)
25以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプ
パラレル型
ストップ
外装式
カラーは4色。
玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。
アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。
右開き、左開きを問いません。
閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。
約155°以上開かない制限装置付き。
用途玄関・勝手口用
適合扉高さ(mm)
2000
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
25~45
勝手
左右兼用
仕様
右開き、左開き両対応
タイプ
パラレル型
機能
自動ストップ機能、。閉じ速度の調整
ストップ角度
約85~155°
適合扉
アルミ、木製の玄関・勝手口扉
ストップ
内装式
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応