- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 玄関 ドア フックのおすすめ人気ランキング
玄関 ドア フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新146件の「玄関 ドア フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアにかけるフック」、「玄関フック」、「超強力吸盤」などの商品も取り扱っております。
強力な吸盤フックがデザイン性の高い玄関ドアに取り付けても馴染むようなスタイリッシュなフックです。
ドア上部に挟むだけ
用途室内、玄関ドア用
耐荷重(kg)
3
材質
ステンレスSUS430 2B
表面仕上げ
下地塗装付メラミン焼付塗装
ドア上部に挟むだけ
用途玄関等の扉に最適!
材質
本体:SPHC鋼板、パット:EPTスポンジ
幅(mm)
38
色
ダークブラウン
適合扉厚(mm)
47以下
制限体重(kg)
5
ローパーティションの幅に合わせて設置できます。
質量(g)
57
耐荷重(kg)
15(1個あたり)
仕様
耐荷重15kg(1個あたり)
大事な吊下げ物が不意に外れたりしないバネクリップ付。
フック部が上下に動くスイング設計なので、天井吊り下げでもご使用いただけます。
強力な吸着力と耐久性のゴム底(NBR)を使用。
屋外でも使える全天候型です。
用途自動車や玄関ドアのカギ吊り下げに。、逆さまに吊り下げたい時に。、サンシェードをしっかり張りたい時に。、すだれの吊下げに。
耐荷重(kg)
壁4、天井2
パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg)
5
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
3.5
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
30
厚さ(mm)
1.6
材質
スチール
吊下荷重N(kgf)
29.4(3)
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です。掛けやすいJ型形状のフックです
静止荷重(kg)
2
材質(本体)
スチール塗装・木目シート
適合扉厚(mm)
31~36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18.5×135×79.5
トラスコ品番
433-4337
材質
ABS、ポリウレタン、NBR
幅(mm)
72
高さ(mm)
50
質量(g)
100
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ドアや折れ戸に簡単・便利なドアハンガー。ドアの上やクローゼットの折れ戸にかけるだけ!
アッという間にハンガースペースの出来上がり!あいているスペースを手軽に有効活用できます。
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)
2
ドア上部に引っ掛けて使用します。本品は板厚1ミリと薄いですが、ドア上部と鴨居との隙間が2.5mm以上必要です。ドア、鴨居が傷つく恐れがあります。。高価なものなどはかけないでください
安全荷重(kg)
3
材質
ステンレス
ドア上部に引っ掛けて使用します。高価なものなどはかけないでください
材質
黄銅
色
ブラウン
安全荷重(kg)
3
パンチングボード取付用パーツ
タイルやガラスなどにパンチングボードを取付できます
パンチングボード5Φ穴用
耐荷重(kg)
約10/吸盤4ケ使用時
材質
ABS樹脂/塩化ビニール
径(Φmm)
約Φ66
省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用できます。
質量(g)
50
耐荷重(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×43×95
仕様
吸盤式
フック
回転式
ドアや折れ戸に簡単取り付けの便利なドアハンガー5個組。ピンポイントで欲しいところに好きな場所に、好きな数だけ!折れ戸にも取り付け可能。子供部屋に。ランドリールームに。リビングに。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約47(1つあたり)
耐荷重(kg)
約2(1つあたり)
対応
【取り付け可能な扉】ドアの幅:本品の幅(約1.5cm)以上、ドアの厚さ:約2.7~約3.6cmまでドアと上部との隙間:約3mm以上が必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約1.5×7×9
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です。スティック型のおしゃれなフックです
静止荷重(kg)
2
材質(本体)
スチール塗装・木塗装
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18.5×135×86
材質
鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
2.5×4×35.8