- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- 玄関 ポストのおすすめ人気ランキング
玄関 ポストのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新161件の「玄関 ポスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「郵便受け ドア 裏」、「郵便ポスト」、「郵便受け」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
仕上
塗装(ホワイトグレー)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
郵便物の取出しがスムーズ
適合
【差込口】SUS-PO-1/PO-UK(A)
材質
樹脂
色
アイボリー
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
種別
A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
郵便受け・郵便受け口・新聞差し入れ口シリーズ
材質
本体/亜鉛ダイカスト
セット内容
レターボックスX1、スペーサーX1、取付ネジセットX1、取付軸セットX1、高さ調整ピースX1、プレナスS、プレナスX 、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱タイプ、ボイーズⅡ
郵便投入口付き扉に取付、投函された郵便物を受けることが出来ます。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
188
色
グレー
高さ(mm)
280
奥行(mm)
95
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
投函タイプ
前入れ前出し
色
シルバー
質量(kg)
約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×90×310
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前
ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。
投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。
日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。
新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。
仕様
(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ
セット内容
郵便ポスト本体、ネジ、アンカー
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
3.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×120×370
ロック
ダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。
投函タイプ
上入れ前出し
投入口サイズ(mm)
横325×縦33
大容量の投函物を収納できます。のぞき防止用の目隠し付き。
付属品
M5×40皿小ねじ(2本) 、 M4×8(D=6)皿小ねじ(2本) 、 。上部ブラケット 、 目隠しシート(上部ブラケットと一体型) 、 下部ブラケット
材質
樹脂
色
白
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
付属品
木ねじ×3
質量(kg)
1.2
穴径(Φmm)
(鍵穴)6.5
関連資料
ポストの取付穴位置
材質
ステンレス
仕上
ヘアライン
ヨーロッパのエッセンスを取り入れた、デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ポスト。多彩なカラー展開で住まいの顔となる玄関で存在感を放ちます。頑丈なスチール製で安心のロック付です。上部のフタを開けて投函します。正面扉を開けて郵便物を取り出します。扉が大きく投函物をスムーズに取り出せます
用途郵便ポスト
材質
スチール
付属品
鍵:2本/取付ネジ:4本/クッションゴム:4本/アンカープラグ:4本
サイズ(mm)
W260×H385×D80
投入口サイズ(mm)
W250×H40
ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。裏ビス用です。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
11
寸法(mm)
(投入口/高さ×幅)30.5×200
色
ヘアライン
外形寸法(mm)
(高さ×幅)62×258
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
郵便受け・郵便受け口・新聞差し入れ口シリーズ
材質
樹脂
取付寸法(mm)
(開口)70×330
材質
SUS304
寸法H(mm)
91
寸法A(mm)
300
寸法D(mm)
56
寸法B(mm)
50
寸法D1(mm)
20
寸法D2(mm)
76
寸法W(mm)
400
寸法P(mm)
344
寸法W1(mm)
326
壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様
前入前出
材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂
幅(mm)
380
色
ヘアライン
高さ(mm)
280
奥行(mm)
145
仕上
本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質
(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×100×365
取付場所
外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
277×50
表札
ネームシール