- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- 玄関 表札のおすすめ人気ランキング
玄関 表札のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「玄関 表札」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表札」、「表札カバー」、「LED 電球 40w 電球色」などの商品も取り扱っております。
室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。
フックは後から取り外し可能です。
名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
材質
アルミ
質量(g)
165.9
仕上
アルマイト・クリア塗装
水を吸わないから外壁にも使える。髪の毛のような細い線が彫れる。曲線がスムーズに彫れる。紙のように薄い花びらなども繊細でリアルな表現ができる。彫りやすい硬さ。なめらかな彫り心地共同製作に最適!黒い素材なので、着色しても、そのままでも、重厚感のある作品に!
寸法(mm)
200×97×10
1個
¥337
税込¥371
3日以内出荷
ステンレス素材に光沢クリアーによる高級感のある仕上がりです。
公共マンションやアパートでご使用いただけます。
名札部は透明の2.0mm厚のアクリルプレートの下に0.5mmのグレーの板が仕込まれており、横から滑らせて取り出しマジックなどでお名前を書けるようになっています。
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン(光沢クリアー)
簡単のり付銅箔。細かい線や曲線がスムーズに彫れる白彫板使用。
セット内容
白彫板、銅箔シール(140×300mm)、スチールウール
寸法(mm)
200×97×10
1個
¥910
税込¥1,001
3日以内出荷
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。
施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。
名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。
名札部は正面に取り出せます。
ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)
ABS樹脂
寸法(高さH×幅W)(mm)
145×282
取付方式
裏面テープ付
仕様
裏面テープ付
名札部は透明2.0mmに0.5mmのグレー塩ビプレート(45×210)を挿入します。
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン・クリア塗装
釘でたたき出し、いぶし液をかければ、すばらしい表札ができあがります。0.2mmのなまし銅板を12mmのベニヤに巻いた完成品です。側面ビスどめ。
セット内容
銅板×1、スチールウール×1、釘×1
寸法(mm)
200×90×9
科目
図工
1個
¥1,028
税込¥1,131
当日出荷
インターホンボックスにお施主様のお名前を記入することができます。
材質
PVC+アクリルフィルム
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×140
モダンスタイルの外構にふさわしいシンプルでコンパクトな表札灯。
仕様
調光器:不可
幅(mm)
142
寸法(mm)
出:86
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
38
種類
器具:LED一体型
消費電力(W)
3.9
構造
防雨型
色温度(K)
2700
材質(カバー)
下面:アクリル(乳白)
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
320
配光タイプ
下面配光
出幅の少ないスリムなフォルム。専用表札プレートを組み合わせることで統一感のあるスタイリッシュなライト付表札となります。
仕様
調光器:不可
幅(mm)
242
寸法(mm)
出:67
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
48
材質(本体)
ステンレス(ヘアライン)
種類
器具:LED一体型
消費電力(W)
3.9
構造
防雨型
色温度(K)
2700
材質(カバー)
下面:アクリル(乳白)
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
55.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
218
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ポストに最適な表札です
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様
テープ付
材質
アクリル
寸法(mm)
60×200×2
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。
様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。
荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。
設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。
不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。
電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。
LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。
シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適!
付属品
シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚
材質/仕上
(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1793×210×400(施工後の参考高さ1493)
適合サイズ(mm)
【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
縦・横に使用できます。中のプレートは差し替えできます。
用途部屋の使用者や管理者の名札。ロッカーの名札等。
取付け方法
テープ付
材質
塩化ビニール(PVC)
レトロなピクチャーライトのような表札灯。クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。
仕様
絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可
高さ(mm)
110
種類
器具:LED一体型
消費電力(W)
3.9
構造
防雨型
色温度(K)
2700
材質(カバー)
下面:アクリル(乳白)
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途玄関や郵便受けの近くに。
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
横(mm)
150
テープ
粘着テープ付き
各室名札に部屋番号(数字)を貼れるシールです。
透明フィルムに黒文字シールが仮貼りされています。
施工法は裏面の紙面を剥がし、手で強く抑えながら擦ります。(またはローラー使用)次に表面の紙面をゆっくりと剥がしますと文字だけが残ります。
材質
ビニールフィルム
色
黒
サイズ(mm)
H18