- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 玄関ドアシリンダーのおすすめ人気ランキング
玄関ドアシリンダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新116件の「玄関ドアシリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディンプルキー シリンダー錠」、「miwa シリンダー錠」、「玄関ドア鍵」などの商品も取り扱っております。
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質
本体/ステンレス
備考
ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)
30~45
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品
鍵3本付
色
ST
適合扉厚(mm)
33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。
シリンダー
SP5本ピン
適合扉厚(mm)
27~45
キー
黄銅製(Niメッキ)、3本付
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン
公共建築協会評価品です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など
シリーズ
HDシリーズ
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー
6本ピンシリンダー
関連資料
寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)
29~43
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
色
ST
適合扉厚(mm)
33~42
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
材質
亜鉛合金
付属品
キー4本付
仕上
GB
シリンダー
NFシリンダー
バックセット
60mm
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品
鍵:3本
種類
レバーハンドル
勝手
左右、内外共通
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
64
関連資料
寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)
33~43
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)平
記号
(フロント)本錠/CT、補助錠/AD
適合扉厚(mm)
25~33
バックセット
60mm
ビスピッチ(mm)
本錠/130×25、補助錠/57×26
1組
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
カギ付き、ピンシリンダー、チューブラータイプ
用途開き戸用
適合扉厚(mm)
31~52
バックセット
60mm
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質
本体/ステンレス
備考
ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)
30~45
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)平
備考
U9シリンダー
適合扉厚(mm)
33~46
バックセット
60mm
ビスピッチ(mm)
110
1組
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
セット内容
本体×2、キー×5
形状
楕円
色
グレー
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
一般的な玄関引違戸に対応します。
キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸)
仕様
ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
材質
外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮
幅(mm)
27
縦(mm)
160
質量(g/セット)
830
取付可能厚(mm)
扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品
鍵3本付
色
ST
適合扉厚(mm)
36
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品
鍵3本付
色
ST
適合扉厚(mm)
33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
コンパクト設計の面付錠
用途集合住宅の玄関スチールドア用
シリーズ
4350シリーズ
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
キー数
3