玄関ドアスコープのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
88件の「玄関ドアスコープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関カメラ」、「ドアスコープ カメラ」、「ドアカメラ」などの商品も取り扱っております。
室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア 材質 黄銅(Bs) 仕上 [室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上 質量(g) 20 適合扉厚(mm) 33~47 分野 設備・機械 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 取扱説明書(0.18MB)
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア 適合 PT-300シリーズ 材質 ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs) 質量(g) 4 仕上 メッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 取扱説明書(0.18MB) 分野 設備・機械
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約180度の広角なので訪問者の全身を確認できます。リングが空転するため外れにくいので安心です。28~40mmの厚さのドアに取り付けできます。
材質 (レンズ)光学ガラス・真鍮、(リング部)真鍮 寸法(mm) 30×30×28~40 適合扉厚(mm) 28~40
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今ついているスコープを防犯スコープに取り替え出来ます。外側からは外せません。広角レンズの為視野が広いです。
材質 レンズ部:光学ガラス・真鍮、パイプ部・のぞき防止カバー:真鍮 全長(mm) 約30~42 シルバー レンズ径(Φmm) 約17 適合厚さ(mm) (ドア)23~38
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。 レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。 取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。
材質 真鍮 取付穴径(Φmm) 12 視界 160°
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

玄関ドアのドアスコープの内側に貼るだけで、のぞき見防止します。取付可能範囲・ドアスコープ直径17mm・厚さ4mm以内
材質 スチール 寸法(mm) 35×41×8
1個
519 税込571
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

材質 真鍮 仕上 クロムメッキ アズワン品番 64-7966-74 適合扉厚(mm) 28~43 取付穴径(mm) 12
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側が一目で見え、訪問者を確認できます。 どんなドアにも簡単に取付けられます。 レンズは精密光学ガラスを使用していますので、視界がぼやけることはありません。 本体は真鍮にクロームメッキ、銅ブロンズ、真鍮ブロンズ仕上のため、ほぼ永久的に使用できます。
材質 真鍮 取付穴径(Φmm) 12 視界 160°
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


視界200度でドアの外は全部見えます。 外から内側は絶対に見えません。
穴径(Φmm) 防犯眼鏡:12 適合扉厚(mm) 23~42
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PT-300(セキュリティースコープ)用の取付金具です。
材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 7 仕上 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 設備・機械
1個
74 税込81
当日出荷


ドアスコープの取り替え用です。視野が広いレンズで死角が少ないです。視界は160°広角なので、ドアを閉めたままでも訪問者を確認できます。回り止め型の穴にも対応しています。お使いのスコープが見えにくくなったら取り換え時期です!
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。
用途玄関ドア 付属品 パッキン1個 材質 黄銅(Bs) 仕上 黒色塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質 ABS樹脂 電源 単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体 32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.2×5.4×13.9 電池寿命 センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数 CMOS-30万画素
1個
5,698 税込6,268
当日出荷