- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 玄関ドア丁番のおすすめ人気ランキング
玄関ドア丁番のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「玄関ドア丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関ドア ヒンジ」、「スチールドア用 丁番」、「ドア 蝶番」などの商品も取り扱っております。
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm)
3
仕上
ヘアライン
縦(mm)
127
横(mm)
100
ねじ穴数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ブラック
セット内容
3個1セット(高さ調整スペーサー6枚入り)
適合
デュミナス
用途室内ドア用
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
適合扉質量(kg)
~30
装飾が付いた丁番です。家具や扉の丁番としてお使いください。
色
銅古美
ねじ穴数
6
長さ(mm)
127
材質
羽根:アルミ、軸:ステンレス
幅(mm)
98
板厚(mm)
3.2
種類
旗丁番
仕上
羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地
係数
4.1
ねじ穴数
10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
羽根:ステンレス、軸:ステンレス
種類
義星丁番
ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
用途玄関・配分電盤
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
ボールベアリングの使用によりスムーズに開閉します。
用途建具等
種類
平蝶番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。クリーンルームでの使用に適したヒンジです。摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。
用途半導体製造関連、クリーンルームなど
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
388
種類
旗丁番(抜き差し蝶番)
仕上
ヘアーライン
本体長さ(mm)
125
羽根厚さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
100
ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
タイプ
平行形
種類
平蝶番
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
板厚(mm)
3
仕上
ヘアーライン仕上
横(mm)
100
推奨ねじ
M5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
寸法(mm)
127
タイプ
兼用
板厚(mm)
3
仕上
ヘアライン
縦(mm)
127
横(mm)
100
ねじ穴数
10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)
101.5
材質
黄銅
幅(mm)
102
板厚(mm)
3.3
ねじ穴数
8
付属品
取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32
質量(g)
330
種類
平儀星丁番
適合扉高さ(mm)
2000以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
50以下
最大扉高さ(mm)
2000
最大扉幅(mm)
900
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
ナイロンリング入り
用途建具等
材質
(羽根・軸)SUS304
種類
平蝶番