玄関ドア取っ手のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「玄関ドア取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア バー ハンドル」、「プッシュプルハンドル錠」、「プッシュ プル 錠」などの商品も取り扱っております。
神栄ホームクリエイト(新協和)Stainless Material
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質 ステンレス 仕様 スマートキーパー対応 付属品 ビス(M8) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16 取手 取手
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)ドアハンドル Banboo Material
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質 竹集成材 仕様 抗菌、防静電 付属品 ビス(M6) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12 取手 取手
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


神栄ホームクリエイト(新協和)ドアハンドル Square Handle
ステンレス角パイプを直線的に構成したドアハンドルは扉全体に引きしまった印象を与えます。
材質 ステンレス 付属品 ビス(M6) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 ガラスドア/Φ12、フラッシュドア/Φ8 取手 取手
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。長さ1150 mmが新しく加わりました。長さ違いも製作可能です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 ハンドル 寸法H(mm) 75 仕上 ヘアーライン 取付け方法 めねじ 推奨ねじ M8×1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 亜鉛合金 付属品 キー4本付 仕上 GB シリンダー NFシリンダー バックセット 60mm
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。
用途住宅玄関など 寸法(mm) チリ:6以下 取手 取手
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)ドアハンドル Banboo Material
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質 竹集成材 仕様 抗菌、防静電 付属品 ビス(M8) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10 取手 取手
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質 ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト。木部/天然木(ブナ材) 適合扉厚(mm) 20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時) 取手 取手
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)ドアハンドル Square Handle
ステンレス角パイプを直線的に構成したドアハンドルは扉全体に引きしまった印象を与えます。
材質 ステンレス 付属品 ビス(M6) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12 取手 取手
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 (取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき> 付属品 +なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本) 取手 取手
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)Stainless Material
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質 ステンレス 仕様 スマートキーパー対応 付属品 ビス(M8) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16 取手 取手
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 亜鉛合金・アルミ 適合扉厚(mm) 27~37 バックセット 60mm 取手 取手
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 亜鉛合金、アルミ 仕様 使用錠:T-60本締錠、T-60空錠 適合扉厚(mm) 30~40 バックセット 60mm
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
付属品 キー3本 形状 (フロント)上下L 記号 (フロント)GF 適合扉厚(mm) 27~33 バックセット 64mm ビスピッチ(mm) 110
1組
29,980 税込32,978
3日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)Stainless Material
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質 ステンレス 付属品 ビス(M8) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10 取手 取手
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 亜鉛合金、アルミ 仕様 使用錠:T-60本締錠、TU-60錠 適合扉厚(mm) 30~40 バックセット 60mm
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長沢製作所古代 装飾空錠
古代特有の表面処理を施しています。 室内用に、装飾玄関錠と統一感をもたらします。
材質 亜鉛合金 種類 レバーハンドル 仕上 GB 適合扉厚(mm) 30~45
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 セキュリティサムターン室内側把手ユニット×1、サムターンキー×2、取付説明書×1、商品名:クリエラR ゴールド 種類 玄関用
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷