- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 玄関ホール 照明のおすすめ人気ランキング
玄関ホール 照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新107件の「玄関ホール 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内 玄関 照明」、「玄関 天井照明」、「玄関 照明 led」などの商品も取り扱っております。
玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
1.9
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
43
タイプ
LED一体型
ランプの種類
高演色LED
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FCL30Wクラス
演色指数(Ra)
94
枠
アルミダイカスト
再生紙使用マーク
適合
人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。
夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。
センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。
必ず壁スイッチと併用してお使いください。
連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)
125
仕様
SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、
材質
枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト
厚さ(mm)
(天井材)5~25
質量(kg)
0.4
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
86
光源寿命
40000時間
適合ランプ
LEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)
15.8
仕様
調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100~約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色)
長さ(mm)
442
幅(mm)
442
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
170
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.4
光束(Lm)
940
アズワン品番
64-9326-28
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FHC28W相当
演色指数(Ra)
82
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)
7.5
直径(Φmm)
122
高さ(mm)
75
質量(g)
180
電源(V)
AC100(50/60Hz)
角度(°)
感知:90
適合機器
取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
明るさ(Lx)
センサーが操作する周囲の明るさ:50以下
保証期間
お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)
35000
感知距離(m)
センサー:3
点灯時間(時間)
1
調光の可否
否
スイッチ種類
センサースイッチ
電球
LED
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
スイッチ種類
リモコン
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)
4.4
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、グローブ押え式
長さ(mm)
120
幅(mm)
120
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
120
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.3
光束(Lm)
380
アズワン品番
64-9318-24
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
1台
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。
ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様
(調光/常夜灯)10/2段階
質量(g)
1000
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
393×393×85
LED寿命(時間)
40000
光色
昼光色相当
待機電力(W)
0.5
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可
切タイマー
30分
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
6500~2700
玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
43
タイプ
LED一体型
消費電力(W)
15.2
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
26(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FCL30Wクラス
調光方式
連続100-1%・位相制御
演色指数(Ra)
94
枠
アルミダイカスト
傾斜天井取付角度(°)
~45
再生紙使用マーク
適合
調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)
15.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可
用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。
消費電力(W)
4.4(E26)
光源色
昼白色
材質
プラスチック/乳白
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)100
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
440
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
70
電球の種類
LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
材質
プラスチック(和紙入)、飾/杉柾
長さ(mm)
740~430
幅(mm)
□228
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
252
タイプ
フランジ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.3
光束(Lm)
330
アズワン品番
64-9318-91
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式
長さ(mm)
219
幅(mm)
219
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
207
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.4
光束(Lm)
365
アズワン品番
64-9318-49
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様
直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質
アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
40
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様
調光器不可
カバー
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
31
タイプ
LED一体型
消費電力(W)
4.8
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
10(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
~90(可能)
再生紙使用マーク
適合
消費電力(W)
10.7
色
プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白
取付方式
ねじ込み
構造
防湿型・防雨型
LED
内蔵
入力電流(A)
0.21(100V)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
30形丸形蛍光灯1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし!
人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能!
コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち!
検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W)
18
付属品
アダプター、保証書付取扱説明書
長さ(mm)
86
直径(Φmm)
308
材質(本体)
PC樹脂
質量(g)
900
電源(V)
100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1300
光源
チップ型LED(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.2
設置場所
屋内用
LED寿命(時間)
40000
適合器具
角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット
動作温度範囲(℃)
0~40
電球の種類
LED
調光の可否
否
スイッチ種類
センサースイッチ
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
LED内玄関灯。 コンパクトだから家中で活躍。内玄関、階段、洗面所のちょっとしたスペースに適当なサイズ。省エネ、長持ち。一人で取り付けできる、工事不要、簡単取付、軽くてらくらく。均一な光が周囲を広く明るく照らします。5年保証。昼光色
質量(g)
600
外形寸法(mm)
Φ300×高さ99(プラグは含まず)
定格消費電力(W)
18
全光束(Lm)
2400
平均演色評価数
Ra82
使用電源(V)
AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.3
光源寿命
40000時間(LED光源ユニット)
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
取扱説明書
(4.07MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷