- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- マット・スノコ
- 玄関マット 屋内用のおすすめ人気ランキング
玄関マット 屋内用のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新114件の「玄関マット 屋内用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関マット 屋外用」、「玄関マット 薄い」、「泥落としマット 業務用」などの商品も取り扱っております。
1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。
環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ)
床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です
材質
表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様
PETボトル再利用品
規格
防炎認定商品
パイル長(mm)
約9
入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用
厚さ(mm)
6
材質
ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。防炎性能登録番号EO.790117
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場)
色
明るめのグリーン
縁の幅(mm)
20
種別
各種マット
ベース厚さ(mm)
約2
パイル長(mm)
約7
材質(パイル)
ナイロン
材質(バッキング)
ポリ塩化ビニル(PVC)
室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット
厚さ(mm)
約6
材質
(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム
機能
吸水、除塵、滑り止め、洗濯可、防炎認定商品
極細繊維による高い吸水性。使用頻度の高い出入口・玄関用に。雨の日でも靴裏の水気と汚れをしっかり除去します。パイルにはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。乾きもスピーディー。お手入れ後も素早く使えます。サイズ:600×900mmの屋内用吸水マットです。
用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などに
質量(kg)
2.1
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質
表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)
8
規格
防炎認定商品
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質
PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)
10
種別
玄関マット
耐熱温度(℃)
60
細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。
用途泥落としマット
材質
エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
厚さ(mm)
13
防炎性能試験番号
EO.960504
「汚れを掻き取る力」と「掻き取った汚れを目立たなくする力」が突出しています。
パイル表面内に高性能ブラッシング繊維(PETモノフィラ)を採用することで頑固な靴底の泥を掻き落とします。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。
業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質
表:原着再生ポリエステル93%/PETモノフィラ7%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様
PETボトル再利用品
規格
防炎認定商品
パイル長(mm)
約5
ブラシ部と芝部とプレート部の3構造で除じん効果大です。
脱塩化ビニール商品です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.990063)
用途玄関用泥落しマット(屋外用)
材質/仕上
本体・ブラシ台:エチレン酢酸ビニール。ブラシ:ナイロン
仕様
泥抜き穴あり
厚さ(mm)
25
厚さ約6mmの超薄型タイプ
薄型ながら極太モノフィラ繊維を使用し、高いダスト捕集能力も保持しています。
用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質
表:原着再生ポリエステル90%/PETモノフィラ10%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様
PETボトル再利用品
規格
防炎認定商品
パイル長(mm)
約5
お求めやすい価格のカーペットマットです。太糸/細糸のコンビネーションで土砂除去、土砂保持効果に優れています。
用途外部からの土砂や水分などの侵入、油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。
材質
表地:ポリプロピレン、裏地:塩化ビニール
コイルが太く、耐久性の高いマットです。
耐油性もあるので、工場内でも使用できます。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.800015)。
用途通行量の激しいビルや店舗などの出入り口に。
仕様
裏地無し
現場事務所の出入口に最適。
ゴム製による強いグリップ。
四面スロープで段差解消。
現場事務所出入時の泥落とし、雪落としに。
ゴム製のため、粗路面でもご使用いただけます。
質量(kg)
3.5
色
ブラック
規格
11t×610×910
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
芝とブレードが粗泥や土砂をかき落とします。
用途泥落とし用マット
材質
EVA
厚さ(mm)
12
PVC製で高耐久です。裏面防水加工及び滑り止め加工しております。落ち着いた色味で会社、オフィス、事務所、学校や病院など様々なシーンに違和感なく使用できます。
用途店舗やオフィスなどの出入り口に設置し、ほこり・水・砂など靴の汚れをしっかりキャッチ。
色
グレー
材質
PVC
仕様
裏面防水加工
太くて長いブラシが靴底の泥を強力にキャッチ
耐久性が高く工場や作業現場で活躍します。
厚さ(mm)
約32
色
ブルー・グリーンの混色
種別
玄関マット
材質(ブラシ部)
再生PET100%
材質(フレーム)
スチール
吸水、吸油性能に優れた玄関マット。
長さ約14mmの高密度パイルは踏み心地にも優れ、高級感を演出します。
再生ナイロンを使用した環境にも優しい商品です。
裏面は特殊合成ゴムを採用。しっかりと滑り止め効果を発揮します。
厚さ(mm)
約14
材質
表:ナイロン100%、裏:特殊合成ゴム(NBR)
じゅうたんの感触!歩き心地のよいソフトなクッション性。ナイロンパイルで抜け毛がなく吸塵性、耐摩擦性に優れています。縁はめくれや波打ちの少ない厚手塩ビシート。水洗いOKで乾燥も早いのでお手入れ簡単。防炎適合品。
用途屋内用(ホコリ落とし用)。ご家庭・ビル・喫茶店・レストラン等の玄関、エレベーター前に。
材質
パイル:ナイロン、裏面・縁:塩化ビニル樹脂
雪落しや硬荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。
厚さ(mm)
20
材質
硬メッキ鉄線、PET
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)