玉掛けのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
1,634件の「玉掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玉掛けワイヤー」、「玉掛け シール」、「玉掛け ベルト」などの商品も取り扱っております。
DXF型用オプション 連結足場板 ピカコーポレイションランキング1位
ピカコーポレイションDXF型用オプション 連結足場板
トラック昇降ステップ(DXF)を2台並べて連結足場板を取り付けることでより効率的に作業ができます。 別売りの手すりわく(DWG-TEL)を取り付けることができます。
用途トラックの荷物の積み下ろしやシート賭け・玉掛作業に最大使用質量(kg)150材質アルミ合金
1台
58,980税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

両面不織布カバー ロング用6枚組 アストロランキング2位
【通気性の良い不織布の衣類カバーで埃を防ぐ】通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製の衣類カバー。オフシーズンの衣類のほこり除けに。
用途ハンガーに掛けた洋服の上から被せるだけの簡単カバー。クローゼットがスッキリ。カバーを掛けておくことで保管中に洋服同士が擦れるのを防ぎ、毛玉や傷みを軽減。カバーの裾をハサミでカットすることもできるので、洋服の長さに合わせて使える。スーツのジャケット、ロングコート、ワンピース、ドレス、礼服、喪服などの保管に。材質ポリプロピレンホワイト寸法(幅W×長さL)(mm)60×1300
1セット
1,098税込1,208
6日以内出荷

建設作業用つり具 イーグルクランプランキング3位
イーグルクランプ建設作業用つり具
クランプが使用できない建設作業で大活躍!。梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。落下防止ワイヤ付きナット締付による隙間の無い取付が可能です。締付後もシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向は不可)
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物
1個
109,800税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリエステルスリング モノタロウランキング4位
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形材質ポリエステル関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

PPコード 宮島化学工業ランキング5位
宮島化学工業PPコード
被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。切り口が解れない。縛りやすく、手が痛くならない。
用途白菜の玉掛けなど農作物の誘引から収穫、出荷作業。細物パイプ類の結束
1箱(5巻)ほか
6,198税込6,818
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ヘルメットや作業帽が不可欠なビジネスシーンに特化したトランシーバーです ヘルメット・作業帽への取り付けに特化、イヤホンマイクケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消 バッテリー、充電用アダプターがセットのオールインワンパッケージ 特定小電力無線の全47chの交互通話、親機なしで2・3・4者間同時通話に対応 交互通話は単体中継(DJ-P114R等)に加え、最多4台までの連結中継(DJ-P102R等)に対応 防水・防塵性能はIP66 ヘルメットへの取付はゴムベルトを採用、作業帽にも装着可能 運用時間は交互・中継通話約50時間、連結中継36時間、同時通話11時間、3・4者間同時通話でも8時間の長時間運用が可能。(メーカー基準による) 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスの操作に加えてスマホアプリ、現在のチャンネルとグループトーク番号を自動設定させるACSH、セットモード項目もすべて含んで設定できるエアクローンを実装、初期設定の手間を大幅に軽減 本体内部に高性能アンテナを内蔵、東部へ装着することで人体への影響が少なく、コンパクトながら実用的な通信距離を確保(目安:障害物の無い平地にて交互通話200m、同時通話100m) VOX、エンドピピ、受信音ミュート、マンダウンや高温警告など屋外作業で役立つアラーム、バックノイズ低減(コンパンダー)など多彩な機能と拡張モードも含んで39項目ものセットモードでカスタマイズも自在
用途測量、クレーン玉掛、重機作業、工事現場、ドローン作業、解体作業、各種工場での連絡に適合【中継器】DJP101R/P111R/P112Rトラスコ品番244-0472セット内容バッテリーパック(EBP108)、ヘルメットホルダー×2個、ヘッドバンド×3本、ケーブルクリップ×2個、ACアダプター(EDC122)材質本体部:ポリカーボネート幅(mm)82ブラック高さ(mm)95質量(g)260種類特定小電力奥行(mm)46通信方式単信、半複信、複信関連資料製品カタログ(2.84MB)防水保護等級IP66
1台
59,980税込65,978
当日出荷

吉見製作所竿中とおる君
*形状記憶合金製、元竿側専用中通しワイヤー *ポケットケース付き1本入り *線径0.2mm、全長1500mm
用途形状記憶合金製、元竿側専用中通しワイヤーです。ビニタイを外すと直線の線に戻ります。先端には玉つけ加工、ねじってある部分にはチューブ掛けなど、日本製ならではの心遣いがある商品です。ポケットケース付きで持ち運びに困りません。全長(mm)1500線径(Φmm)0.2
1個
999税込1,099
7日以内出荷

6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ520長さ(m)3使用荷重(t)8.1破断荷重(t)48ワイヤー径(Φmm)26
1本
36,980税込40,678
3日以内出荷

玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付きです。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
1個
75,980税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

象印チェンブロックロッキングフック YCシリーズ
外れ止めが無くより安全な作業が可能です、ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に
1個
46,980税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)。プレーントロリー結合型トラスコ品番460-8178種別2点押ボタン式質量(kg)59タイプ1速形電源単相100Vモーター出力(kW)0.45定格時間(分)25電源コード5m適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
169,800税込186,780
翌々日出荷

高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状エンドレス表面布:紺
1本
69,980税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)材質スチール(メッキ)種類両端アイ(ロック加工)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

タカラスタンダードどこでもラック レードル掛け
マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途壁面収納寸法(mm)255×39×30ホワイト最大積載荷重(g)300関連資料(0.1MB)
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷

一目でわかるイラストデザイン。斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)取付方式垂れ幕寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
1枚
279税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。美しい質感のデラックスタイプ。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途壁面収納寸法(mm)290×14×52タイプアルミ最大荷重(kg)0.3/個
1個
4,998税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吉見製作所竿中とおる君
*形状記憶合金製、元竿側専用中通しワイヤー *ポケットケース付き1本入り *線径0.3mm、全長1500mm
用途形状記憶合金製、元竿側専用中通しワイヤーです。ビニタイを外すと直線の線に戻ります。先端には玉つけ加工、ねじってある部分にはチューブ掛けなど、日本製ならではの心遣いがある商品です。ポケットケース付きで持ち運びに困りません。全長(mm)1500線径(Φmm)0.3
1個
999税込1,099
7日以内出荷

高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業に仕様エンドレス形材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状エンドレス形【表面布】紺最大使用荷重(t)40ベルト幅×厚さ(mm)55×155
1本
99,980税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

レンジフードに引っ掛けるだけで、スパイス類調味料・調理道具の収納スペースに!よく使う調理道具をかけておくのに便利なフック。フライパンも掛けられます。塩・コショウ・オイルなど、よく使う調味料を手元に収納できるトレイ。上のトレイには、スパイスや調味料などのボトルを収納。下にフックには、お玉やフライ返しなどの調理道具を収納。調理中の 動作もスムーズに行うことができ、調理時間を短縮できます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム、キャップ:シリコーンホワイト質量(g)約640耐荷重(kg)ラック:約2、フック1つあたり約0.5対応レンジフードの幅:約24.5cm以上 折り返しの厚さ:約3mm以内 折り返しの高さ:約7mm以上 溝幅:約3mm以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×12.5×34.5内寸(cm)トレイ内寸:約W24×D9.8×H5.8
1個
2,700税込2,970
12日以内出荷

淀川建材工業吊環(平足三つ穴)
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング表面処理400#研磨単重2.41kgリング径(Φmm)19リング内径(Φmm)100寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×60×400
1本
9,998税込10,998
5日以内出荷