玉掛け シャックルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「玉掛け シャックル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャックル 2.5t」、「シャックル 1t用」、「シャックル 規格」などの商品も取り扱っております。
1個
229 税込252
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 材質 ステンレス(SUS304) 安全率 5倍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。 材質 鉄(SS400) 表面処理 ユニクロメッキ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
529 税込582
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。 材質 特殊合金鋼 タイプ ランヤード捻じ込みタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DERA長 強力シャックル 超簡単装着でワンタッチで作業可能 従来のシャックルより装着が非常に簡単で止めるピンなども使用しません.
用途ワイヤーやチェーン等の連結に
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類 BD 表面処理 生地 安全率 5倍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番 EA638GJ-56 材質 ステンレス(SUS316) 寸法L(mm) 90 ねじ径 M12 使用荷重(t) 1.5 寸法D(mm) 11.8 寸法B(mm) 25
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。 シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。 振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。 ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。
用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。 トラスコ品番 390-2871 材質 合金鋼 質量(kg) 0.5 取付 ねじ込みタイプ 寸法L(mm) 64 基本使用荷重(t) 1.50 寸法t(mm) 16 寸法D(mm) 40 寸法B(mm) 26 寸法d1(mm) 16 寸法d3(mm) 16 寸法B1(mm) 26
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

矢板の引き抜き作業等に便利です。 粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質 クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様 ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)