- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 玉掛けワイヤー 荷重のおすすめ人気ランキング
玉掛けワイヤー 荷重のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新998件の「玉掛けワイヤー 荷重」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4分ワイヤー」、「玉掛けワイヤー 規格」、「玉掛けワイヤー」などの商品も取り扱っております。
玉掛ワイヤーロープの安全荷重が図解された樹脂製の標識です。
用途当該情報の明示に。
仕様
表印刷
トラスコ品番
217-3818
厚さ(mm)
1
材質/仕上
硬質塩化ビニール
質量(g)
378
穴径(Φmm)
4×4ケ所
縦(mm)
450
横(mm)
600
取付け方法
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
表示内容
玉掛ワイヤーロープの安全荷重表
アズワン品番
64-2325-88
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容
スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)
材質/仕上
ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプ
E
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別
両端アイ
材質
(芯)麻芯
タイプ
A
JIS規格
(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)
アルミ合金
材質(ロープ)
炭素鋼
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)
(2本垂直吊)2.4
アイ部幅(mm)
120
アイの長さ(mm)
240
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別
4本吊
安全率
5倍
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容
Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)
材質
芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプ
E
JIS規格
(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)
アルミ合金
材質(ロープ)
炭素鋼
鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具
端末仕様
鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)
対応
文字内容
玉掛ワイヤーロープの点検
取付方式
穴4スミ
材質
スチールチャンプ
付属品
マグネット(今月/今週)、(赤/黄)、(青/緑)
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×600
穴数
4
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。
表示内容
ワイヤーロープの使用禁止基準
材質
ガルバリウム鋼板
3つの標識を貼らずに1つでカンタン表示。エコユニボード製で軽くて丈夫!
文字内容
ワイヤロープの使用上の注意事項
取付方式
穴6
材質
エコユニボード(穴6)
トラスコ品番
738-2022
質量(kg)
2
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×1800×2
エコマーク認定番号
7118031
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
4本吊りロック加工リング・フック付
用途玉掛け用
仕様
リング:2t用、フック:0.5t用
トラスコ品番
815-7642
質量(kg)
4.5
長さ(m)
2
使用荷重(t)
2
ロープ径(Φmm)
9
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
玉掛ワイヤーロープの安全荷重が図解された樹脂製の標識です。当該情報の明示に。
仕様
●サイズ(mm):450×600×1●内容:玉掛ワイヤーロープの安全荷重表●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着
アズワン品番
65-5666-29
1枚
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別
両端アイ
材質
ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプ
A
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【マスターリング】A3017S 3.2t
種別
4点吊・環付きフック
使用荷重(t)
3.2(30°),3(60°)
ロープ径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)
3.2
60°吊り(t)
3
フック(t)
1
建設重機使用に伴う注意喚起標識です。
取付方式
穴6
材質
エコユニボード(穴6)
質量(g)
490
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
900×600×1.2
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)
1500
仕様
ラッチ付
材質
スチール
タイプ
4本吊り
システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。
表示内容
玉掛ワイヤーロープの点検色
取付方式
穴上3・下2
材質
エコユニボード(穴上3・下2)
質量(g)
490
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
900×600×1.2