- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 玉掛けワイヤーのおすすめ人気ランキング
玉掛けワイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,233件の「玉掛けワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玉掛ワイヤー 12mm」、「玉掛ワイヤー 16mm」、「クレーン ロープ」などの商品も取り扱っております。
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別
両端アイ(ロック加工)
材質
スチール(メッキ)
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)
(2本垂直吊)2.4
アイ部幅(mm)
120
アイの長さ(mm)
240
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別
両端アイ
材質
(芯)麻芯
タイプ
A
JIS規格
(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)
アルミ合金
材質(ロープ)
炭素鋼
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別
両端アイ
材質
ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプ
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用
仕様
クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別
両端アイ
使用荷重(t)
(2本垂直吊)2.4
呼び寸法(mm)
12
ロープ径(Φmm)
12
アイ部幅(mm)
120
安全率
6倍
アイの長さ(mm)
240
RoHS指令(10物質対応)
対応
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様
生産物賠償責任保険付。労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別
両端アイ
材質
硬鋼線材
使用荷重(kg)
670
ロープ径(Φmm)
9
破断荷重(kN)
39.9
ワイヤー径(a)(Φmm)
9
アイ寸法(mm)
170
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様
生産物賠償責任保険付。労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別
両端アイ
使用荷重(t)
1.12
使用荷重(kg)
1120
ロープ径(Φmm)
12
破断荷重(kN)
71
ワイヤー径(a)(Φmm)
12
アイ寸法(mm)
200
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容
Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)
材質
芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプ
E
JIS規格
(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)
アルミ合金
材質(ロープ)
炭素鋼
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質安全性参考資料
4本吊りロック加工リング・フック付
用途玉掛け用
仕様
リング:2t用、フック:0.5t用
トラスコ品番
815-7642
質量(kg)
4.5
長さ(m)
2
使用荷重(t)
2
ロープ径(Φmm)
9
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
関連資料
点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様
生産物賠償責任保険付。労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
使用荷重(kg)
300
破断荷重(kN)
17.7
ワイヤー径(a)(Φmm)
6
アイ寸法(mm)
150
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質
鉄
ロープ径(Φmm)
3-4.3
箱入数
5本
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
ロープ径(Φmm)
20
破断荷重(kN)
284
ハッとする程軽くて、柔らかい
6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える
非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。
種別
両端アイ
材質
高強度線材(ハイテン材)
メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
用途玉掛け、固縛作業用。
種別
両端アイ(ロック加工)
材質
スチール
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
仕様
4mmΦ穴×4
形状
標識
厚さ(mm)
1
区分
玉掛ワイヤーロープ標識
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
等級
JIS4等級