- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 玉掛け袋のおすすめ人気ランキング
玉掛け袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「玉掛け袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷揚げバケツ」、「玉掛け」、「玉掛け 用品」などの商品も取り扱っております。
幅広いサイズ展開、強度向上
底面を擦らない4つの底足付き
底鉄板の周囲を立ち上げることで生地の耐久性を確保
用途単管パイプやジョイント部品の荷揚げに
耐荷重(kg)
100
擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き
全サイズ 底面D カン付き
立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!
用途荷揚げ用バケツ
耐荷重(kg)
100
極厚鉄板入れ!!
荷揚げ時に便利なカラビナ付き!!
用途各種荷揚げ作業等に
厚さ(mm)
底の鉄板:1
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質
ポリプロピレン
最大荷重(kg)
1000未満
大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。
材質
ポリエステル
タイプ
吊手部:エンドレス
最大使用荷重(t)
1
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×700
外径(mm)
Φ1100
最大充填質量(kg)
1000
FRP芯有で半永久的に自立します。
両面ラミネート加工で水洗いが可能です。
コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。
吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
材質
(本体)ポリエチレン(ベルト)ポリプロピレン
色
モスグリーン
厚さ(cm)
(収納時)80
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。
仕様
排出口:なし
トラスコ品番
397-7790
質量(kg)
1.82
包装形態
裸
縦(mm)
Φ1100×1050
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
日本製の高品質な縫製を施したロング電工バケツです。
6号防水加工帆布を使用してます。
電気工事で電線やゴム管を束ねて使用する際に便利な電工バケツです。
深くする事でバケツ内での絡まりを防止します。
用途アーマーロッドなどの長尺物の収納に
直径(Φmm)
240
保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません。底部には反転用ベルト付き。破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してありますので長持ちで経済的
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。●建築現場等での資材や廃材の回収に。●イベント会場等でのゴミ回収に。●落葉、抜草などの回収に。
商品タイプ
本体
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質
ポリプロピレン
色
本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)
50
芯材
FRP
作物の収集や落ち葉集め、道具やおもちゃ入れ、ゴミの分別収集などに。 自立するので作業が大変捗ります。
幅(mm)
400
高さ(mm)
450
奥行(mm)
400
容量(L)
72
材質
ポリエチレン
色
ベージュ
商品タイプ
本体
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。
材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。
造園、土木作業の運搬に最適です。
軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番
835-8496
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約2.3
色
ベージュ
ベルト長さ(m)
1.6
寸法(cm)
180×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
折畳み式回収ボックス。手で支えなくても袋が立つから作業がスピーディー。小さく、コンパクトにたためます。汚れても、サッと!水洗いOK。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの収納容器としての利用。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の収容に。農作業で収穫物の簡易収納ケースとしての利用。荷下ろし作業。引越し時の収納袋や布団、座布団類の簡易収納、簡易移動に。
材質
(基布)PE、(ベルト)PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
使用時にクリップを外すだけでバネの力で”ポンッ”と袋に早変わり!
収納時には小さくたためて省スペース化を実現。
持ち手部は丸く加工してあるので、工具を入れて重くなっても握りやすくなっています。
用途工具や材料の持ち運びなどに。ゴミ袋を入れて現場での簡易ゴミ箱に。
別売付属品
ショルダーベルト
現場作業者の安全と作業の効率を考慮した次世代の玉掛索です。(クレーン等安全規則第219条適合品)生産物賠償責任保険付NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録QS-160054-A「長崎差しトゲ無し玉掛ワイヤ」
トゲが無いため作業者が手を傷付けたり手袋に引っ掛かりといった危険度が大幅に解消されます。
引っ掛かりがないのでチョーク吊り等でワークの下から引き抜く作業が容易です。
ワークにキズが付きにくい。
ロープ芯と一体になっているため破れにくい安全タグ。
規格、安全荷重、取扱説明の表示により安全確認を注意喚起。
使用開始年月日を記入できます。
用途荷物の吊り上げ、荷役作業に最適
タイプ
6×24 G/O
ワイヤー
JISワイヤ 6×24 G/O
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。
コンパクトに折りたたんで収納。
折りたたみ時はバックルでカチッと固定。
現場でのごみの収集に。
資材や道具の運搬・収納に。
FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。
底面の吊りベルトで反転ラクラク。
ラミネート加工で水洗いOK。
頑丈な二重底。
使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
用途増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。
材質
ポリプロピレン、FRP
商品タイプ
本体
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様
(ラミネート)なし
トラスコ品番
412-7625
幅(mm)
870
質量(kg)
1.4
奥行(mm)
870
投入口寸法(径×高さ)(mm)
□870×800
外径(mm)
□870
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大充填質量(kg)
500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷