- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 玉締りのおすすめ人気ランキング
玉締りのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「玉締り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玉バネ」、「ボールキャッチ」、「ボールキャッチ 扉」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
黄銅(真鍮)
種類
ボール型
材質(ボール)
鋼球
仕上
素地
取付け方法
埋込タイプ
材質(受座)
黄銅(真鍮)
簡易式の開戸・家具用のキャッチ金物です。木口に取り付けて使用しますので、金物が表から見えず、スッキリと収まります。
用途に合わせて大きさを選んで下さい。
用途扉側に本体、柱側に受け座を取り付けます。柱側に玉バネ部が入り込むよう掘り込み加工が必要です。
材質
ブリキ
仕上
金ニス
1袋(4個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥329
税込¥362
当日出荷
一動作で手軽に扉を開閉出来る。
用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質
(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
質量(g)
6
タイプ
金属タイプ
引張強度N(kgf)
147[15]
許容荷重(N)
147
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
質量(g)
7
取付ねじ
M3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
材質
本体/ステンレス(磨)、ゴンベ/真鍮(ニッケル)
ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等
質量(g)
74
材質/処理
(ベース)SUS304/ヘヤライン。(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-。(アジャストボルト・平座金)SUS/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。
材質
ステンレス
幅(mm)
20
全長(mm)
76
1パック
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質
亜鉛合金
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
種類
ボール型
仕上
クロームめっき
取付け方法
面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
家具・タンスの補修交換部品
材質
亜鉛ダイカスト
ステンレス製で耐食性に優れています。
小型です。
用途配分電盤・計測機器
付属品
ビスセット
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
本体:光沢バレル研磨、受け:鏡面バフ研磨
タキゲンコード
23802
1個
¥847
税込¥932
当日出荷
一動作で手軽に扉を開閉出来る。
用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに
材質
SUS304
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等
材質/処理
(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)
スチール(SUM22L)
タイプ
軽荷重用
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)
HRC56~60