- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 珊瑚砂のおすすめ人気ランキング
珊瑚砂のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「珊瑚砂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「すべり止め砂」、「魚用消臭スプレー」、「庭の砂」などの商品も取り扱っております。
鉢植え・プランター、土の表面の化粧と乾燥防止に。
寸法(縦×横×高さH)(cm)
26×19×5
容量(L)
2
仕様
天然素材
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様
天然素材
鉢植え・プランター、土の表面の化粧と乾燥防止に。2ミリ~5ミリ。
仕様
天然素材
容量(L)
1
寸法(縦×横×高さH)(cm)
24×16×5
1袋(1L)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)
10
レンガやインターロックの目地材として。
用途洋風庭園に
質量(kg)
約10
粒サイズ(mm)
約6号程度
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。
適合作物
サボテン、多肉植物、山野草
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
当日出荷
適合
EA127B、BB、BK用
エスコ品番
EA127B-15
材質
アルミ系
粒度
60
1セット(1kg×2本)
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に
主な用途
床
危険物の類別
非危険物
幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。
幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。
グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。
放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に
材質
元河川砂
質量(kg)
15
粒サイズ(mm)
0~2
1袋(15kg)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ありそうでなかった!魚専用の消臭剤。魚を焼いた後の煙・調理した後のグリル・包丁・まな板などにスプレーするだけ。食品添加物のみ使用。ミネラルイオンで魚の生臭さ一発解消。魚市場・鮮魚店・寿司屋などで使われている業務用生まれ。
成分
ミネラルイオン、柿渋エキス、防腐剤
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体
1個(300mL)
¥359
税込¥395
当日出荷
脱皮・成長に不可欠!
適度に細かく穴の掘りやすい粒サイズになっています。
サンゴの多孔質により通気性が良く、脱臭効果や雑菌抑制効果があります。
仕様
●材質:サンゴ砂
アズワン品番
68-1070-14
1袋(2kg)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。
1ミリ~3ミリ。
仕様
天然素材
観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材として。水やり時に土が流れにくく、土ぼこりを抑えます。
用途観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材など。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.5×20×5
炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー
危険物の類別
非危険物
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として
危険物の類別
非危険物
原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。
仕様
珪砂6号
成分
珪砂6号
色
黄土色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
220×270×30
適合作物
芝生
最大粒度5mmの砕石になります。凍結道路の安全歩行、滑り止めや、塩カル等融雪剤を使えない箇所の滑り止めに使用します。
用途積雪地方の滑り止めに
粒度
最大:5mm
容量(kg)
10
1袋
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
名称
Trimethylamine, 30% in water
等級
EP
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
(CH3)3N
濃度(%)
29.0-32.0
比重
d≒0.92
化学組成
(CH3)3N
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0067-28
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
特性
引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害のおそれ (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
平均分子量
59.11
PRTR法
第1種
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
75-50-3
別称
30% N,N-ジメチルメタンアミン溶液
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
車内空間・ウェア・シューズなどから臭う魚臭にシュとスプレーして消臭。渋柿エキス配合で魚臭に効く。魚臭に特化した処方で、釣り人におすすめです。化学的消臭法で悪臭成分を撃退。消臭・除菌(全ての菌を除菌するわけではない)。日常生活に馴染むヒノキの香りでスッキリさわやか。
用途対象物から20~30cm離して、全体が軽く湿る程度にスプレーする。風通しのよい日陰でよく乾かす。車内空間に使用する場合は4ドアセダン車で4~5回を目安にスプレーする。
成分
界面活性剤、消臭剤、除菌剤、エタノール
容量(mL)
300
液性
弱アルカリ性
香り
ヒノキの香り
使用場所
車内・室内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体
1個
¥779
税込¥857
当日出荷