珪砂のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
123件の「珪砂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「珪砂7号」、「ケイ砂」、「5号 珪砂」などの商品も取り扱っております。
硅砂6号 アトミクスランキング1位
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に主な用途危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

乾燥砂 珪砂6号 家庭化学ランキング2位
原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。仕様珪砂6号成分珪砂6号黄土色寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30適合作物芝生
1袋(2kg)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レンガ敷珪砂 昭光物産ランキング3位
レンガやインターロックの目地材として。
用途洋風庭園に質量(kg)約10粒サイズ(mm)約6号程度
1セット(10kg×2袋)ほか
1,690税込1,859
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JIS標準砂 硅砂5号 西日本試験機ランキング4位
西日本試験機JIS標準砂 硅砂5号
砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31アズワン品番62-0860-89
1セット(25kg)
9,598税込10,558
当日出荷

乾燥珪砂 アトムハウスペイントランキング5位
アトムハウスペイント乾燥珪砂
アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。 フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。 乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。 運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。 厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに主成分二酸化ケイ素(SiO2)主な用途防滑危険物の類別非危険物
1袋(18kg)
3,998税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


アトムハウスペイント防滑材
コンクリートの床面を滑りにくくできる珪砂材です。
用途アトム水性コンクリート床用簡易防水塗料のノンスリップ仕上げ用に危険物の類別非危険物
1本(300g)ほか
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(1kg×2本)
4,090税込4,499
当日出荷

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし粒度46~100寸法(mm)290×255×90質量(g)600使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,598税込3,958
当日出荷

陽光物産乾燥砂・荒目
5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
1袋(10kg)ほか
1,398税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。 軽いので施工が楽々です。 有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。 薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。 固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。 自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。 花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋硬化時間(時間)24
1袋(10L)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鳥形バックロードホーンを手軽にチューニング!鳥形バックロードホーンエンクロージャーの開口部に入れると音の締まりと低域の音質が変化します。
種別珪砂質量(g)620×2対応スピーカーエンクロージャー:鳥形バックロードホーンキット炭山アキラモデル「コサギ」/KP-BSP003
1セット(2袋)
999税込1,099
3日以内出荷

SUN & HOPE(サンアンドホープ)川砂
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
229税込252
欠品中

通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。適合作物サボテン、多肉植物、山野草容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
289税込318
当日出荷

三洋試験機工業珪砂7号
砂置換法による代表的な標準砂です。
質量(kg)1.18
1個
8,998税込9,898
60日以内出荷

洗浄した天然珪砂を、耐候性・耐久性に優れたアクリル樹脂でコーティングしたカラーサンドです。炎天下での使用においても退色がほとんどなく、降雨等による色の溶出がありません。また、有害物質は一切使用していませんので、芝生の目土としても安心して使用できます。
用途ゴルフ場のティーグランド・フェアウェイやグリーン(ピッチマーク)の補修・目土砂。サッカー場(ピッチ)、野球場(外野芝部分)等の補修・目土砂。テニスコート(芝)の補修・目土砂。その他。(色の適合性をご確認の上、ご使用ください)材質使用原砂:温泉津珪砂、洗浄山砂 100%質量(kg)20容量(kg)20寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W350mm×H100mm×D550mm
1袋(20kg)
4,798税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012材質セメント、砂質量(kg)15ブラウン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
999税込1,099
翌々日出荷