現場 デスクのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
365件の「現場 デスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立ち 作業 机」、「作業用デスク」、「作業机 キャスター」などの商品も取り扱っております。
工場などの作業現場において、図面を全面的に拡げて打合わせができ、作業用のメモなども添付のマグネットにより取り付け可能です。可動ボードが用途に応じて三段階に変えることができます。二段引出しのうち、上段の引出しにはロックが付いており、CD-ROMなど、大切なデータの一時的な保管に大変便利です。
仕様 50mm 自在ボールキャスター 2個・50mm 自在ボールキャスター(ストッパー付) 2個 トラスコ品番 461-8432 種別 完成品 材質 (本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ポリプロピレン(PP) 最大積載量(kg) 100 引出し内寸法(mm) 388×302×50
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書 (0.5MB) 耐荷重(kg) 70 材質 棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール 表面処理 棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装 高さ(mm) 約700 キャスター なし 材質(天板) 合成樹脂化粧繊維板(MDF) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 総耐荷重(kg) 70
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パソコンなどを簡易的に使用する場面でのスタンドデスクとして最適です。 工場や作業現場などで簡易的な立ち作業デスクとしてもご使用になれます。 アジャスター付です。 電話機や消毒液の設置用としてもおすすめです。
用途工場、倉庫などでのパソコンデスクとして。 臨時の立ち作業用デスクとして。 トラスコ品番 207-7804 幅(mm) 590 材質/仕上 本体:スチール 質量(kg) 4.85 ブラック 高さ(mm) 1000 奥行(mm) 250 キャスター なし 材質(天板) スチール アズワン品番 64-8691-91 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 590×250×1000 総耐荷重(kg) 15 最大積載量(kg/台) 15
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

キャスター付なので移動もラクラク!!機械周りの補助テーブルとして最適です。 。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 種類 移動式 グリーン購入法 適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×500×21
1台
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

すべての職場で、立ち作業台、指示書の作成デスクとして活躍する機能的デスクです。 高さは750~1050mmまで、100mmピッチで上下ができます。
仕様 組立式 トラスコ品番 809-2664 材質 本体:スチール、天板:メラミン張り化粧天板 キャスター 自在車(ストッパー付き2コ・無2コ) 材質(キャスター) ゴム キャスター径(Φmm) 50 間口×高さ(mm) 【ボード間】634×450 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 474×358×53{仕切2枚付}
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。 材質 MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚) タイプ 折りたたみタイプ 天板厚さ(mm) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

実験中の記録や筆談等、簡単な軽作業に便利な立ち姿勢用ワークテーブルです。
材質 天板/ 木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/ メラミン焼付 40×20mm角スチール 質量(kg) 7 全高(mm) 1050 天板寸法(mm) 450×300 キャスター径(Φmm) Φ65(ストッパー2個付き) アズワン品番 3-5006-01
1個
25,500 税込28,050
当日出荷

軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板:ポリエステル天板、脚部:スチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体) スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M12×P1.75×L27 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 300
1台
24,510 税込26,961
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。上棚は2段式でサイドと後方にガードが付いているので、机上に置けない道具も安心して置くことができます。(均等荷重:2kg/段)50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番 393-3172 種別 組立式 材質 (本体)スチール 引出し内寸法(mm) 473×376×39mm
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

立ったままの姿勢で作業が出来る天板で高さ約100cm設計のスタンディングデスク。奥行きは48cmありノートPCを置いての作業にもピッタリ。耐荷重は60kgあり、天板上に物を置いての作業も問題なし。コンセントも付いており、充電器、卓上扇風機などに使用可能。クロスバー・アジャスターが付いており、横揺れ・ガタ付きも防止。天板下高さも98cmあるので、天板下にも収納物を置く事が可能。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、受付台、記帳台などに。 材質 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) タイプ 組立式 耐荷重(kg) 60 組立時間 約30-40分
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノックダウン構造組み立てや解体が容易なノックダウン構造なので、搬入や廃棄時も便利です。 天板に取り外し可能な上部配線キャップを設けました。(開口サイズ106W32D)コードの太さや本数に応じて開口サイズを変えられ、大型コネクターのドロップインも可能です。 デスクトップパネル、デスクトップシェルフ、コネクトシェルフ、連結テーブルは、デスク本体のサイドで固定できる専用設計です。連結テーブルはデスクトップパネル、またはデスクトップシェルフとの併用が可能です。
材質 (芯材)スチール、(縁材・配線キャップ)ABS樹脂、(脚/後面板)スチール・メラミン焼付塗装Z924 高さ(mm) 700 奥行(mm) 700 材質(天板) メラミン化粧板・ポストフォーム加工 引出し あり
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
仕様 カギあり、50mm ゴム固定車 2個・50mm ゴム自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番 301-2468 種別 完成品 材質 スチール タイプ 立ち作業用 種類 キャスター付 引出し内寸法(mm) 380×420×110 扉内寸(mm) (棚板ナシの場合)845×570×680
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

天板を0°・3°・6°・9°・12°で傾斜させられます。天板はコボレ止め付です。(手前のみ)ロッカーは中が見えるアクリル板透明窓(W248×H273mm)付です。カギとファイル仕切用金具2本付です。ハンガーボード1枚に、ボードフックが5個付属しています。現場作業の効率化に最適です。鍵付き(下ロッカー)です。高さ調整(100mm)が出来ます。
仕様 ロッカー用ファイル仕切金具(6Φメッキ)2本付き、ハンガーボード1枚付き(W428×H448mm)、ハンガーボード用フックHF-11(5コ)付 トラスコ品番 457-2823 種別 完成品 材質 (本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ウレタン 幅(mm) 600 質量(kg) 41 ライトグレー 高さ(mm) 913~1013 奥行(mm) 500 均等荷重(kg) 100 均等耐荷重(kg) (引出し)20kg・引出し開閉ストローク310mm 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 321×327×59 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (ロッカー)330×433×349mm
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

工場などの作業現場において、図面を全面的に拡げて打合わせができ、作業用のメモなども添付のマグネットにより取り付け可能です。可動ボードが用途に応じて三段階に変えることができます。二段引出しのうち、上段の引出しにはロックが付いており、CD-ROMなど、大切なデータの一時的な保管に大変便利です。
仕様 50mm 自在ボールキャスター 2個・50mm 自在ボールキャスター(ストッパー付) 2個 トラスコ品番 461-8441 種別 完成品 材質 (本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ポリプロピレン(PP) 最大積載量(kg) 84 引出し内寸法(mm) (浅型)388×302×50、(深型)388×302×100
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

抗菌・抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用したデスクです。 現場だけでなく事務所のデスクや学習机としても使いやすいサイズ!!20mmピッチで高さ調整可能。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 天板厚さ(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×530×21 アジャスター 樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。 奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
ナチュラル木目 高さ(mm) 700 キャスター なし 材質(天板) MDF PVC貼り 材質(脚部) スチール 粉体塗装 総耐荷重(kg) 30
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロムメッキ仕上げのパソコンデスクです。モニターとキーボードを安定させるためにクリアシートが2枚付いています。移動に便利なストッパー付きキャスター(4個の内2個)が付いています。
材質 棚板・ポール/スチール(クロムメッキ)、固定部品/ABS樹脂、キャスター/ナイロン樹脂 高さ(mm) 1375 奥行(mm) 460 間口(mm) 610 耐荷重(kg) 静止時/全体:300、棚板(小):15、棚板(大):250、走行時/全体:100 キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 610×460×1375 ポール径(Φmm) 約25 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷

工場現場のパソコン(ワークステーション)作業におすすめです。 モニター21インチ対応、ホコリ進入防止用パッキン付き。 鍵付き(同番キー):取っ手としてお使い下さい。 引出しレールは、ボールベアリング式スライドレール。 コンセント用グロメット付き(膜付き)。 メンテナンスプレート付き(本体背面に2枚)。 6個口コンセント付き(スイッチ付き)。 ホコリ進入防止用パッキン付き。 75Φゴム車4輪自在車(前ストッパー付き2コ)。
仕様 換気ファン(吸気用ファン)付・排気用フィルター付 トラスコ品番 136-4172 高さ(mm) 1650 奥行(mm) 600 間口(mm) 750 間口W×奥行D×高さH(mm) 750×600×1650 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【棚板有効】727×550、【引出し有効】621×500 寸法(幅W×高さH)(mm) 510×405 キャスター あり(Φ75,4輪(前ストッパー付×2)) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【パソコン収納部】680×555×575、【キーボード】621×360×70、【プリンター収納部】680×555×580(棚板含まず・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
仕様 カギあり トラスコ品番 301-2441 種別 完成品 材質 スチール タイプ 立ち作業用 引出し内寸法(mm) 230×420×110 扉内寸(mm) (棚板ナシの場合)550×570×680
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷