現場キーボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
100件の「現場キーボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用キーボックス」、「屋外 キーボックス 防水」、「工具箱 小型」などの商品も取り扱っております。
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 34×65×182 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×22×105 ロック ダイヤル式 材質(ツル) スチール(焼入れ処理) クリアランス(縦×横)(mm) 約42×38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロック ダイヤル式 付属品 ダイヤル設定ピン×1 材質 本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g) 約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約42×32×70 金具高さH(mm) 51 金具幅(mm) 42 金具径(Φmm) 約8 取扱説明書 (3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。 ロック ダイヤル式 材質(ツル) ハーデンド鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質 本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理) 付属品 アダプター+本体カバー ブラック 質量(g) 715 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 77×42×190 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×30×110 金具高さH(mm) 49 金具幅(mm) 40 金具径(Φmm) 10 取扱説明書 (1.1MB)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

プッシュボタンと南京錠の組み合わせで取付け場所を選ばず、誰にでも簡単に使用できます。 使いやすさはシリーズNo.1!暗証番号は押しやすいプッシュボタン式! 持ち運びにとっても便利なポータブルタイプです!
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護 ロック プッシュ式 材質 【本体】亜鉛合金【掛金部】硬質カーボン鋼 質量(g) 670 表面処理 焼付塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質 本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式 壁掛け型 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法 シリンダー錠 取扱説明書 (1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全に収納できるボックス付き南京錠。ダイヤルは下から上方向に回すと「0」でストップします。夜間でも合わせやすくなっております。4桁の解錠番号を合わせると解錠できます。お好きな4桁の番号に設定することができます。開錠番号を忘れても付属のキーを使用して、解錠番号を探し出せます。カードキーも収納できる大型スペース。レバーハンドルにも対応できるリング付き。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡し。 ロック ダイヤル式 付属品 レバーハンドル用リング(適応サイズ:直径27mm以下)、非常解除キー トラスコ品番 819-0075 材質 リング:ナイロン、鍵:真鍮 材質(本体) 亜鉛ダイカスト タイプ 非常解除キー付 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×25×110 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 75×34×180 材質(ツル) 鋼鉄
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

DK-N400につるが付いた南京錠タイプ。 大きなプッシュボタンで簡単施錠・解錠。暗い場所でも使いやすい操作性です。 錠の暗証番号は可変式で、1~10桁のお好きな番号を何度でも簡単に設定できます。 防滴カバー付で雨の侵入、本体の汚れや傷を防ぎます。
用途リモコンキーやカードキーなどの保管・受渡しに。 ロック プッシュボタン式 トラスコ品番 780-6027 材質 ゴム(TPR)、亜鉛ダイキャスト、塗装仕上 質量(g) 900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×68×186 つる径(Φmm) 10 収納量 キー(鍵):10本、カード:約15枚
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。 ロック ダイヤル式 材質 (本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA 内径(Φmm) (シャックル)約38 適合ワイヤ 長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます) 交換方法 1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 77×132×50
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
用途●工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。 材質(本体) 亜鉛合金 桁数 ダイヤル4桁
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス 使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます 押しやすい大きなキーボタン 本体は耐久性のあるメタル構造 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様 庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)
ロック プッシュ式 材質 シャックル:クロム、本体:亜鉛 幅(mm) 79 奥行(mm) 12 つる径(Φmm) 10
1個
5,288 税込5,817
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物類を収納できるボックス付南京錠です。 ボックス部分と「つる」に4桁の番号可変式ダイヤル錠付です。
用途住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しに、伝言メモや小物類の受け渡しなど。 ロック ダイヤル式 仕様 ダイヤル/4桁 トラスコ品番 292-8329 幅(mm) 68 質量(g) 360 寸法B(mm) 41 寸法C(mm) 33 つる径(Φmm) 10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質 (本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×360×90 設置方式 壁掛け型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法 ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書 (0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠、解錠はダイヤル式でキー不要、暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます、ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」との取付の2通りの方法を選べます。
用途事務所、賃貸住宅等の管理、受け渡しに最適 ロック ダイヤル式 材質 (本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂 奥行(mm) (本体)32 本体高さ(mm) 83 本体幅(mm) 68
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

住宅や店舗、自動車のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付南京錠。アイデア次第で用途は大きく拡がります。施錠、解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。キーが不要です。鍵の暗証番号は可変式で、お好きな4桁の番号を設定できます(何度でも)。暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構。
用途留守中のキー保管、受け渡しに。ガレージの施錠、キー管理に。住宅展示場や倉庫のキー保管、受け渡しに。伝言メモや小物類の受け渡しにも便利。 ロック ダイヤル式 トラスコ品番 431-3798 寸法(mm) (つる)31×48 材質/仕上 亜鉛ダイキャスト/塗装仕上げ 質量(g) 380 寸法H(mm) 135 寸法D(mm) 30 寸法W(mm) 62 つる径(Φmm) 8
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。 使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。 より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護 ロック プッシュ式 付属品 ネジ4本 材質 【本体】亜鉛合金 寸法(mm) 65×53×105 質量(g) 760 表面処理 焼付塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ダイヤルがよく見えるLEDライト付。(電池(CR1620)は別売りです。) 賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに 材質 (本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(ダイヤル部)ポリカーボネート 仕様 ダイヤル部:LEDライト付(ワンプッシュで点灯30秒)、電池:CR1620電池1個(別売) シルバー 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 34×65×182 内寸(幅W×高さH)(mm) (シャックル)約38×42 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×22×105 ロック ダイヤル式
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

複数の鍵や小物を収納できる大容量タイプ。 鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。 暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
ロック ダイヤル式 材質 本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム 寸法(幅W×奥行D)(mm) 76×40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品 壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。 開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。 ゴムカバー付属。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質 アルミ合金 付属品 アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ 寸法(mm) 105×65×60 質量(g) 約395(ゴムカバー除く) 内寸法(mm) 40×25×70 取扱説明書 (7.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷