- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 現場クリップライトのおすすめ人気ランキング
現場クリップライトのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新102件の「現場クリップライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 作業灯 100v」、「仮設照明」、「ミシン」などの商品も取り扱っております。
電球の種類
LED
消費電力(W)
最大500
設置場所
屋内用
明るさ(Lm)
約2400
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
5
仕様
二重絶縁
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
ロッカースイッチ(シーソー型)
口金
E-26
定格入力電圧(V)
100~120
芯数
2
色温度(K)
約6000
LED寿命(時間)
約40000
照射角
270度
光色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質
本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)
240×230(電球込み)
質量(g)
870
消費電力(W)
最大500
口金
E26
コード長さ(m)
5(VCT2C)
定格入力電圧(V)
100~120
電源タイプ
電源コードタイプ
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
5800
照射角度(°)
最大300
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
「照らす」の進化系!
明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm
ロッカースイッチ採用
連結コンセント付き
マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築
自動車整備
撮影用照明
材質
本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC
寸法(mm)
約240×230
質量(g)
1050
切替方式
明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm
消費電力(W)
最大500
口金
E26
コード長さ(m)
5(VCT2C)
定格入力電圧(V)
100~120
芯数
2
色温度(K)
約6000
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
8500/6000
光色
昼光色
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質
本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)
240×230(電球込み)
質量(g)
965
消費電力(W)
最大500
口金
E26
コード長さ(m)
5(VCT2C)
定格入力電圧(V)
100~120
電源タイプ
電源コードタイプ
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
7000
照射角度(°)
最大300
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明
材質
ABS
全長(mm)
約230(クリップ部除く/閉じた状態)
直径(Φmm)
約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)
質量(g)
約740
タイプ
二重絶縁
消費電力(W)
35
口金
E26
コード長さ(m)
5(VTC2C)
定格入力電圧(V)
100~120
芯数
2
色温度(K)
6000
電源タイプ
電源コード
使用場所
屋内用
LED寿命(時間)
約40000(素子)
明るさ(Lm)
4000
光色
昼光色
関連資料
メーカーリーフレット(1.99MB)
電球の種類
LED
照射角度(°)
300
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで)
そのまま使えて便利な5m電源コード
照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)
約5
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
口金
E26
光色
昼光色(6500k)
電球の種類
LED
芯数
2
用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。
約300度全方向照射。
開いて前面集中照射。
明るさ6300ルーメン
連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に
消費電力(W)
60
口金
E26
防水仕様
非対応
使用場所
屋内用
光色
白昼色
定格光束(Lm)
6300
電球の種類
LED
スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
5
仕様
ターンスイッチ付。替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付
トラスコ品番
851-4029
口金
E26
機能
連結コンセント付
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
電球の種類
耐震球
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類
LED
使用場所
屋内・屋外兼用
特殊用途
防滴
保護等級
IP32
電源タイプ
電源コード式
材質
本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)
1130
定格電圧(V)
100
口金
E26
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ130×270
芯数
2
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
40000時間
明るさ(Lm)
810
光色
昼白色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)
60mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転!
使いやすい角度で使用できます。
連結コンセント内蔵
消費電力(W)
32
電球の種類
蛍光灯
使用場所
屋内用
コード長さ(m)
5
電源タイプ
電源コード式
芯数
2
付属品
スパイラル蛍光球36W(屋内用)
トラスコ品番
851-4031
質量(g)
690
口金
E26
寸法(幅W×長さL)(mm)
110×250
機能
連結コンセント付
接続コード
5m
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
連結コンセント付です。
クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。
消費電力(W)
100
トラスコ品番
838-5456
材質
硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)
質量(g)
560
電圧(V)
110
口金
E26
コード長さ(m)
5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フロスト加工ガラスの為、気になるガードの影が出ません。
連結コンセント付
ターンスイッチ付
付属品
アクロス耐震球230W(白熱フロスト球)
消費電力(W)
230
口金
E26
芯数
2
トラスコ品番
851-4030
コード長さ(m)
5
機能
連結コンセント付
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
電球の種類
耐震球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
【自動消灯】【40000時間】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。
人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。
明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。
材質
本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)
640
定格電圧(V)
100
口金
E26
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
8.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×160×270
色温度(K)
5000
センサー感知方式
人感センサー、明暗センサー
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
120
明るさ(Lm)
810
光色
昼白色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)
60mm
電球の種類
LED
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備
定格電圧(V)
AC100
口金
E26
電線長さ(m)
約4.8
入力プラグ
2Pプラグ
電線仕様-種別
HVCTFK0.75mm2×2心
色温度(K)
5000
使用環境温度(℃)
-10~40
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
30000
有効挟み幅(mm)
クリップ挟み厚50mmまで
入力電圧範囲(V)
AC90~125
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
屋内型
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
380
口金
E26
定格消費電力(W)
50
定格入力電圧(V)
100~120
直径×長さL(Φmm×mm)
110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)
色温度(K)
約6500
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
5800
光色
昼光色
電球の種類
LED
照射角度(°)
最大300
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電球の種類
LED
定格消費電力(W)
22
設置場所
屋内用
明るさ(Lm)
約2400
電源タイプ
電源コード式
仕様
二重絶縁
全長(mm)
165
質量(g)
約218
周波数(Hz)
50/60
口金
E-26
定格入力電圧(V)
100~120
最大径(Φmm)
約95
色温度(K)
約6000
LED寿命(時間)
約40000
照射角
270度
光色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)
ー10℃~40℃
定格電圧(V)
100
保護等級
IP54(本体のみ)
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
3極防水プラグ
使用場所
屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
120
光色
昼光色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)
縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)
83
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
380
口金
E26
定格消費電力(W)
60
定格入力電圧(V)
100~120
直径×長さL(Φmm×mm)
110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)
色温度(K)
約6500
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
7000
光色
昼光色
電球の種類
LED
照射角度(°)
最大300
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
タイプ
クリップタイプ
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
142×357
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60兼用
電線仕様-種別
2PNCT
仕様
二重絶縁
電線太さ(mm2)
0.75
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋外用
特殊用途
防雨
連結コンセント付(総電力500Wまで)。
そのまま使えて便利な5m電源コード。
照射角度は自由に調整可能。
用途屋内用
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
250
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
電球の種類
耐震球