現場用カメラのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
229件の「現場用カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水防塵デジカメ」、「工事写真用カメラ」、「防塵 防水 カメラ」などの商品も取り扱っております。
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍! 付属品 充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他 質量(g) 約176 電源 充電式リチウムイオン電池 有効画素数 約1635万画素 機能 電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ 2.7型 ズーム(光学/デジタル) 4倍/6倍 対応メディア マイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート) 防塵防水性能 IP6X 撮像素子 1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定 100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約103.2×66.7×52.4 入出力端子 USB2.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

【頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】。撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】。高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】。釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品 専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 電源 リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) 本体質量(g) 173(電池、SDメモリーカード含まず) 有効画素数 1600万画素 記録媒体 内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム 【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36 焦点距離(mm) 28-140(35ミリ判換算値) 撮像素子 1/2.3型 CMOS シャッタースピード 【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイス USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD) モニタ 2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくてもタフな性能!4K30fpsの滑らかな動きと1200万画素の鮮明で美しい画像で記録を残します。IPX8の防水性能で、防水ケース無しで浸水21mまで撮影が可能。海やプールでのアクティビティにも最適です。手のひらにちょこんと収まるコンパクトサイズ、わずか100gのボディは付属のヘルメットマウントやバイクマウントに取付けて使用可能。手振れ補正機能搭載、専用アプリで遠隔操作も可能。便利で楽しい1台です。
仕様 ●Wi-Fi/リモコン:対応●レンズ/センサー:170Degree, 5G lens/SONY IMX386●有効画素数(画素):1200万●録画解像度:4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps/720P120fps/720P60fps 付属品 カメラフレーム、バイクマウント、ヘルメットマウント×2、各種マウント×6、両面テープ、レンズクロス、充電専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書 質量(g) 100 対応OS Windows11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×46.3×38.2(ボタン含む) メモリー Micro SD Class 10 up to 128GB ディスプレイ 2.1インチIPS 手ブレ補正機能 電子式 対応メモリーカード Micro SD 防水保護等級 IPX8 USB USB2.0(Type-C)、入力最大5V1A、バッテリー1050mAh
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に セット内容 本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書 使用温度範囲(℃) -10~40 端子種別 type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot 本体質量(g) 約135(バッテリー含む) 対応OS iOS:8.0以降、android:5.0以降 機能 手ブレ補正、タッチ操作、防水 バッテリー 内蔵リチウム電池3.7V/920mAh 解像度 【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps 視野角 対角約155° フォーマット形式 動画:MP4、静止画:JPG 充電時間(時間) 約3(バッテリー性能100%時) 動作時間 約1時間(バッテリー性能100%時) 録画時間 【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚 言語表示 日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語 対応メモリーカード microSDカード(別売) モニタ 2.0インチIPS(タッチスクリーン) 防水保護等級 IP58相当 対応アプリケーション YUTUPRO 通信距離(m) Wi-Fi見通し15以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約63×45×36 イメージセンサー COMS1300万画素
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存 アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫 3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利
用途水場での撮影、水中撮影 工事現場、レジャーやスポーツでの撮影 幅(mm) 110 ブルー 高さ(mm) 30 質量(g) 165 奥行(mm) 65 電源 DC5V/1A(AC USB アダプター) バッテリー リチウムイオン電池 メモリー マイクロSDカード(128 GBまで) 解像度 最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ) バッテリー電圧(V) 3.7 LCD仕様 リア3インチ、フロント2インチ 撮像素子 CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258 音声録音 あり バッテリー容量(mAh) 1200 手ブレ補正機能 あり デジタルズーム 18倍 防水性 防水3m 取扱説明書 (0.53MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。IXY 650の基本機能を踏襲し、記録媒体をSDカードからmicroSDカードに変更しました。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型ボディー】。質量約147g(バッテリー・メモリーカード含む)、奥行き約22.8mm の薄型ボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。遠く離れた場所にいる人物や動物を大きく写す、広大な風景をダイナミックに切りとるなど、幅広いシーンを一台で撮影できます。プログレッシブファインズームを使えば、高精細なまま24倍までズームすることができます。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】。1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】。撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】。カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】。1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を簡単に楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】。高画質な写真や動画を、家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】。バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。
付属品 リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF、使用説明書 質量(g) 約130(本体のみ) 電源 専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分] 有効画素数 約2020万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約99.6×58.0×22.8 ズーム [光学]約12倍、[デジタル]約4.0倍、[プログレッシブファイン]ラージ時:約24倍 撮像素子 1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型) 液晶モニター 3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100% Wi-Fi 対応 NFC 対応
1台
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。 防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。 汚れても水洗いができます。 前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。 25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。 貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。 撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。 手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き
付属品 リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB) 寸法(mm) 105×33×68 質量(g) 135 レンズ f=3.37mm F2.2 有効画素数 静止画時:約800万画素 メモリー 内蔵:無し ズーム デジタル4倍 防塵防水性能 IPX8/IPX5 焦点距離(mm) (35mmフィルム換算)25.5 フォーマット形式 静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM) 外部メモリー microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~128GB) 撮影距離(m) 静止画(0.1~∞)、動画(1.5~∞) 液晶モニター 2.8型TFT+1.5型TFT セルフタイマー オフ、2秒、5秒、10秒 ISO感度設定 AUTO、100、200、400 出入力ポート USB2.0 静止画サイズ 48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M 動画サイズ 2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps) イメージセンサー 1/3.2型CMOS
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様 測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可 セット内容 ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B 質量(g) 約222(本体のみ) タイプ 水準器:2軸(水平方向・垂直方向) 形式 記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約113.9×65.8×32.7(突起部含まず) レンズ 7群9枚 有効画素数 約1200万画素 機能 【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄) 記録媒体 SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once ズーム(光学/デジタル) 4倍 輝度 ±7ステップ調整 使用電池 リチウムイオン充電池 LI-92B 撮影範囲 W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m) 防塵防水性能 焦点距離(mm) 4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100) 耐衝撃性 モード 測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点) 撮像素子 1/2.33インチ ホワイトバランス オート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定) 液晶モニター 3.0型(3:2)/約104万ドット フォーカス シングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF) 開放F値 W2.0-T4.9 対応フォーマット 静止画:DCF2.0、Exif2.31 AFモード イメージャAF 手ブレ補正機能 撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時) 手ブレ補正モード S-IS ON、S-IS OFF ISO感度設定 100~12800 画像サイズ 【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960 耐寒性 シャッタースピード 1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで) アスペクト比 0.16875
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。 独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや 傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様 ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転 付属品 取扱説明書、保証書 材質 外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー 消費電力(W) MAX:2.5 出力 映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠 本体質量(g) 約140(ケーブル込) レンズ 185°広角レンズ 電源電圧(V) DC5 ±5% (USBより給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 37×69×92 マイクロホン 1(モノラル、無指向性) 記録媒体 外部接続機器 (Windows PC,Android スマホ, タブレット等)、本体記録なし 総画素数 約1230万画素 ズーム 2倍/3倍/4倍 (デジタル) 解像度 Full HD/HD/VGA 外部出力端子 USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m) 防塵防水性能 IP65(USBプラグ部分除く) フォーマット形式 動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) ホワイトバランス オート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 動作温度(℃) -5~+50 F値 2.4 手ブレ補正機能 エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF ISO感度設定 6400/12800 最低被写体照度(Lux) 0.75 フレームレート Full HD/30p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p 画角 水平90°/垂直58°(VGA時 73°) イメージセンサー 1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

仕様 手振れ軽減:電子式(静止画のみ) セット内容 カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書 寸法(mm) 約112×65×28 電源 リチウムイオン充電池 本体質量(g) 約135 有効画素数 約500万画素 記録媒体 microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。 総画素数 503万画素 ズーム デジタルズーム4X 解像度 写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps 保証期間 ご購入後12か月 保存形式 AVI(ビデオ) / JPEG(写真) 充電時間(時間) 約3 ホワイトバランス オート、日光、曇り、電球、蛍光灯 撮影距離(m) 静止画: 1~ 、 動画:約1~ セルフタイマー オフ、2秒、5秒、10秒 シャッタースピード 1/8000秒~1/2秒 スクリーン 2.7インチ 防水保護等級 IPX8 防水性 あり イメージセンサー 1/4型 CMOS 入出力端子 USB2.0 水深(m) 3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル! 4倍光学ズーム 16万画素CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 27 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 単三形アルカリ電池 (2本)
付属品 単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード 電源 単3型アルカリ電池2本 本体質量(g) 約117 有効画素数 1635万画素 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく) 総画素数 1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS] ズーム 光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍) 撮影範囲 通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ) レンズ構成 7群7枚 撮像素子 1/2.3型 BSI CMOS 液晶モニター 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 開放F値 F3.0(W)-F6.6(T) 記録メディア 内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC 焦点距離 4.9mm(W)-19.6mm(T)、35mmフィルム換算:27mm(W)-108mm(T)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一人で現場撮影が可能です。 カメラに取り付けるので、撮影時に手ぶれが軽減、片手で撮影可能。 ボードとカメラが一体型なのでカメラが両手で持てる! ボードがブレにくく、撮影しやすい! 表面はホワイトボードとして水性マーカーで書き消しが可能。 裏面のカードホルダーは用紙を使っての差し込み可能。自作の用紙も使えます。 セルフタイマーを使って、どんな場所も簡単撮影。 従来撮れなかった角度から撮影ができます。 見物診断、現場撮影に最適です。 撮影しにくい場所や障害物を越えて撮れます。 フラッシュ&セルフタイマーで狭い場所の撮影にも。
材質 ボード:合成樹脂、シャフト:真鍮 仕様 カメラ取り付けタイプ、ホワイトボード付き 付属品 イレーザー付マーカー エスコ品番 EA766ZF-21 取付ねじサイズ UNC1/4” ボード面寸法(幅W×高さH)(mm) 120×95 シャフト寸法(mm) 170~530
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間 連続:約90分程度(環境により異なります) 付属品 防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書 寸法(mm) 59×41×25 質量(g) 56 記録媒体 microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応) インターフェース USB2.0、microHDMI1.4 解像度 4K、2.7K、1080P、720P 保証期間 ご購入後12か月 保存形式 動画:mp4、写真:JPEG バッテリー容量(mAh) 750 画面サイズ 2.0インチ フレームレート 30fps:4K、2.7K、1080P、720P。60fps:1080P、720P。120fps:720P 画角 170°(対角) 通信距離(m) WiFi接続:最大10 イメージセンサー Sony_IMX175
1台
7,488 税込8,237
当日出荷

軽量で丈夫なEVA素材を使用している為ケースが崩れず中にいれたデジタルカメラをしっかり保護します。本体内側にポケットがついているので、SDカード等の付属を入れるのに便利です。背面カラビナ付きで、Dカンやズボンのベルト通しにフックでき持ち運びに便利です。背面にベルトループがついているのでベルトに通して持ち運ぶことも可能です。
材質 本体/EVA・ポリエステル、カラビナ/アルミ 質量(g) 60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×50×130 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×40×110
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水深3mまで使える防水防塵デジタルカメラ。防水性能はIPX8なので汚れたら水洗い可能。防塵性能はIP6Xなのでレジャーやキャンプに最適。自動手振れ補正(電子式)なので大事な瞬間をしっかりと保存。デュアルスクリーン(本体前面と後面の2画面式)なので画面を見ながらの自撮りもできます。
バッテリー リチウムイオン二次電池(BP-5M) 露出補正 -3.0EV~+3.0EV バッテリー容量(mAh) 650 ISO感度設定 自動・100・200・400 液晶モニター 2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側/1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側 F値 f=8.15mm F3.0 防塵防水性能 IP6X/IPX8(水深3mまで) 記録方式 動画:AVI、静止画:JPEG/microSDメモリカード128GBまで(推奨32GB) 充電時間(時間) 約2 セット内容 本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書 動画サイズ 2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720) バッテリー電圧(V) 3.7 画素数 800万画素CMOS 電子ズーム倍率 デジタル4倍 静止画サイズ 8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)/48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736) 手ブレ補正機能 電子式手振れ軽減 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×29×65 質量(g) 140
1台
27,091 税込29,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジカメやタブレットで撮影した工事写真をかんたんに取込み、パソコンで管理するソフトです。今バージョンでは、大幅にプログラムを改良し、さらに使い易く機能豊富にリニューアル。デジカメやメモリーカード、スマホやタブレット、スキャナーからかんたんに写真取込ができ、取込時に一括縮小や、一括補正を行うことができます。取込写真は階層ごとに仕分けをして現場写真を細かく管理でき、写真を撮影日での絞り込みも可能。日付やコメントを入れたL判印刷ができる他、複数写真の一覧印刷もできます。
対応OS Windows 10/8.1/7 ※64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です 対応機種 IBM PC/AT互換機 メモリー 2GB以上 ディスク 1GB以上(インストール時) ※これ以外にシステムドライブ上にデータ保存の為の空き容量が必要 使用CPU Intelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容 本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書 本体寸法(mm) 29×27×103 本体質量(g) 75 使用温度(℃) -20~80 レンズ 1/2.86 連続使用時間(時間) 約5 (4K使用時)[環境により異なります] 機能 3軸スタビライズ機能 時間 上書き録画時間:オフ/1分/5分 解像度 3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS) 防塵防水性能 IPX5 保存形式 MP4(ビデオ)/JPEG(写真) 充電時間(時間) 約6 録画時間 約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります] バッテリー容量(mAh) 2200 対応メモリーカード microSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応) アプリケーション IOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索 画角 110°(対角) Wi-Fi 接続可能距離 最大10m イメージセンサー Sony IMX386 充電端子 USB TYPE-C ファイルメモリ 2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能! 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品 専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット 電源 リチウムイオンバッテリー D-LI 96 有効画素数 約1635万画素 記録媒体 内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム [光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍 防塵防水性能 防水・防塵・耐衝撃・耐寒 焦点距離(mm) (35ミリ判換算値)約27-108 撮像素子 1/2.3型 CMOS シャッタースピード 1/2000秒~4秒(手動30秒) インターフェイス 【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ 2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)