- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 理化学 実験用品のおすすめ人気ランキング
理化学 実験用品のおすすめ人気ランキング
2025/12/01更新246件の「理化学 実験用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「理化学 実験 器具」、「遠心分離容器」、「ガラス」などの商品も取り扱っております。
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
付属品
乳棒
化学組成
SiO2=70% Al2O3=30%
口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口
種類
ビーカー
材質
硼珪酸ガラス
目盛
あり
固定ハンドル付きなので、両手で軽々持ち運びすることが可能、サイズ感的にも台所、洗い場、卓上など様々な場所で使用できるコンパクトなサイズ、水洗い可能なステンレス304製、パンチング式なので水はけも抜群です。
用途台所の食べ物置き、理化学系実験室での実験器具類の洗い場のスノコ、器具置き台などさまざまな用途でご使用頂けます。
材質
ステンレス304
寸法(mm)
340×350×36
ハンドル
固定
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
平形
種類
ビーカー
材質
硼珪酸ガラス
目盛
あり(目安)
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
スクリューキャップ付き
目盛付き
仕様
スクリューキャップ付き・目盛付き
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質
支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)
10
型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)
50
材質
ステンレス
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐熱温度(℃)
1050(常用)
化学組成
SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様
本体のみ
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
材質
ステンレス(SUS430)
乾電池で手軽にめっきができる実験キットです。
セット内容
めっき筆 1本、筆先(電極付) 4本、フェルト保液材 20本、めっき液(銅、ニッケル、金)各18mL、金属磨き 18mL、脱脂液 18mL、ピンセット 1本、収納ケース
1セット
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
200
全閉モーター採用で粉塵やミストの多い工場でも安心して使用できます。「強・中・弱」の風量切り替えと、左右に首振りが可能です。
仕様
消費電力(50/60Hz):180/265W
寸法(mm)
880×760×1290
質量(kg)
13.1
タイプ
大風量三脚スタンド型
電源(V)
AC100 50/60Hz
ハネ径(cm)
50
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
270/310
サービス分類
レンタル
仕様
●直径 mm:120●コード番号:626-120
アズワン品番
65-8672-64
1個
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブで、理化学の実験用に最適です。
材質
軟質塩化ビニル
長さ(m)
10
色
透明
使用温度範囲(℃)
-40~70(無負荷)
仕様
●直径 mm:30●コード番号:626-030
アズワン品番
65-8672-58
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
仕様
●直径 mm:30●コード番号:627-030
アズワン品番
65-8672-66
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷