- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 理美容
- 理美容小物
- 理容ハサミのおすすめ人気ランキング
理容ハサミのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新98件の「理容ハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「理美容ハサミ」、「理容 用品」、「理容道具」などの商品も取り扱っております。
熟練のスペシャリストが一つ一つ丹念に仕上げた逸品です。伸びすぎた髪を切りそろえたい、前髪のカット、細かな部分の仕上げ、耳の周りなどキワをカット、刈上げに。
刃身は厳選したステンレス刃物鋼を使用し、高硬度の焼入れと本刃付け技術により鋭利性(よく切れる)と耐久性に優れています。最終仕上げにおいても熟練の職人が一丁ごとに調整をしておりますので、すばらしい切れ味が持続します。ハンドルは人間工学に基づいた指穴設計。手に持ちやすくスムーズに開閉できます。
材質
ステンレス刃物鋼
長さ(mm)
160
質量(g)
52
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
初めての人でも簡単に使えるセルフヘアカット用セット。
シリーズ
ギャツビー
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
髪の量を減らしたり、毛先をぼかしたい時に最適です。
日本工場において最終工程の刃付け・調整・磨き・検査を行っています。
仕様
クシの数:31本、クシ目の幅:0.95mm、V字の間隔:1.65mm。
トラスコ品番
137-3580
材質
刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)
160
質量(g)
52
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥2,390
税込¥2,629
欠品中
髪の毛カット用の専門鋏
全長(mm)
108
材質
ステンレス鋼、PA.GF
質量(g)
30.5
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
髪すべりを防ぎスムーズに切れるマイクロセレーション加工を施したヘアーカットハサミです。ショート刃。
サイズ
S
1セット
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
人気の立体ハンドル、ブラント用シザーとセニングのセット。
シザーのサイズ5.5or6.0インチとセニングのカット率A15%orB30%からお選べいただけるお得なセット(ケース、コーム、メンテナンスキット付)。カット率A15% B30%から選べます。
材質
ステンレス炭素鋼
1個
¥1,190
税込¥1,309
8日以内出荷
一度に切れる量が少ないので好みの好き具合に調整しながらカットできるスキハサミです。
1本
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
軽い使用感で自然な形に手を構えることができる、手首に優しい形状です。
仕様
カット率:15~20%
材質
刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS
全長(mm)
142
質量(g)
22
アズワン品番
7-5411-01
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フィット感抜群のハンドル、R刃形状のフラットな刃先で抜けが良い、カット率15%、溝ありのカット率30%の2タイプ
刃渡り(mm)
70
全長(mm)
174
寸法(inch)
6
材質
ステンレス炭素鋼
人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
材質
リング部:TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)
刃元2.4/刃先1.4
刈った毛を受け止めるヘアーキャッチケープ
静電気防止剤配合でお手入れ簡単
色
ブルー
付属品
ポーチ
質量(g)
約255
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
使用時:550または500×70、収納時:125×70
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
用途超硬製品、焼入れ硯、理容器具等
調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミ等
大工道具:ノミ、カンナ、超硬タガネ、ドリルビット等
寸法(mm)
70×200×22(ダイヤ層1mm)
適合材
超硬製品
RoHS指令(10物質対応)
対応