理科実験用ガスコンロのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
108件の「理科実験用ガスコンロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ ガスバーナー」、「実験用コンロ」、「ガスバーナー実験用」などの商品も取り扱っております。
アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使えます。また、炎をしぼることにより小さな炎をビーカーの底や被実験物に一点集中させることができ、対流の実験を簡単に行えます。
点火方式 圧電点火方式 安全装置 カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置) 使用ガス ブタンガス 発熱量(kcal/h) 最大:約600 材質 SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体) 寸法(mm) 242×191×106
1個ほか
7,800 税込8,580
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理科実験用ガスコンロとガスボンベのセット。
セット内容 理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本 点火方式 圧電点火方式 安全装置 カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置) 使用ガス ブタンガス 発熱量(kcal/h) 最大:約600 材質 SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体) 寸法(mm) 242×191×106(理科実験用ガスコンロ)
1セット
9,120 税込10,032
4日以内出荷

アルコールランプに替わるガス充填式バーナーで、ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に点火できます。 裏面のガス注入口にガスボンベの先を数秒押し込むだけでガスを充填でき、1回の充填で約60分の連続燃焼が可能です。 RK4203YA型には溶接鉄製三脚が付属しています。
使用ガス ブタンガス(カセットタイプ) 付属品 鉄製三脚 寸法(mm) 125×79×76 火炎温度(℃) 最高約1300 火口 上向き 燃焼時間(分) 連続約60 ガス容量(g) 35
1個
9,098 税込10,008
翌日出荷

カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番 6-492-02 仕様 ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き 質量(g) 450(ガスボンベを含まず) 電源 単3乾電池×1本(付属) サイズ(mm) 245×108×84
1台
33,900 税込37,290
当日出荷

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに 寸法(mm) 79×79×115 タイプ ガス充填式 機能 炎調節ツマミ 使用ガス ブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃) 最高約1300 ガス容量(g) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.1MB) 燃焼時間(時間) 火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガス ブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃) 約1300 燃焼時間(分) 連続約60 ガス容量(g) 35
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理科実験用ガスコンロとガスボンベ、収納に便利な専用収納台のセット。
セット内容 理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本、収納台1台 点火方式 圧電点火方式 安全装置 カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置) 使用ガス ブタンガス 発熱量(kcal/h) 最大:約600 材質 SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体) 寸法(mm) 242×191×106(理科実験用ガスコンロ)、280×205×140(収納台、突起部含む)
1セット
12,420 税込13,662
3日以内出荷

イグナイター着火式により100%着火します。 エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。 安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など) 適合 G-130 仕様 ガス充填式 トラスコ品番 353-9121 質量(g) 348 電源 単3乾電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×143×68 火口径(mm) 15 熱量(kcal/h) 670
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V) 100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×220×85
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。
仕様 ガス:専用ガスボンベによる注入式 寸法(mm) 141×59×67 質量(g) 約250 電源 単3乾電池×1本(テスト用付属) 型番 APT-3 アズワン品番 6-492-11
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様 台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ(1個) セット内容 鉄製スタンド みにべ~fit B型、理科実験用ガスコンロ 材質 支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト 寸法(mm) 台座:210×170×42、ガスコンロ:242×191×106 高さ(mm) 支柱:490 材質(本体) ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ 安全装置 カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置 使用ガス ブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用) 点火方式 圧電点火方式 発熱量(kcal/h) 最大600 支柱径(Φmm) 12
1セット
25,600 税込28,160
5日以内出荷

理科実験用ガスコンロ専用の収納台
材質 鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm) 280×205×140(突起部含む)
1個
3,300 税込3,630
3日以内出荷

もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。
付属品 保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃) 寸法(mm) 205×205×50 電源(V) AC100 温度調節範囲(℃) 定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ) 設定値 出力:1000W、700W、450W
1個
17,500 税込19,250
4日以内出荷

口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口
種類 ビーカー 材質 硼珪酸ガラス 目盛 あり
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

P70-4125-01~04 ミニガスバーナーに、カセットタイプのガスを充填するのに便利な台です。
種別 充填台
1個
800 税込880
4日以内出荷

カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式 カセット式 成分 イソブタン30%、ノルマルブタン70% 使用ガス LPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm) 68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム栓、キャップには7600STO、7605CAPをご使用下さい。
材質 硼珪酸ガラス JISクラス JR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ガスの開閉が確認できるコック付です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類 大型台コック付き
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)