瓦屋根のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
296件の「瓦屋根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂 瓦」、「スレート 接着剤」、「瓦補修テープ」などの商品も取り扱っております。
和風瓦 地瓦 AirRoof(富士スレート)ランキング1位
和風瓦は廃盤商品ですが、沢山のご要望に応え復刻版として再登場しました!
材質高分子繊維強化セメントいぶし仕上セラミックコート使用地区一般質量(kg/枚)2.7認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)273×252対応勾配4寸以上
1ケース(5枚)
5,998税込6,598
4日以内出荷


セラルーフ地瓦 AirRoof(富士スレート)ランキング3位
AirRoof(富士スレート)セラルーフ地瓦
セラルーフ瓦は廃盤商品ですが、ご要望に応え復刻版として再登場しました!
材質高分子繊維強化セメントいぶし仕上セラミックコート使用地区一般質量(kg/枚)4.2認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)330×250対応勾配3.5寸以上
1ケース(4枚)
4,798税込5,278
4日以内出荷

瓦屋根スタンドセット(瓦屋根紙製タイプ) アルファランキング4位
屋根裏面に組立説明書入 別売の幕用両面テープ付
材質木・紙寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)組立時:530×830×300
1枚
9,998税込10,998
16日以内出荷

ジャストスレート スレートボード TKGランキング5位
天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。
食器の種類洋食器材質天然スレート形状角皿板厚(mm)5
1個
3,698税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AirRoof(富士スレート)エアルーフ・ドリーム 桟瓦
エアルーフ・ドリーム30は基材にFRCという革命的材料を採用し、100トンの高圧プレスで形成した歪みの少ない、軽量強靭な長寿命瓦です。
材質高分子繊維強化セメントカナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)3.5認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)250×440対応勾配3.5寸以上
1ケース(4枚)
2,898税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1個
4,198税込4,618
翌々日出荷

接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。 優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。 簡単施工で、1~2日で硬化します(完全硬化には7~10日かかります)。
用途瓦の重ね充てん、強力接着。 瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。 瓦のズレ止め。外観ペースト
1本(330mL)ほか
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ瓦のワレ、カケ補修に最適です。
用途屋根瓦の補修。仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×200×30硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約0.225m2適応下地
1袋(1.5kg)ほか
479税込527
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

瓦と瓦を強力に固定します。 釉薬瓦にも接着可能。
用途瓦の補修。仕様セメント系しっくい成分ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤材質ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×30硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約300×540mm適応下地モルタル、しっくい、瓦
1袋(2kg)ほか
849税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

そのまま使えるペースト状です。 軽量タイプで瓦の下地の固定に最適です。
用途瓦の下地固定。仕様軽量骨材入り瓦用下地ねんどパテ成分黄土、軽量骨材、接着剤材質黄土、軽量骨材、接着剤黄土色寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×150×45硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積約瓦5枚分適応下地屋根板
1袋(1.5kg)ほか
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

接着性・弾力性・耐水性・耐久性・振動吸収・耐紫外線性にすぐれています。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。約1~2日で硬化します。
用途レンガや丸瓦の重ね接着。平瓦のズレ止め。台風による瓦のはがれ・飛散・ひび割れ防止に。規格JSIA F☆☆☆☆成分シリコーン樹脂系比重1.01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性弾力性、耐水性、耐久性、振動吸収、耐紫外線性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
1本(330mL)ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

雨漏れ防止!瓦屋根保護シートのセットです。グレーシート・強力土のう・強力テープの3点セットになっております
用途災害時に棟や瓦のすき間から雨漏れしないよう保護するセット。セット内容グレーシート(幅約1.8m×長さ約10m)、強力土のう袋×20枚、強力平テープ(20m)×10本形状折りたたみタイプ
1セット
3,898税込4,288
6日以内出荷

粘着性が強く、耐水性・耐候性に優れた無収縮タイプのパテです。 そのまま使えるペースト状です。 ヘラ付。
用途瓦廻りの補修。特性耐水性、耐候性仕様油性パテ付属品ヘラ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地
1個(500g)ほか
699税込769
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm)5.2質量(kg/枚)約3.4働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
1箱(8枚)
4,298税込4,728
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性セメント屋根かわら用
防かび剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。 乾くと海水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。 美しいつやのある仕上がりです。
用途セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に主な用途使用場所屋外用仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ
1缶(3kg)ほか
5,998税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

超硬合金付カワラ槌は屋根瓦、スレートの加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途石工作業
1個ほか
5,298税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1本
739税込813
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

和から洋まで。伝統からモダンまで。どんなスタイルにも合う横一文字葺き。
厚さ(mm)5.2仕上グラッサコート使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
1箱(8枚)
4,398税込4,838
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)