生体顕微鏡のおすすめ人気ランキング

2025/12/18更新
90件の「生体顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鏡顕微鏡」、「位相差顕微鏡」、「顕微鏡写真」などの商品も取り扱っております。
アズワン生物顕微鏡
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ アクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ) 焦点調整 単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式 照明 透過/白色LEDライト(光量調節可) 電源 単3充電池×4本(内蔵)
1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g) 680 形式 ビデオ:H.264 電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍) 光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式 HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×149×227 センサー 350万画素CMOS ディスプレイ 3.5インチTFT液晶 解像度 静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命 最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式 保存:JPEG 充電時間(時間) 約3 アズワン品番 64-0901-92 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディア microSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

鏡筒形式 双眼ヘッド・傾斜角30° 質量(kg) 5.3 電源 AC100V 50/60Hz 調整範囲(mm) 眼幅範囲:55~75mm 照明 20Wハロゲンライト(光量調節可) 焦点調整 一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後) 接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ アクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil) 本体サイズ(mm) 約187×231×385mm アズワン品番 1-3348-01 ステージ寸法(mm) 124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm) コンデンサの種類 アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1個
83,900 税込92,290
翌々日出荷

観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。 充電して使用することも可能です。
総合倍率 40~1000× 質量(kg) 5 本体寸法(mm) 235×151×362 照明装置電圧(V) 100~240(50/60Hz) 照明 LED照明 眼幅調整範囲(mm) 54~76 接眼レンズ 10倍(視野数18) 対物レンズ 4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 鏡筒形式 傾斜角45° ステージ寸法(mm) 143×120 コンデンサの種類 アッベ式(N.A1.25)
1台
97,600 税込107,360
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg) 1.67 スタンド ポールスタンド式 接眼レンズ 10×(視野数20) 対物レンズ 2×、4×(切替式) 焦点調整 鏡体上下動式 作動距離(mm) 53 ベース寸法(mm) W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°) 45 高さ(mm) 220~300 総合倍率(実視野) 20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)生物顕微鏡
無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。 本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。 最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。 粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。
仕様 5穴レボルバ 内向き 付属品 ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書 照明装置 LEDケーラー照明(3W白色LED)視野絞りを搭載 接眼レンズ 10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付 対物レンズ E-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25) 鏡筒形式 双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm 光学系 無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 コンデンサの種類 アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式) 焦準装置 粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付
1台
149,000 税込163,900
5日以内出荷

スタンダードなスペックを装備した、お求めやすい生物顕微鏡
総合倍率 40×~400× 鏡筒形式 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様 レボルバ:3個用 付属品 ダストカバー 型式 KSⅡ-400N 寸法(mm) 132×175×376 質量(kg) 2.5 照明 反射鏡 ステージプレート 角形固定式 接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ 4×、10×、S40× 焦準装置 ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
1個
28,500 税込31,350
7日以内出荷

1個
49,900 税込54,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
101,000 税込111,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

総合倍率 40×~400× 鏡筒形式 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様 レボルバ:3個用 付属品 ダストカバー 型式 KSⅡ-400LN 寸法(mm) 132×175×376 質量(kg) 2.5 照明装置 白色LED(充電式、ACアダプタ付属) ステージプレート 角形固定式 接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ 4×、10×、S40× 絞り 回転円板式 焦準装置 ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
1個
31,000 税込34,100
3日以内出荷

光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率 40×~600× 鏡筒形式 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様 レボルバ:3個用 型式 KSⅡ-600LMN 寸法(mm) 132×175×376 質量(kg) 2.5 照明装置 反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属) ステージプレート 角形固定式 接眼レンズ WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズ 4×、10×、S40× 絞り 回転円板式 焦準装置 ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
1個
38,000 税込41,800
3日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)生物顕微鏡
無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。 本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。 最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。 粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。 写真鏡筒を備えておりますので、Cマウントカメラや一眼カメラによる写真や動画の撮影が可能です。(オプションのCマウントアダプターや一眼カメラアダプターが必要です)
仕様 5穴レボルバ 内向き 付属品 ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書 照明装置 LEDケーラー照明(3W白色LED)視野絞りを搭載 接眼レンズ 10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付 対物レンズ E-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25) 鏡筒形式 双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm / 三眼部:写真鏡筒(JIS準拠)(フォーカス調整可)光路切替不要 Cマウントアダプタ(オプション)を取り付け可能 光学系 無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 コンデンサの種類 アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式) 焦準装置 粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

アズワン生物顕微鏡
セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。 E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
接眼レンズ 10×(WF10×)×1個(E-138/2個) 焦点調整 一軸粗微動方式 フィルター Φ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個 照明 LEDライト白色(ベースからの透過式) 電源 照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A) コード長さ(m) 約1.65m 3Pプラグ
1個
48,900 税込53,790
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
94,000 税込103,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率 40~1000× 寸法(mm) 140×220×290 質量(kg) 2.1 電源 AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属) 電源コード(m) 1.4 照明 LED落射式・入射式 接眼レンズ WF-10×、WF-25× 対物レンズ 4×、10×、40×(S) 鏡筒形式 単眼(傾斜角45°・360°回転式) アズワン品番 3-6305-01 ステージ寸法(mm) 90×90
1台
71,900 税込79,090
翌々日出荷

アズワン生物顕微鏡
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
電源 AC100V 50/60Hz 総合倍率 40~1000× 照明 透過/白色LEDライト(光量調整可) 焦点調整 一軸粗微動方 接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ アクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil) 鏡筒形式 360°回転式ヘッド・傾斜角45° アズワン品番 4-1955-01 ステージ寸法(mm) 124×110(前後移動25、左右移動65) コンデンサの種類 虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25
1セット
73,900 税込81,290
翌々日出荷

光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率 40×~400× 鏡筒形式 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様 レボルバ:3個用 付属品 ダストカバー 型式 KSⅡ-400LMN 寸法(mm) 132×175×376 質量(kg) 2.5 照明装置 反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属) ステージプレート 角形固定式 接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ 4×、10×、S40× 絞り 回転円板式 焦準装置 ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
1個
33,000 税込36,300
5日以内出荷

デジタル画像をPCに表示できます。
種別 40~400× M-100FLD Corded アズワン品番 3-6300-01
1個
特価
66,980 税込73,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様 お客様組み立て品 電源 USB DC 5V 倍率(倍) 約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色 ホワイト ディスプレイ 4.3インチLCDディスプレイ 解像度 1080P、720P、VGA 焦点距離(mm) 10~40 照度(Lux) 0~30000 言語表示 日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個) 8 調整機能 明るさ(手動) ピクセル 2.0メガピクセル 対応microSDカード 2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)