- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- 生分解性チェーンソーオイルのおすすめ人気ランキング
生分解性チェーンソーオイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新95件の「生分解性チェーンソーオイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植物性 オイル」、「コンバインチェーンオイル」、「チェーンオイル スプレー」などの商品も取り扱っております。
植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。
用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性
適合範囲
チェーンソー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球環境にやさしいチェーンソー専用オイルです。
ISO粘度グレード
56
適合範囲
チェーンソー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
動植物油類
生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)。100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)。急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)。チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。
用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!
容量(L)
4
引火点(℃)
294
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
動植物油類
危険物の数量
4L
色相
茶褐色
ISO粘度グレード
VG46
1本(4L)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ハスクバーナのXガードBIO (バイオ)は、再生可能な生分解性の原料をベースにしたプレミアムバイオチェンオイルです。 。トップクラスの潤滑性と粘性を備えると同時に酸化安定性がアップしたことで酸化劣化を防ぐため、年間を通して使用できるチェンオイルです。また、土壌および水で容易に生分解され、人間または環境に対して無害です。製品が環境にやさしく、品質が高いと認められ、EUエコラベルおよび、ドイツのブルーエンジェル認証を取得しています。
仕様
生分解性オイル
特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
粘度
ISO VG110
適合範囲
チェーンソー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
適合範囲
チェンソー全機種
危険物の類別
非危険物
油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
用途チェーンやバーの潤滑に
粘度
ISO VG105
適合範囲
チェーンソー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
用途チェーンソー・バーの潤滑に。
粘度
ISO VG110
色
褐色
適合範囲
チェーンソー
主成分
潤滑基油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
適合範囲
チェーンソー
エスコ品番
EA920AK-10A
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4000mL
危険物の性状
非水溶性
1個
¥4,170
税込¥4,587
当日出荷
チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
粘度
100cSt
適合範囲
チェーンソー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。
各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。
粘度
ISO100
適合範囲
チェーンソー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
コンバインチェーンに最適なチェーン用オイル
ベースオイル
鉱物油
ISO規格
VG68
1缶(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
粘度
ISO VG110
適合範囲
チェーンソー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
適合範囲
農機コンバイン
トラスコ品番
868-2455
容量(L)
4
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1箱(4L×6個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
農作業時、機械に付着した稲等が水で洗い流せてお手入れが楽です。また、稲等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので稲等の育成にほとんど影響がありません。水溶性ですので洗濯も簡単です。ISOグレード:130危険物の種類:第四類第三石油類危険等級:3
ISOグレード
130
寸法(mm)
H285×W130×D155
質量(g)
3900
容量(L)
4
粘度
ISO130
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
水溶性
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
環境に配慮した生分解性林業用チェーンソーオイルです。植物油特有の匂い&虫よけ対策オイル仕様で、潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法になっています。冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。
用途チェーンソー刃の潤滑に。
材質
植物油
色
茶褐色
使用温度範囲(℃)
-20~240
粘度
グレード:VG46
危険物の類別
非危険物
茶刈機に最適です。
お茶の葉等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので葉等の育成にほとんど影響がないチェーンソー専用オイルです。
水溶性ですので洗濯も簡単です。
ISO粘度グレード
130
適合範囲
チェーンソー
仕様
コック付
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
ISOグレード
100
適合範囲
チェーンソー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
潤滑油基油の精制度がかなり高く無色透明となっています。
オイルの飛散時など目立ちにくいのも特長です。
用途チェーンソー用(エンジン・電動チェーンソー共通)
容量(L)
4
内容
ISO VG 100(第4類第4石油危険等級III)
容器仕様
PEツギ口付
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷