- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 生垣剪定のおすすめ人気ランキング
生垣剪定のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新148件の「生垣剪定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「剪定 機械」、「植木カッター」、「剪定 電動 トリマー」などの商品も取り扱っております。
ワイドタイプ
用途生垣剪定に
質量(kg)
2.1
刃長(mm)
400
刃の種別
特殊コーティング刃
電源タイプ
AC電源式
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
造園屋さんが拡げる養生ネット
仕事の手際よいのは回収ネット。
あえてハトメをしていません、ゴミが絡まないように、寄せ集めし易い様に職人さんからの声を聞きました。
あおられないように通気性に良いメッシュ生地、しなやかで植木に掛けても養生し易い・使い勝手が一番。
用途植木・造園
色
ブルー
材質
ポリエチレン
寸法(m)
1.5×3
目合い(mm)
約1
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
シートタイプ。生垣や庭木の剪定作業後の枝集め、清掃作業に!
便利な取っ手付。持ち運びに便利な四隅に取っ手付!土の乾燥・リサイクルにも!
用途落ち葉や剪定後の枝葉集めに。土のリサイクル時のシートとして。
材質
PP
耐荷重(kg)
約15
寸法(m)
1.5×1.5
商品タイプ
本体
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
刃長(mm)
400
電源タイプ
AC電源式
関連資料
(2.63MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
軽くて使いやすいミニタイプ
用途生垣剪定に
質量(kg)
0.92
刃長(mm)
230
刃の種別
特殊コーティング刃
電源タイプ
AC電源式
1台
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
細い枝、玉造の剪定に
本体を保持しやすい新形状ボディ
低振動。両刃駆動。
スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)
1500
ストローク量(mm)
18
刈込み幅(mm)
210
最大切断径(Φmm)
10
電源(V)
単相100
電流(A)
0.9
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
0.25
駆動方式
(刈刃)両刃駆動
長さ(mm)
454
付属品
ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付)
仕様
刃物/スタンダード刃
延長コード(m)
10
質量(kg)
0.85
電源タイプ
AC電源式
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)
260
ストローク数(min-1[回/分])
1250
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
10
軽くて使いやすいミニタイプ
用途生垣剪定に
質量(kg)
0.98
刃長(mm)
260
刃の種別
高級刃
電源タイプ
AC電源式
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。
セット内容
本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)
材質
ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス
質量(kg)
本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8
ストローク
1500rpm
切断径(mm)
【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300
寸法(cm)
幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244)
バッテリー
12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)
約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間
連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)
300
最大切断径(Φmm)
18
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
ストローク数(min-1[回/分])
2000(往復)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
670×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)
2.4
付属品
チップレシーバー・ブレードカバー
連続使用時間
約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)
仕様
カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ
充電式
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])
1600
刈込み幅(mm)
650
電源(V)
単相100
電流(A)
5.8
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
0.3
カーボンブラシ呼び番号
407
刃の種別
特殊コーティング刃仕様
全長(mm)
1042
仕様
無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式
付属品
腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー
質量(kg)
3.7
電源タイプ
AC電源式
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れに
バッテリー電圧(V)
DC10.8
バッテリー容量(mAh)
1300
ストローク数(min-1)
1300
刈り幅(mm)
約300
充電時間(時間)
約1(周囲の温度で変わります)
モーター
直流マグネットモーター 10.8V
駆動方式
(刈刃)両刃駆動
高さ(mm)
160
最大切断径(Φmm)
約8(樹木の種類や季節で変わります)
材質(刃)
ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼
質量(kg)
2.1
消費電力(W)
16.2
長さ(m)
1.7~3.1
直流電圧(V)
10.8
電流(mA)
DC1500
付属品
リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器
幅(mm)
95
連続使用時間(分)
約25
トラスコ品番
412-6211
電源タイプ
充電式
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!
「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。
クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載
プロユースに最適、優れた機能性。
低振動で疲れにくい。防振「二重構造」
カミコミ解除機能
関連資料
(4.2MB)
刃長(mm)
400
最大切断径(Φmm)
18
ストローク数(min-1[回/分])
低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200
カット数
低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1
電源(V)
直流18
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
223×916×191
質量(kg)
3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)
連続使用時間
低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)
電源タイプ
充電式
刃長(mm)
360
電源タイプ
AC電源式
関連資料
(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)
300
ストローク数(min-1[回/分])
1800
仕様
特殊コーティング
全長(mm)
607
質量(kg)
1.8
タイプ
電源コード式
消費電力(W)
320
電源タイプ
AC電源式
最大切断径(Φmm)
15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)
350
ストローク数(min-1[回/分])
1800
仕様
特殊コーティング
全長(mm)
657
質量(kg)
1.8
タイプ
電源コード式
消費電力(W)
320
電源タイプ
AC電源式
最大切断径(Φmm)
15
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)
350
最大切断径(Φmm)
15
タイプ
バッテリBL1015・充電器DC10WC付き
ストローク数(min-1[回/分])
2000(往復)
電源(V)
直流10.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
693×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)
1.9
付属品
ブレードカバー
連続使用時間
約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)
仕様
カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ
充電式
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)
400
最大切断径(Φmm)
18
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
ストローク数(min-1[回/分])
2000(往復)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
790×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)
2.5
付属品
チップレシーバー・ブレードカバー
連続使用時間
約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)
仕様
カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ
充電式
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
軽くて使いやすいミニタイプ
質量(kg)
0.93
刈込み幅(mm)
260
電源タイプ
AC電源式
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷