- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- 生成器のおすすめ人気ランキング
生成器のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新243件の「生成器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オゾン水生成器」、「次亜塩素酸水」、「アクアシュシュ」などの商品も取り扱っております。
内蔵された電解槽は1回に1.4Lの電解処理を行えます。
電極板にはチタン/白金コーティングを採用し、耐久性に優れています。
内蔵したタンクに食塩水を入れることにより、容易に強酸性水を作ることができます。
仕様
処理水量/1.4L(強酸性水0.7L・強アルカリ水0.7L)
付属品
食塩、ヨウ化カリウム澱粉紙、容器、保存ラベル、撹拌棒
寸法(mm)
167×180×305
質量(kg)
約2
電源
AC100V50/60Hz0.6A
アズワン品番
0-8697-11
供給水質
上水道水
電解
バッチ式隔膜電解方式、(電解時間)標準9分(タイマー設定0分~15分)
1個
¥129,800
税込¥142,780
31日以内出荷
微酸性次亜塩素酸水のパワーで、除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら、2.5L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。
最低作動水圧(kPa)
0.10~0.75(推奨:0.20以上)※0.75を超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けること
運転方式
ハンドセンサー(非接触式)、生成スイッチ
質量(kg)
約2.8
寸法(mm)
270×80×270
タンク容量(mL)
【添加液】250(約200Lの生成が可能)
付属品
給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ
消費電力(W)
40
pH範囲
5.0~6.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)0.7A
濃度(ppm)
約35(±10)(有効塩素)
仕様
【生成水量】2.5L/min
アズワン品番
7-8184-21
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
水道水とジアジャストカプセルを入れるだけで次亜塩素酸を含む中性域の電解水を簡単生成可能です。次亜塩素酸構成比が高く、除菌・消臭力が高い電解水です。希釈しても除菌・消臭効果の高い有効塩素濃度(400ppm)です。
容量(mL)
最大生成量:350
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
DC9
アズワン品番
64-3926-44
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
衛生管理をよりローコストでスマートにスタートできるお得なセットをご用意しました。
付属品
計量カップ500mL、スプレーボトル300mL、広口びん2L コック付き、クロール試験紙
種別
サニテーションセット
材質
ABS樹脂など
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
20
操作方法
1 本体に約1.7Lの水道水を入れます。2 専用原液 7.5mlを加えて、かき混ぜ棒で3~5回混ぜて下さい。3 電源コードで生成器と電源を繋ぎます。4 操作パネル中心のタイマー表示部が赤く点灯します。5 生成濃度ボタンをタッチすると、除菌水の生成が始まります。生成器の下から上へ小さな気泡(水素)が発生します。6 生成が終了すると、タイマー表示が消えて、発生していた気泡もなくなります。
1ケース(1セット)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。
有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。
消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。
原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。
成分
水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン
使用方法
汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。
液性
微酸性(pH5.0~6.5)
濃度(ppm)
200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
1箱(10L)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ハイクロソフト水は高い安全性が認められ、様々な衛生管理などに幅広く利用されています。
非接触型センサーを搭載し 手を触れずに操作可能
用途食品添加物の次亜塩素酸水生成器
仕様
生成量指定:標準10L(1~200Lで設定可能)、有効塩素濃度:30~50mg/L(ppm)
質量(kg)
約4
定格
AC100V 0.8A 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×361×120(突起部含まず)※上部の吐水口接続部は高さに含みます。
運転方式
ハンドセンサー(非接触)/手動スイッチ
pH値
5.0~6.5(食品添加物)(標準範囲5.0~7.0)※原水により変化します。
水量(L/min)
(使用可能)約2.6
寿命
電解槽および、ポンプ:1日30L使用にて約5年間(水質・水量により異なります)
使用流体温度(℃)
0~35(凍結無き事)
運転時間
標準30秒(設定時間は10~120秒で変更可能)
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
食の現場で日々、欠かすことができない衛生管理。
洗浄や除菌などの効果はもちろん、手軽さや扱いやすさなどの効率性も大事なポイントです。
効果と効率性を兼ね備えた新しい衛生管理。厚生労働省の次亜塩素酸水(電解水)の全成分規格に対応。
仕様
有効塩素:10~60mg/kg
質量(kg)
約7
電源(V)
単相100
消費電力(W)
170
交換目安
定期交換部品:電解槽1000時間交換目安
水量(L/min)
生成能力:最大5以下
ZKプレミアムで生成する強アルカリイオン電解水(pH13.1)は塩(NaCl)を一切含みません。
従来のほとんどの洗浄剤には、界面活性剤や化学物質が含まれ、使用後の汚水に含まれる化学物質、BOD、CODが環境に負荷を与えています。ところがアルカリイオン水には、化学物質、BOD、CODなどの環境汚染物質は一切含まれていません。
電気分解で高められた13.1Ph値により、従来の洗浄剤並みに汚れに対する洗浄力を持っています。従来の洗浄剤並みに汚れを落とし、洗浄後は濯ぎも不要ですから、濯ぎに使用する水道水の節水もできます。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、スーパーの床洗浄、工場通路の洗浄など。
化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。
人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。
二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など
液性
無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性)
成分
強アルカリ水
形状
液体
商品タイプ
業務用
高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。
強アルカリ性ですが低刺激性です。
化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。
用途工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など
液性
アルカリ性
エスコ品番
EA922A-30
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。
赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
シリーズ
激落ちくん
設置・使用が容易です。操作が簡単です。短時間洗浄が可能です。ヘルメット内側の汚れ・においをわずか45秒で解消します。特殊ノズルでヘルメット内側を洗浄します。
トラスコ品番
387-0268
幅(mm)
451
高さ(mm)
911
品名
ヘルメット洗浄機
奥行(mm)
567
1台
¥449,800
税込¥494,780
5日以内出荷
全自動ヘルメット洗浄機です。毎日洗って毎日綺麗なヘルメットをかぶれます。ヘルメットを45秒で洗います。可動部を持たないシステムで、メンテナンスフリーです。
トラスコ品番
161-5787
幅(mm)
360
質量(kg)
27
高さ(mm)
800
奥行(mm)
400
電源(V)
AC100
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
1.5
タンク容量(mL)
洗剤:250
使用量
洗剤:0.3mL
アズワン品番
64-8615-55
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
pH値
12.5~13.5
液性
アルカリ性
酸性水は作らず、強アルカリ水のみ生成する小型のアルカリイオン水生成器です。
生成モードを切替えれば3タイプのアルカリイオン水を生成可能。
(pH11.5、12.5、13.1)1回ごとに2L生成します。
水道水の硬度分を除去する軟水フィルターを内蔵しているので塩素やカルシウムを除去し安定したアルカリイオン水を生成。
初回、POCA10個、フィルター1セット、セル1セットが含まれます。
継続的に生成するにはPOCA(別売り)が必要です。
仕様
[運転回数]1回、5回連続、10回連続、[電解補助剤]e-POCA(食品添加物
付属品
POCA10個、フィルター1セット、セル1セット
フィルター
活性炭、イオン交換樹脂(本体に内蔵)
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
15日以内出荷
水道水+専用添加剤+100V電源で簡単・安全に微酸性電解水を生成します。
KC-2000Cは有効塩素濃度35±10ppm仕様、KC-5000Cは有効塩素濃度50±10ppm仕様によりウイルスを除菌します。
超小型・軽量設計のため流し台に設置可能。
生成した水の情報がひとめでわかる。フルカラー液晶搭載のハイエンドモデル。7枚電極で「水素」をたっぷり生成&表示。生成した水の「水素濃度」の目安を表示。生成準備中に水のチカラの変化が見える。「ORP値(水がものを還元させる電気的エネルギー)」の目安を表示。JIS指定13物質+6物質を除去。業界最高レベルの高性能浄水カートリッジ、交換目安約2年
仕様
水信号:○(5色液晶バックライト)、水素チャージ:○(3段階)、電極(電極枚数):○(7枚)、音声ガイド:○、水切換レバー:○(泡沫原水ストレート、泡沫シャワー付)、液晶表示:○(フルカラー液晶)、水素レベル表示:○(水素濃度目安表示)、表示ORP:○、アルカリ強機能・強酸性機能:○、高酸度モード:○、排水カット(浄水モード時):○、つづくモード:○(自動)
消費電力(W)
約270(待機時:約0.7)
定格
交流100V 3.5A 50-60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
338×195×142
本体質量(kg)
約5.4(満水時:約5.9)
水質
生成:8つの水
アズワン品番
63-1281-94
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225AKBZX00089000
一般的名称
連続式電解水生成器
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
1個
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
ガンコな汚れを素早く落とし、同時に除菌ができます。ABS樹脂を劣化させません。
用途油汚れ用協力除菌洗浄剤。
商品タイプ
詰替え用
成分
アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)界面活性剤(第四級アンモニア塩)金属イオン封鎖剤、安定化剤
寸法(mm)
248×248×248
液性
アルカリ性
使用量
焼き付いた油汚れ:原液または10倍希釈液。通常の油汚れ:30~100倍希釈液。
効果
除菌
繰り返し・詰め替え
対応
1個(10kg)
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
質量(kg)
10(水含まず)
電源
AC100V 50/60Hz 100VA
サイズ(mm)
300×430×150