- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 産業用 HUBのおすすめ人気ランキング
産業用 HUBのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新146件の「産業用 HUB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USBハブ 産業用」、「産業用スイッチングハブ」、「リピータハブ」などの商品も取り扱っております。
USB 2.0高速データ転送に対応(最大で480 Mbps)。複数の実装方法に対応(壁/表面実装およびDINレール)。オールメタル構造。オプションの外部電源コネクタ。2mのUSBホストケーブル同梱
用途壁や机の下等、USBハブをしっかりと固定する必要のある場所。温度差の大きな環境や、工場内等、物理的な損傷が発生する可能性がある場所
ポート数
4
仕様
【ハードウェア/業界標準】USB2.0、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(3線式)
セット内容
DIN取り付けレール、USB2.0ハブ、USBケーブル、取扱説明書
材質
【エンクロージャ】スチール
長さ(mm)
114.5
幅(mm)
57.3
色
ブラック
高さ(mm)
26.3
質量(g)
0.207
ケーブル長(m)
2
対応OS
OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)
5~95
保存温度(℃)
-20~85
時間
【MTBF】193317時間
動作温度(℃)
0~55
チップセット
Renesas/NEC-μPD720114
USBポート数
4
インジケータ
【LED】Power
転送速度(Gbps)
【最大データ】0.48
インターフェイス-アップストリーム
USB 2.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 2.0
コネクタ形状-アップストリーム
Type-A
コネクタ形状-ダウンストリーム
Type-A
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性あり。USB 3.0、2.0/1.x、いずれの対応デバイスにも完全対応。ネジロック式USBケーブル(別売)に対応。内蔵のデュアルレギュレータ電源回路により、ポートごとに最大900mAの安定的かつ信頼できる電力を供給。バスパワー、同軸電源アダプタ、端子台スタイルの電源投入オプションに対応。オールメタル構造。事前に取り付けられた表面取り付け金具。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途壁などや机の下等、ハブをしっかりと表面に取り付ける必要のある場所。温度差の大きな環境や、工場内等、物理的な損傷が発生する可能性がある場所。USBケーブル が外される心配のある、極めて混雑したエリア
ポート数
4
仕様
【高速充電ポート】なし、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-B (9ピン) USB 3.0、ターミナルブロック(2線式)
材質
【エンクロージャ】スチール
長さ(mm)
152
幅(mm)
59.6
色
ブラック
高さ(mm)
23.5
質量(g)
301
対応OS
OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
保存温度(℃)
-20~85
時間
【MTBF】245881時間
動作温度(℃)
0~55
チップセット
VIA/VLI-VL811+
USBポート数
4
インジケータ
【LED】USBデバイス接続(緑)、電源/赤
転送速度(Gbps)
【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリーム
Type-A
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
TAA準拠。USB 2.0ポート7口でUSB接続機能を拡張。レベル4のESD耐圧(15KV)。ワイドレンジ 7-48V DC端子台電源:7 ~ 48VDC。広い動作温度範囲:-40℃から85℃。ネジ式ロックのついたUSB(ホスト)ケーブルでしっかり接続できる高耐久性メタルハブ
用途工場、インフラ、エンジニアリング関連など、過酷な動作温度環境に適したUSBハブ。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、スキャナ、カメラ、センサ、監視装置、キーボード、マウス、その他多様なUSB機器を接続
ポート数
7
仕様
【ESDProtection】+/-15kV(Air)、+/-8kV(Contact)、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0、【バス型】USB 2.0、【USB-C ホスト接続】なし、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(3線式)
材質
【エンクロージャ】メタル
長さ(mm)
132
幅(mm)
63
高さ(mm)
42
質量(g)
0.404
対応OS
OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
保存温度(℃)
-40~85
動作温度(℃)
-40~85
チップセット
GenesysLogic-L852GT
USBポート数
7
インジケータ
【LED】電源
転送速度(Gbps)
【最大データ】0.48
インターフェイス-アップストリーム
USB 2.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 2.0
コネクタ形状-ダウンストリーム
Type-A
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
小型サイズに100BASE-TX対応ポートを5ポート搭載
AutoMDI/MDI-X機能、オートネゴシエーション機能対応
DINレールの設置が可能
12 - 24VDCのワイドレンジ電源に対応
電源2重化、電源逆配線対策回路を内蔵
-20~+60℃周囲温度に対応
ポート数
×5(10T、100TX)
機能
10M、100Mスイッチ(HUB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、
Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。
小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。
オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
7つのUSB 2.0ポートを追加。USBバス電源または7~24 VDC入力対応の外付けターミナルブロック。コンパクトで軽量設計、壁面またはDINレールへの取り付けオプション。産業用途に適した頑丈なオールメタル製筐体。USB 2.0高速データ転送に対応(最大で480 Mbps)。15kV ESD保護。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応。2mネジ式ロック可能USBケーブル同梱
用途ラックマウント機器にアクセスしやすいUSBポートを追加。壁面やラック機器用DINレール内にしっかり固定できるUSBハブ
ポート数
7
仕様
【ハードウェア/業界標準】USB2.0、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(2線式)
材質
【エンクロージャ】スチール
長さ(mm)
133
幅(mm)
61.5
色
ブラック
高さ(mm)
36.3
質量(g)
283
ケーブル長(m)
2
対応OS
OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)
5~95
保存温度(℃)
-20~85
時間
【MTBF】170227時間
保護装置
【サージ】15kVESD保護
動作温度(℃)
0~55
チップセット
Terminus-FE2.1
USBポート数
7
インジケータ
【LED】Power
転送速度(Gbps)
【最大データ】0.48
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 2.0
コネクタ形状-アップストリーム
Type-A
コネクタ形状-ダウンストリーム
Type-A
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に10件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.0ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に最適。設置オプション:筐体についた固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.0ケーブル付属。柔軟な給電方式:7Vから24VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応。デバイス充電:最大4口のポートで12W(2.4A)の電力と5Gbpsのデータ転送に対応。電力要件が低いデバイスの組み合わせでは、最大50Wの電力共有が可能。StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開
セット内容
1 - USBハブ、1 - USB 3.0ホストケーブル、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド、イギリス、欧州)、2 - DINレールブラケット、4 - 取り付けネジ、1 - クイックスタート ガイド
色
ブラック
質量(g)
352
消費電力(W)
65
電源
ACアダプタ同梱
湿度(%RH)
5~95RH(結露なし)
出力電圧(V)
DC20
入力電圧(V)
AC100~240
出力電流(A)
3.25
保存温度(℃)
-20~85(-4F~185F)
入力電流(A)
1.4
動作温度(℃)
0~70(32F~158F)
USBポート数
10
プラグタイプ
ターミナルブロック(2線式)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
19.8×5.5×3
転送速度(Gbps)
最大5
MTBF(時間)
126106
ESD保護
15kVの気中放電と8kVの接触放電
コネクタタイプ
10 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)、1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0、1 - ターミナルブロック(2線式)
インターフェイス-アップストリーム
USB 3.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリーム
USBType-A、USBType-B
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
USB 3.0 Type-A ポート10口を増設し、USB接続能力を大幅にスケールアップ。15kVのESD保護、350ワットのサージ保護機能で接続機器を保護。柔軟性に優れたワイドレンジの7~24V DC 端子台電源入力に対応(標準AC電源アダプタには非対応で同梱されていません)。動作温度範囲が広く、過酷な産業環境に対応。壁面取り付けに対応し頑丈なメタル製筐体。オプションでDINレールマウントにも対応。USBバッテリ充電仕様1.2に対応。各USBポートで1.5Aの電力を供給。最大5Gbpsのスループットに対応するUSB 3.0ポート10基を増設するハブ。各ポートで「マルチトランザクショントランスレータ(Multi-TT)」をサポートし、レガシーUSB機器に対応。産業環境において、ケーブルの脱落や緩みを防ぐネジ穴つき。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
用途気温の変動が激しく、物理的な損傷のリスクがある過酷な環境でのハブ設置。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、カメラなど各種USBデバイスを接続し、同時にスマートフォンやタブレットを高速充電
ポート数
10
仕様
【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質
【エンクロージャ】スチール
幅(mm)
56
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.2032
対応OS
OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状
USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、ターミナルブロック(2線式)
時間
【MTBF】119388時間
保護装置
【サージ】15kVESD保護、350Wサージ保護
チップセット
GenesysLogic-L3520
ケーブル長(cm)
20.32
USBポート数
10
インジケータ
【LED】電源入(緑)
転送速度(Gbps)
【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリーム
Type-A
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
15kVのESD保護で接続機器を保護。柔軟性に優れたワイドレンジの7 ~ 48V DC端子台電源入力(標準AC電源アダプタには非対応で同梱されていません)。動作温度範囲が広く、過酷な産業環境に対応。壁面取り付けに対応し頑丈なメタル製筐体。オプションでDINレールマウントにも対応。USBバッテリ充電規格1.2に対応。最大5 Gbpsのスループット対応 7ポートSuperSpeed USB 3.0ハブ。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
用途温度変化が激しく、物理的損傷が発生し得る環境(工場など)でも設置可能。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、カメラ、センサーおよび監視装置、タッチスクリーン、CNCマシンおよびコントローラなどを接続
ポート数
7
仕様
【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電仕様バージョン 1.2 、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質
【エンクロージャ】スチール
幅(mm)
54
色
ブラック
質量(g)
325
対応OS
OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状
USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、ターミナルブロック(2線式)
時間
【MTBF】126106時間
保護装置
【サージ】15kVESD保護
チップセット
GenesysLogic-L3520
インジケータ
【LED】電源入(緑)
転送速度(Gbps)
【最大データ】5
インターフェイス-アップストリーム
USB 3.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリーム
USBType-A、USBType-B
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
4ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ:USB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加し、USB Type-Aノートパソコン/デスクトップPCの接続機能を拡張。1m USB-Aホストケーブル付きSuperSpeed 5Gbps対応USB 3.2 Gen 1アダプタハブ。充電&同期:24W電源(すべてのポートで共有)付属、充電専用USB-Aポートで12Wを給電(BC 1.2対応)。コンピュータ接続の有無にかかわらず充電が可能なセルフパワーUSBハブ。マウント対応:設置ブラケット付属、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定可能、滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。USB-Aポートは上からのアクセスに、USB-Cポートは側面からのアクセスに対応。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートを固定して使用。MacBook、Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCの接続機能を拡張しアップグレード 。USBハブを通して複数のデバイスに接続するホットデスク環境で展開
ポート数
4
仕様
【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】あり
材質
【エンクロージャ】アルミ
幅(mm)
60
色
ブラック
サイズ
デスクトップ
質量(g)
135
ケーブル長(m)
1
対応OS
OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状
USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0
チップセット
Realtek-RTS5411
ケーブル長(cm)
100
USBポート数
4
インジケータ
【LED】ハブポート接続、電源
転送速度(Gbps)
【最大データ】5
インターフェイス-アップストリーム
USB 3.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.0
コネクタ形状-アップストリーム
Type-A
コネクタ形状-ダウンストリーム
Type-A、Type-C
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
【BB-USBHUB4OEM】は、超小型・オープン・ベアボード設計の4ポートUSBハブモジュール。
バスパワー駆動で、動作温度:-40~+80℃。
小型・省スペースで、ケースが不要な組込みに最適。
静電気放電保護が高く、電気的に過酷な環境での使用に適している。
フルスピード(480Mbps) USB 2.0をサポート。
仕様
【アップストリーム】タイプB×1、【ダウンストリーム】タイプA×1、【ESD】8 kV 接触 15 kV気中、【ハイリテンション】1.54kg
質量(g)
22.7
ポート数
4
消費電力(W)
2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
135.6×51×18
コネクタ
(電源)USB B
動作温度(℃)
-40~+80
供給電流(mA)
100
通信速度
480/12/1.5Mbps
関連資料
商品データシート(1.38MB)
入力電源(V)
USBバスパワー(5V)
USBタイプ
USB2.0
1台
¥23,980
税込¥26,378
18日以内出荷
計測・アップロード
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
メッセージ通信機能
コンパクト設計
Ethernet Hub機能搭載
電源(V)
DC12(内蔵)
出力点数
8点
入力点数
8点
伝送速度(bps)
300~115200(シリアル通信)
通信機能
CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
通信ポート
Ethernet(LAN)
チャネル数
1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
応答速度(入力)
200μsec(max.)
プログラミング
CONPROSYS VTC
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
計測・収集
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
メッセージ通信機能
コンパクト設計
Ethernet Hub機能搭載
出力点数
8点
入力点数
8点
伝送速度(bps)
110~115200(シリアル通信)
通信機能
CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
通信ポート
Ethernet(LAN)
チャネル数
1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)
応答速度(入力)
200μsec(max.)
プログラミング
CONPROSYS VTC
動作電圧(V)(入力)
DC12~24
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
計測・収集
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
メッセージ通信機能
コンパクト設計・-20~+60℃周囲温度に対応
Ethernet Hub機能搭載
電源(V)
DC12(内蔵)
出力点数
8点
入力点数
8点
伝送速度(bps)
300~115200(シリアル通信)
通信機能
CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
通信ポート
Ethernet(LAN)
チャネル数
1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)、1ch×CAN
応答速度(入力)
200μsec(max.)
プログラミング
CONPROSYS VTC
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
付属品
電源用コネクタ
種類
産業用スイッチングハブ
ポート数
5ポート
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
省電力機能で最大約81%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約81%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
AC電源ケーブルにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、磁石によるスチール製のデスクや壁面に容易に取り付け、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様
スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:676,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります)
付属品
専用AC電源ケーブル(2ピン・約1.8m)×1枚、安全にお使いいただくために×1枚(ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります)
材質
プラスチック
質量(g)
約245
ポート数
8
適合規格
VCCI:ClassB
コネクタ形状
RJ-45×8
定格消費電力(W)
最大5
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)
AC100~240V±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約180.2×86.5×34(本体のみ)
対応
ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
バッファメモリ
192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲
温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
保証期間
1年
動作温湿度範囲
温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
適合ケーブル
10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式
電源内蔵
発熱量(KJ/h)
最大約18
ファン
なし
マグネット
あり
フローコントロール制御
IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
4096(全ポート合計)
フィルタリング速度
1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション
1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム
9Kbytes
スイッチング方式
ストア&フォワード
ネットワークタイプ
IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置形態
水平、壁掛け 、マグネット
伝送速度(Gbps)
最大8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.6
最大パケット転送能力(Mpps)
12
容量
(バッファ)512Kバイト
規格
(イーサネット)IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab準拠
定格入力電圧(V)
DC12~24±5%
通信方式
全ポートFull/Half Duplex(自動認識)
消費電流(A)
DC12V入力時:0.65/DC24V入力時:0.35
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
94×39×120
表示LED
POWER(緑)、LINK/ACT 10M(黄色)、LINK/ACT 100M(緑)、LINK/ACT 1000M(緑)
スイッチング方式
ストア&フォワード
接地
D種接地(旧第3種接地)
アクセス方式
CSMA/CD
耐振動/耐衝撃
(掃引耐久)10~57Hz/片振幅0.15mm、57~150Hz/2.0G X、Y、Z方向各40分(JIS C 60068-2-6、IEC 60068-2-6に準拠)/JIS C 60068-2-27、IEC 60068-2-27 に準拠(15G X、Y、Z方向各11ms正弦半波)
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
別売のSolarView Compactを組み込んで設置・施工を簡単にする為の計測装置収納ボックス。ボックス内には、外部I/O信号接続用の端子台やHUBなどが実装。
仕様
制御盤、プラボックス
質量(g)
-
タイプ
-
使用温度範囲(℃)
-
定格入力電圧(V)
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
-
保存温度(℃)
-
接地
-
ポート
-
使用湿度範囲(%RH)
-
通信端子1
-
通信端子2
-
気象計測用端子
-
設備監視用端子
-
浮遊粉塵
-
腐食性ガス
-
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
TAA準拠。USB 2.0ポート4口でUSB接続機能を拡張。レベル4のESD耐圧(15KV)。USBバスパワーまたは外部端子台による給電: 7 - 48VDC。広い動作温度範囲:-40℃から85℃。ネジ式ロックのついたUSB(ホスト)ケーブルでしっかり接続できる高耐久性メタルハブ
用途工場、インフラ、エンジニアリング関連など、過酷な動作温度環境に適したUSBハブ。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、スキャナ、カメラ、センサ、監視装置、キーボード、マウス、その他多様なUSB機器を接続
ポート数
4
仕様
【ESDProtection】+/-15kV(Air)、+/-8kV(Contact)、【ハードウェア業界標準】USB 2.0、【バス型】USB 2.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(3線式)
材質
【エンクロージャ】メタル
長さ(mm)
95
幅(mm)
55
高さ(mm)
32
質量(g)
292
対応OS
OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
保存温度(℃)
-40~85
チップセット
GenesysLogic-L852GT
電源供給方式
バスパワー
USBポート数
4
インターフェイス
USB 2.0
インジケータ
【LED】ポート接続、電源
転送速度(Gbps)
【最大データ】0.48
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 2.0
コネクタ形状-ダウンストリーム
Type-A
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。
トラスコ品番
323-4326
材質
筐体:金属
動作温度範囲(℃)
-40~75
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷