用心棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
75件の「用心棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「警棒」、「用心鎖」、「護身棒」などの商品も取り扱っております。
十字架がデザインされた、とてもお洒落なデザインナックルです。 持ち手部分には「FAIT JUSTITIA ET PIRIAT MUNDUS」と ラテン語が書かれています。 指穴の側面にも十字架が彫ってあります。
材質 金属 厚さ(mm) 約10~6 ※目安 ゴールド 質量(g) 約210 ※個体差あり サイズ(cm) 約12.5×7 ※目安 直径(Φcm) ホール:約2.3 ※目安
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。
用途侵入を防ぐ。工具を保管 材質 ステンレス 線径(Φmm) 8.0 使用荷重(kg) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンエアーガン
空気消費量(L/min) - 仕様 エグザイアーエアーガン 付属品 - 種別 専用エアーガン 材質 - ホース長さ(m) - ホース径(Φmm) - 吸入流量 - 真空度(mmH2O) - アズワン品番 1-7311-03
1個
18,400 税込20,240
6日以内出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品 ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質 警棒シャフト:スチール サイズ 17インチ(約18.5~42.5cm) 質量(g) 約390※個体差があります タイプ フリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ) 樹脂製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取扱のやさしい護身用品です。 不審者や害獣の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯・害獣対策に
1本(25g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスエスボディーガードデザインナックル スコーピオン
サソリの目が赤色! リアルにデザインされたナックルです。 サソリの足の部分が少し尖っていて、本物の サソリに近いデザインが施されています。
材質 金属 厚さ(mm) 約5~9 ※目安 ブロンズ 質量(g) 約90 ※個体差あり サイズ(cm) 約12×7.5 ※目安 直径(Φcm) ホール:約2.3 ※目安
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

引張力はペンチ・プライヤーなどの約4倍 ●スチールワイヤー・ピアノ線を引張るのに適しています。 ●スチールワイヤーの破損をなくし、ワイヤーの寿命を延長。 ●引張荷重1.7kN(173kgf)でも、スベリをおこしません。 ●つかみ幅7mm
全長(mm) 150 質量(g) 230
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランド! 通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップは素手でのホールド感も非常によく滑りにくいラバー素材です。 ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 (4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
材質 警棒シャフト:4140カスタムスチール 材質(グリップ) ラバー ロック機構 フリクションロック(摩擦ロック)式 付属品 ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 タモ 仕様 抗菌 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 32 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイウィン(J win)伸縮警杖
軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。
用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に 材質 特殊軽合金(6N01) 質量(g) 610 寸法(Φ×mm) 約32×約650~1100 塗装 粉体焼き付け塗装 アズワン品番 64-6601-91
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

バランスの取れた重量感と操作性を重視いた伸縮式警棒 ソフトグリップ仕様で滑らず握りやすい。
用途もしもの時の護身用に 付属品 専用ホルダー 材質 鋼鉄、ウレタン樹脂 全長(mm) 振出し時:530 質量(g) 430 グリップ径(Φmm) 26 収納時寸法(mm) 205
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランドのスタンダードなスチールタイプの小型三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。ペンクリップがついているため気軽にポケットやバックに収納でき、また狭い場所でも扱いやすいサイズです。グリップは金属製。ハンドストラップが付属しており、手を入れて握りこむことにより、万が一の際に相手に奪われたり、警棒を落とすのを防止する事ができます。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品 ハンドストラップ 材質 警棒シャフト:スチール サイズ 12インチ 材質(グリップ) メタル 全長(cm) 約14~32 ロック フリクションロック(摩擦ロック)式
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の小型三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。ポケットにも収納でき狭い場所でも扱いやすいサイズです。グリップは金属製。グリップエンド部分にキーチェンを取り付けられる金具があります。警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機等にも使用されており、警棒としても十分な強度を備えています)
材質 警棒シャフト:7075アルミ サイズ 12インチ 質量(g) 約111 ※個体差あり 材質(グリップ) メタル 寸法(cm) 約13.5~32.5 (キーチェーンを取り付ける金具は含まず) ロック フリクションロック(摩擦ロック)式
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もしもの時の威嚇や備えに放電機能付きLEDライト。物騒な世の中、危険を未然に防ぐ1台3役の護身用アイテム。尾先のスパイクで窓ガラスも粉砕。閉じ込められた時の脱出用としても。ボタン1つで放電!バチバチと強烈な音で相手を威嚇。夜道への一人歩きに…。3種類の点灯パターン:強・弱・点滅。防犯対策に・LEDライト・スタンガン・ガラス用ハンマー
付属品 電池ケース、取扱説明書、3ヵ月間保証書付き 材質 アルミ合金 ブラック 質量(g) 約250 電圧(V) 最大8万 電源 単4乾電池3本使用(別売) 寸法(cm) 約20×4×4 点灯方式 弱・強・ストロボ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。21インチよりも少し長い警棒が欲しいという方にオススメです。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品 ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質 警棒シャフト:スチール ブラック サイズ 24インチ(約23.5cm~61cm) 質量(g) 約480※個体差があります タイプ フリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ) 樹脂製
1本
8,398 税込9,238
4日以内出荷

7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼と実績のホワイトウルフブランド!通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。全日本防犯グッズ協会推奨品です。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
付属品 ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質 警棒シャフト:4140カスタムスチール ブラック タイプ フリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ) 合皮
1本
19,990 税込21,989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファミリー・ライフ護身用伸縮LEDズームライト
これ1本でLEDライト・護身・防犯・緊急時に対応! LEDは世界最高クラスのCREE社製「Q5」採用。世界の軍隊・警察機関でも使用されるという強力ライトです。 屋内や車などに閉じ込められた時の脱出用にも活躍。 緊急・非常時、アウトドア、夜の一人歩き、夜間警備に。 光源を変えられるズーム機能付き。 尾先スパイクで窓ガラスや車のフロントガラスも粉砕。
付属品 電池ケース 材質 本体:アルミ合金、強化プラスチックムーンレンズ ブラック 質量(g) (約)350 電源 単4形乾電池3本使用(別売) 直径×長さL(Φmm×mm) (約)40×380~470 機能 伸縮ズームライト機能付き(スポットライト・拡散ライト) 全長(cm) 約38~47(伸縮タイプ) 点灯方式 強・弱・点滅 LED CREE-Q5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。誤噴射防止機能付きで、片手で簡単にロック・解除ができます。風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。コンパクトなので置き場所を選びません。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分 催涙成分:OCガス 濃度12% タイプ 液状発射※イメージは水鉄砲 内容量(mL) 約20 噴射距離(m) 最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

護身用スプレーです。
寸法(mm) Φ45×172 主成分 マスタード、着色料、代替フロン 噴射距離(m) 約2(無風時) 有効期限 2年間 噴射時間(秒) (連続)20
1本
3,798 税込4,178
当日出荷