- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 田んぼ・畔関連商品
- 田んぼ バルブのおすすめ人気ランキング
田んぼ バルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「田んぼ バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水田バルブ」、「マサル工業 フィールドバルブ」、「田んぼ 暗渠」などの商品も取り扱っております。
耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。
流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。
施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。
ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓
流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。
施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。
ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
材質
PVC
ハンドル
丸形
取付け方法
TSタイプ
水圧
0.49MPa(5kgf/cm2)以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐水圧(MPa[kgf/cm2])
1.176[12]
取手の上下で弁を開閉排水。水閘の止水能力は、水頭差1m程度です。
寸法h(mm)
1400
吐水部360°回転。マチノオス
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
1
耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。
流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。
施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。
ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓
材質
PVC
ハンドル
T形
取付け方法
TSタイプ
水圧
0.49MPa(5kgf/cm2)以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐水圧(MPa[kgf/cm2])
1.176[12]
用途固定式開閉丸形ハンドル
適合
フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用
材質
PVC
質量(g)
95
寸法L(mm)
114
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
114
ハンドル直径(mm)
114
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質
ABS樹脂
寸法A(mm)
60
散水栓/バルブ用のアルミ製ハンドルです。
材質
アルミ製
水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質
ABS樹脂
呼び
13、20用
材質
アルミニウム
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。
材質
鉄製
土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。
水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。
材質
ポリエチレン
材質
亜鉛ダイカスト 焼付塗装
適合
三栄水栓製V30-13、V30-20用
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質
CAC203
角度(°)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
1
用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。
水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。
本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に
材質
(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS
色
黒
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
163×132×55
(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質
CAC406
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
2