- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 耕うん機
- 田んぼ溝切り機のおすすめ人気ランキング
田んぼ溝切り機のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新112件の「田んぼ溝切り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「田面ライダー」、「溝切機」、「手押し溝切機」などの商品も取り扱っております。
水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水!
理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」
中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。
十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。
落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。
落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。
まっすぐに、深く安定した、きれいな溝を切ることができ、作業効率も各段にアップします。
後ろエンジン&ハンドル操舵。アーチ型デザインの新構造採用!
仕様
作業速度(m/sec):0.8、能率(a/h):60
質量(kg)
24.7
車輪径(Φmm)
600
回転数(min-1[r.p.m])
車輪:30
溝幅(mm)
240
溝深さ(mm)
120
全長×全幅W×全高(mm)
1235×510×1020
水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水!
理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」
中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。
十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。
落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。
落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。
歩行型 : 抱え持ちがラクなバランス設計!
全長×全幅W×全高(mm)
1385×370×920
質量(kg)
15.7
車輪径(Φmm)
600
回転数(min-1[r.p.m])
車輪:30
溝幅(mm)
160~220
溝深さ(mm)
80~130
【株間15cm以上に最適!! 稲を守りながら稲間の除草に。刈払機用 水田稲間除草カッター 中干しの達人!】。刈払機に取り付けた中干しの達人用チップソーと稲株保護カバーが稲株を守り、水田の中干し時期の除草を助けます。直径130mmの中干しの達人用チップソーは小径で手軽なため、除草しにくい株間の隅々まで簡単に除草できます。刈高さの調節可能!。エンジン刈払機に取付け簡単!。畑(大豆・とうもろこし・にんにく)でも便利!
用途中干し時期の水田の稲間の除草用具。超小径の中干しの達人用チップソー(Φ130mm)と稲株を傷つけないカバーで稲と稲の間15cm以上の稲間の除草が可能!
仕様
斜め埋込み
セット内容
カバーベース:1個 / 樹脂カバー:2枚(左右共通) / タッピングネジ:6本 / チップソー 130×8P:1枚 / Uボルト:2本 / 蝶ナット:4個
質量(g)
520
刃型
片刃
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
193×126×150
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
クッション性の良い大型シートを採用し、さらに乗り心地が向上しました。共立独自開発の専用プラウで長持ちする深く確実な溝を作ります。強化型ラグを採用。変形に強いリブと一枚板の組み合わせによりラグの変形を防ぎます。
材質
プラウ:ステンレス
車輪径(Φmm)
620(ラグ10枚)
溝幅(mm)
150~190
溝深さ(mm)
100~140
乾燥質量(kg)
21.4
始動方式
iスタート
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1285×450×1010
排気量(cm3)
42.7
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
水田利用などの圃場条件の悪い場合などに適しています。大型ディスク溝きりで稲株なども引っかかることなく溝きりが行え、車輪も大きく少々の凹凸でも安定した作業が可能です。
条数
1
仕様
播種間隔ギヤ調整4段階
質量(kg)
12.4
容量(L)
4
溝切
Φ180ディスク型
前輪(mm)
Φ280×104
後輪(mm)
Φ280×104
作業者の重心位置を最適化することで、深い圃場でも確実に駆動力を伝達します。共立独自開発の専用プラウで長持ちする深く確実な溝を作ります。強化型ラグを採用。変形に強いリブと一枚板の組み合わせによりラグの変形を防ぎます。
材質
プラウ:ステンレス
車輪径(Φmm)
620(ラグ10枚)
溝幅(mm)
150~190
溝深さ(mm)
100~140
乾燥質量(kg)
21
始動方式
iスタート
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1285×450×1025
排気量(cm3)
42.7
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)
有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。
地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。
土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。
除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質
硬質アルミ合金
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
耕うん幅(mm)
280
耕深(mm)
約60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
800
付属品
フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m
刃数
4枚刃
質量(kg)
約7.3
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
8.2
回転数(min-1[r.p.m])
400
外形(mm)
200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×310×1290
アズワン品番
64-4063-03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
圃場条件は畑で整地された場所。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切
コーレター型
「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])
8000
最大切削深さ(mm)
24(90°時)
切削幅(mm)
三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)。普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
全長(mm)
270
仕様
二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規
質量(kg)
4
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます!
エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。
コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。
小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに
消費電力(W)
1050
質量(kg)
約10.5
周波数(Hz)
50/60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
約300
刃数(p)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×1100×980
連続使用時間(分)
約30
RoHS指令(10物質対応)
対応
耕運深さ(mm)
約200
耕運幅(mm)
約300
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷