- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 画用紙 4つ切りのおすすめ人気ランキング
画用紙 4つ切りのおすすめ人気ランキング
2025/11/02更新96件の「画用紙 4つ切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「色画用紙四つ切り」、「画用紙 大きい」、「ケント紙」などの商品も取り扱っております。
モノクロコピー機での印字適性に優れたラベルです。
宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
高温に耐える安心耐熱設計。
カラーレーザープリンタでも使用できます。
適合
コピー・レーザー
粘着性
しっかり貼れる
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ
4ッ切
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類
色画用紙
寸法(縦×横)(mm)
540×390
坪量(g/m2)
122.1
紙厚(μm)
185
ご利用の多い厚さ・サイズです!
サイズ
四ツ切
タイプ
厚口
寸法(縦×横)(mm)
381×540
坪量(g/m2)
150.6
紙厚(μm)
256
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
水彩絵の具からクレヨンまで幅広く使えます。
紙質
特白画学紙
質量(g)
175
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
再生紙・古紙含有率70%
大王製紙の定番色画用紙フレッシュカラーの四ツ切サイズ。古紙パルプを配合して環境に配慮した色画用紙です。
用途絵画や工作、イベント準備などに
寸法(mm)
392×543
サイズ
四ツ切
内容
10枚入り
坪量(g/m2)
122.1
寸法(mm)
381×540
サイズ
四ツ切
紙厚(mm)
0.33
坪量(g/m2)
204.8
1包(100枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
15年間保存(※製造日からの期間)ができ、非常時にお使いいただけます。
凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。
災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。
凝固剤と汚物袋がセットになった便利な商品です。
凝固剤はアルミのチャック袋で15年間の保存が可能。
箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。
品質にこだわった日本製です。
用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用
セット内容
凝固剤×30個、汚物袋×30枚
材質
(汚物袋)ポリエチレン、(凝固剤)吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀
内容量(g)
6(凝固剤)/袋
収納量
30L(汚物袋)/枚
内箱寸法(mm)
約80×250×150
1箱(30セット)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
ご利用の多い厚さ・サイズです!
サイズ
四ツ切
タイプ
中厚口
寸法(縦×横)(mm)
381×540
坪量(g/m2)
126.5
紙厚(μm)
210
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
非水溶性
186.7g/m2の原紙使用を使っていますので水彩えのぐで描いても紙がヨレません。
紙厚(g/m2)
186.7
いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。
グリーン購入法適合商品。
坪量(g/m2)
150
グリーン購入法
適合
適合
インクジェット(染料/顔料インク)・レーザー・コピー・熱転写・ドット・手書き
シートサイズ(mm)
210×297
標準総厚さ(mm)
0.18
ラベル厚(mm)
0.09
色
ホワイト
紙質
再生紙
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプ
しっかり貼れる
再生紙使用マーク
適合
色彩豊かな色画用紙で、用途も広く使えます。
寸法(mm)
270×381
サイズ
八ツ切
タイプ
無地
1包(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
色
ホワイト
規格
FSCミックス認証紙
白色度(%)
81
標準総厚さ(mm)
0.13
パッドタイプですのでバラバラになりにくいです。
工作やPOP作成など幅広い用途にお使いいただけます。
色
10色(赤、ピンク、朱色、黄、白、青、黒、水色、緑、黄緑、黒)
サイズ
A4
寸法(mm)
約20.6×28.8
1個(20枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ
8ッ切
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類
色画用紙
寸法(縦×横)(mm)
390×270
坪量(g/m2)
122.1
紙厚(μm)
185