- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 画鋲なしで貼れるのおすすめ人気ランキング
画鋲なしで貼れるのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新87件の「画鋲なしで貼れる」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁に穴開けない」、「粘着画びょう」、「ポスター貼り」などの商品も取り扱っております。
くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。
大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。
掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
材質
合成ゴム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
9×11×3.2
コンクリートやレンガなどの凸凹面でもしっかり貼り付きます。野外の大型ポスターなどに最適な強力粘着タイプ。
用途選挙ポスターに。ショップのPOPに。学校の掲示板に。
材質
架橋ポリエチレン発泡体
質量(g)
8
1パック容量(枚)
丸型24片、十字型15片
貼ってはがせて、また貼れる、掲示用両面粘着シート。パソコン・ワープロの原稿留めや、画びょうや磁石、セロハンテープの代わりに。すべりどめや転倒防止など、用途もいろいろ。A4のコピー紙1枚程度の重さの物がとめられます。※はがしあとがきれいで、紙や壁を美しく保ちます。※ホコリがついても洗えば粘着力は回復しますが、使用するにつれ粘着力が劣化しますので、十分な粘着力が得られなくなったら交換してください。
厚さ(mm)
1
色
クリアー
強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。
はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。
画鋲や粘着テープがわりに使えます。
カット済みタイプ
くり返し貼ってはがせる
表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。
用途カット済みタイプ
くり返し貼ってはがせる
表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。
種類
カットタイプ
色
透明
材質
シート:ウレタン、セパレータ:PET
厚さ(mm)
t0.5
外寸横幅(mm)
20
外形寸法縦(mm)
20
1袋(12片)
¥499
税込¥549
当日出荷
ガラス、コンクリート、タイルなど、画鋲やテープでは貼れない場所でも使用でき、屋外での掲示にすぐれた接着力を発揮します。タック感の強さはワッポンの特長のひとつで、接着面に極端に凹凸がある場合や一部の素材を除いて様々な被着体に対応します。
ワッポンは冬場でもしっかり貼ることができ、夏場の暑い時でもベタつきません。このように使用温度範囲が広いため、さまざまなシーンで活用できます。さらに耐久性にもすぐれ時間の経過による接着力の変化もほとんどありません。
台紙から剥がすだけ、ハサミを必要としませんし、手も汚さずスピーディーに貼れます。一度に大量のポスターを貼るにも効率よく貼れます。
1片あたり寸法(縦×横)(mm)
15×15
材質
架橋ポリエチレン発泡体
質量(g)
8
1パック容量(枚)
丸型24片、十字型15片
今までにない新感覚粘着素材「ブル・タック」!スティック状シールで切り離すことができ、携帯に便利!!
凹凸面にもピッタリくっつき、汚れ・キズを残さない!しかも繰り返し使えるので経済的!
メモ・ポスター・写真等の貼り付けに、置物類の転倒防止など地震対策に、両面テープや画鋲マグネットが使用できない場所に
ポスターなどの掲示物はもちろん小物の飾り付けにも大活躍!
今までテープやピンでは難しかった凹凸面やコンクリート面にもOK!子供にも安心!
「ブル・タック」はオーストラリアで、古くから根強い人気を持つ信頼性のある製品ですので、安心してご使用いただけます
用途ポスター・スケジュール表・メモ・写真などの貼り付け
置物のすべり止め、ペンやデスク小物の固定
インテリア小物の装飾やお店のディスプレイ
キーボードやマウスなどの細かい部分のホコリ・ゴミ取り
両面テープや画鋲・マグネットが使用できない所に
材質
ブチル系ゴム
寸法(mm)
105×50×4
質量(g)
約45
1パック(45g)
¥589
税込¥648
当日出荷
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
用途ポスター・カレンダーなどをガラス・コンクリート・ブロック・タイル・壁・パネルに。
寸法(mm)
(丸型)18、(十字型)21
面付
(丸型)48、(十字型)35
1枚
¥229
税込¥252
当日出荷
キレイにはがせる粘着剤
PP・PEなどプラスチックもOK
フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定
凸凹面につかえる
色
透明
使用温度範囲(℃)
-10~85
主成分
変成シリコン樹脂
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様
粘着式
あら不思議!「貼る」「剥がす」が自由自在。添えるだけで貼れる不思議なディスプレイボード。微弱な静電気で紙を吸着。安心安全にご使用いただけます。静電気を表面に発生させることで紙や写真を吸着。微弱な静電気のため、人体に影響を及ぼすことはありません。画鋲やマグネットが不要なので小さなお子様の異物混入防止にも役立ちます。文字が書けるホワイトボードタイプもご用意しております!
用途学校・会社のプレゼンや会議で
作品のディスプレイやウェルカムボード、告知物の展示に
大きいサイズはオフィスの連絡事項などに、小さいサイズはデスク周りに
個人のイベントやスケジュールの管理、大きなイベントの案内板に
工場などで、目視による工程確認や屋内通路などの告知に
厚さ(mm)
最薄部:3
電源
単3形アルカリ乾電池x4本
動作時間
約6ヵ月
外寸法・奥行(mm)
19
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。
丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。
よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス
よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物
粘着力(N/10mm)
4.5
粘着力(N/20mm)
10.20
粘着タイプ
強力
再剥離
可
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ
しっかり貼れて、きれいにはがせる透明の掲示用タブです。
全体が接着剤素材のユニークな製品です。
しっかり貼れて、きれいにはがせます。
透明なため目立たず、きれいに掲示できます。
ガラス面に使用してもきれいです。
用途ガラス・金属・木・紙・プラスチック面への資料や写真の掲示に。
粘着剤
アクリル系粘着剤
シリーズ
Scotch
強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。
手で切断可能
厚さ(mm)
0.15
厚さ
薄手
粘着力(N/10mm)
8.2
粘着タイプ
強力
再剥離
可
適合用途
再剥離
被着材の素材
金属、PP・PE
接着面の保護により粘着効力が3倍。
ピンやマジックテープ、マグネットが不要。
着脱可能の吊金具により縦・横両使いが可能。
用途掲示板として