- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 画鋲の代わりのおすすめ人気ランキング
画鋲の代わりのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新83件の「画鋲の代わり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「画鋲なしで貼れる」、「コンクリート 貼る」、「屋外掲示用テープ」などの商品も取り扱っております。
貼ってはがせて、また貼れる、掲示用両面粘着シート。パソコン・ワープロの原稿留めや、画びょうや磁石、セロハンテープの代わりに。すべりどめや転倒防止など、用途もいろいろ。A4のコピー紙1枚程度の重さの物がとめられます。※はがしあとがきれいで、紙や壁を美しく保ちます。※ホコリがついても洗えば粘着力は回復しますが、使用するにつれ粘着力が劣化しますので、十分な粘着力が得られなくなったら交換してください。
厚さ(mm)
1
色
クリアー
くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。
大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。
掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
材質
合成ゴム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
9×11×3.2
ガラス、コンクリート、タイルなど、画鋲やテープでは貼れない場所でも使用でき、屋外での掲示にすぐれた接着力を発揮します。タック感の強さはワッポンの特長のひとつで、接着面に極端に凹凸がある場合や一部の素材を除いて様々な被着体に対応します。
ワッポンは冬場でもしっかり貼ることができ、夏場の暑い時でもベタつきません。このように使用温度範囲が広いため、さまざまなシーンで活用できます。さらに耐久性にもすぐれ時間の経過による接着力の変化もほとんどありません。
台紙から剥がすだけ、ハサミを必要としませんし、手も汚さずスピーディーに貼れます。一度に大量のポスターを貼るにも効率よく貼れます。
1片あたり寸法(縦×横)(mm)
15×15
今までにない新感覚粘着素材「ブル・タック」!スティック状シールで切り離すことができ、携帯に便利!!
凹凸面にもピッタリくっつき、汚れ・キズを残さない!しかも繰り返し使えるので経済的!
メモ・ポスター・写真等の貼り付けに、置物類の転倒防止など地震対策に、両面テープや画鋲マグネットが使用できない場所に
ポスターなどの掲示物はもちろん小物の飾り付けにも大活躍!
今までテープやピンでは難しかった凹凸面やコンクリート面にもOK!子供にも安心!
「ブル・タック」はオーストラリアで、古くから根強い人気を持つ信頼性のある製品ですので、安心してご使用いただけます
用途ポスター・スケジュール表・メモ・写真などの貼り付け
置物のすべり止め、ペンやデスク小物の固定
インテリア小物の装飾やお店のディスプレイ
キーボードやマウスなどの細かい部分のホコリ・ゴミ取り
両面テープや画鋲・マグネットが使用できない所に
材質
ブチル系ゴム
寸法(mm)
105×50×4
質量(g)
約45
1パック(45g)
¥589
税込¥648
当日出荷
カット済みタイプ
くり返し貼ってはがせる
表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。
用途カット済みタイプ
くり返し貼ってはがせる
表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。
種類
カットタイプ
色
透明
材質
シート:ウレタン、セパレータ:PET
厚さ(mm)
t0.5
外寸横幅(mm)
20
外形寸法縦(mm)
20
1袋(12片)
¥499
税込¥549
当日出荷
用途ポスター・カレンダーなどをガラス・コンクリート・ブロック・タイル・壁・パネルに。
寸法(mm)
(丸型)18、(十字型)21
面付
(丸型)48、(十字型)35
1枚
¥229
税込¥252
当日出荷
強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。
はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。
画鋲や粘着テープがわりに使えます。
強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。
手で切断可能
厚さ(mm)
0.15
厚さ
薄手
粘着力(N/10mm)
8.2
粘着タイプ
強力
再剥離
可
適合用途
再剥離
被着材の素材
金属、PP・PE
付属品
画鋲抜き
仕様
プラケース入り
材質
頭/鉄(SPCC/冷間圧延鋼板)
表面処理
真鍮メッキ
針長(mm)
7
色
ゴールド
タイプ
平タイプ
しっかり貼れて、きれいにはがせる透明の掲示用タブです。
全体が接着剤素材のユニークな製品です。
しっかり貼れて、きれいにはがせます。
透明なため目立たず、きれいに掲示できます。
ガラス面に使用してもきれいです。
用途ガラス・金属・木・紙・プラスチック面への資料や写真の掲示に。
粘着剤
アクリル系粘着剤
シリーズ
Scotch
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
コンクリートやレンガなどの凸凹面でもしっかり貼り付きます。野外の大型ポスターなどに最適な強力粘着タイプ。
用途選挙ポスターに。ショップのPOPに。学校の掲示板に。
材質
架橋ポリエチレン発泡体
質量(g)
8
1パック容量(枚)
丸型24片、十字型15片
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)
11
タイプ
ダルマタイプ
材質
再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)
対応
キレイにはがせる粘着剤
PP・PEなどプラスチックもOK
フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定
凸凹面につかえる
色
透明
使用温度範囲(℃)
-10~85
主成分
変成シリコン樹脂
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
画びょうやピンが使えない壁面などへ貼るのに最適です。屋外の壁(砂壁は除く)にもご使用になれます。
基材
ポリエチレン
テープ厚さ(mm)
0.78
粘着剤
アクリル系
テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)
1.04