留め定規のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
111件の「留め定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「すこや」、「木材45度切断」、「90度定規」などの商品も取り扱っております。
用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。 材質 目盛板/ステンレスSUS420J2。台/ステンレスSUS304 寸法(mm) 172×62×1.5 質量(g) 119 角度精度(mm) 45°:0.1/100。90°:0.2/100 許容差 目盛全長±0.2mm 台の長さ(mm) 115 台の幅(mm) 15 台の厚さ(mm) 5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。 作業台などにしっかり固定できるねじ穴付 プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規 材質 本体:ポリカーボネート 寸法(mm) 169×63×73 質量(g) 44 種類 一発止型定規 角度精度(mm) 90°・45°:100mmにつき0.2以下 長さ許容差(mm) ±0.2
1本
669 税込736
当日出荷

鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。 切断厚(mm) 40 切断幅(mm) 90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。
用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規 材質 ステンレス 種類 止型定規
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。 寸法(mm) 170×100×1.5 角度精度(mm) 45°:0.2/100。90°:0.1/100 種類 止型スコヤ 竿厚さ(mm) 1.5 竿長(mm) 170 竿幅(mm) 100 台の長さ(mm) 163 台の厚さ(mm) 5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巾広台の安定感バツグンです。 巾木の留加工に便利です。
用途45°・90°の角度確認に。 45°合わせを作る際の材料ケガキに トラスコ品番 421-9554 材質 アルミ 厚さ(mm) 73 全長(mm) 168 高さ(mm) 63 質量(g) 90 角度精度(mm) 0.2mm以下/100mm 長さ許容差(mm) ±0.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

直角や45度斜の角切りに便利 プラスチック製なので軽くて扱いやすい。 冬でも冷たくない。 目盛付(cm用)
用途木材の線引き 材質 ポリカーボネート サイズ(mm) 170×63 質量(g) 33 アズワン品番 65-2358-13
1個
449 税込494
当日出荷

用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。 材質 目盛板/ステンレスSUS420J2。台/ステンレスSUS304 寸法(mm) 172×62×1.5 質量(g) 119 許容差 目盛全長±0.2mm 台の長さ(mm) 115 台の幅(mm) 15 台の厚さ(mm) 5
1個
特価
1,268 税込1,395
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を裏返すことなくスライドさせるだけで、左右の45°と直角が一発でケガけます。巾広台で安定感抜群です。中窓で回り縁などに必要な15mmの線が引けます。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規 材質 本体:アルミ 寸法(mm) 200×63×73 質量(g) 100 種類 台形止型定規 角度精度(mm) 90°・45°:100mmにつき0.2以下 長さ許容差(mm) ±0.2
1本
1,898 税込2,088
当日出荷


正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに 全長(mm) 290 質量(g) 330 全幅(mm) 126 切断厚(mm) 40 切断幅(mm) 90
1個
699 税込769
当日出荷

長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
厚さ(mm) 2 仕様 本体片側にミリ目盛り付き。竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°) 材質 SUS420相当 種類 自由スコヤ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スコヤとしても使用することができます。45・90・135°の角度出しケガキ作業、線引き作業に適しています。2×4材の中心出しが可能です。
用途90°・45°の検査に。 トラスコ品番 462-5202 材質 ステンレス(SUS420J2相当) 幅(mm) 100 厚さ(mm) 16 全長(mm) 166
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。片面で左右45°のケガキが可能です。直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。
用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに 材質 ステンレス鋼 本体質量(g) 230 精度(mm) 直角:0.3以内 板厚(mm) 1.5 ベース寸法(mm) 164×8×16 長さ許容差(mm) ±0.3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 168×100×16
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定規のサイズが2×4材の幅と厚みに合わせてあるので2×4材に最適です。1×4材にもご使用戴けます。 本体はポリカーボネート(樹脂)製で軽くて丈夫です。
用途のこぎり切断前の直角の線引き、接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めがが一発で出来ます。 材料の木口部の1/2、1/3、1/4、の線引きが出来ます。 のこぎり切断前の45度の線引きが出来ます。 2×4材、1×4材の各面の中心線が引けます。 2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。 二分割、三分割、四分割の組継ぎの線引きが出来ます。
1個
599 税込659
当日出荷

治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質 竿/ステンレス。台/カーボンスチール 種類 台付スコヤ 表面処理 研磨仕上げ目盛/エッチング刻み 最小目盛(mm) 1 取扱説明書 (0.4MB)
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド。材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角や45度に切断できます!。突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様。アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク。道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ。45度切りもできる三角定規タイプ
有効長(mm) (ガイド)200 材質(本体) アルミニウム 適合材 5寸材、150mm材
1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷

ピンを回すだけで簡単に加工材を完全固定、今までにないタイプのマイターボックスです。 横切断90度・45度、22.5度の角度切りが可能です。ピン(固定用補助具)2つ付き。
質量(g) 約590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約31×17×10 切断可能寸法(mm) 【木材】約幅90・厚み75まで
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。 台の長さ(mm) 170 厚さ(mm) 1.49 幅(mm) 40 台の幅(mm) 42 仕様 両面にミリ目盛付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)