畦刈トリマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「畦刈トリマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「畦草刈機」、「傾斜地 草刈機」、「法面草刈り」などの商品も取り扱っております。
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。 最大切断径(Φmm) 7(生木) 付属品 シャフト用ソケット(A~F 計6種)。刈太郎用ソケット。ベアリング。スリーブ(Φ24/Φ25 計2種) 適合パイプ径(Φmm) ポール外径Φ24/Φ25/Φ26 刃先角度(°) 上向:47度/下向:47度
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アタッチメントをジョイントして色々な用途に使用できます。
排気量(cm3) 21.7 スパークプラグ NGK BPM7Y 電源タイプ エンジン式
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2115×97×137 刈込み幅(mm) 500 電源タイプ 充電式 ストローク数(min-1) 低速:1000、中速1800、高速:2200 最大切断径(Φmm) 18 カット数 低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

お手持ちの刈払機に取付可能。 株間除草カバー付スタンダードタイプ 株間除草カバーがあることで作物に土が被らず安心。 強力縦回転カッター スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。 削り幅100mm 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。 削り深さ調整機能 カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。 フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。 ピンポイントな草削り 畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。 車輪を外せばキワまで削ることが可能
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業) 付属品 取付キット・株間除草カバー トラスコ品番 410-7785 種類 刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 180×202×140 本体質量(kg) 1.7 エンジンタイプ 【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番 69-3118-60 排気量(cc) エンジン:20以上
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合 排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ 320×100(mm) 質量(g) 800 耕うん幅(mm) 約100 耕深(mm) -20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ダイワバリカン
用途畦の水際刈りや垣根の選定に 長さ(mm) 440
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

【飛び石・跳ね返りを防止! 飛散を防いでタフに使える、安全バリカン! 草刈バリカン プロ】。【高い安全性】。飛散・跳ね返りを抑える『上下刃往復式』。チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。【スムーズ切断】。切断抵抗の少ない切刃角度とギヤ比により、なめらかに切断できます。『極上の刈りやすさ』と『作業効率の高さ』を徹底的に追求しました。【こだわりの刃】。刃は耐久性に優れた高級刃物鋼。ヤニ、サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。そして刃先三面研磨処理でシャープな切れ味を実現しました。【メンテナンス機能】。刈刃の位置を動かすことができ、刃研ぎや注油などのメンテナンス作業が楽に行えます。【便利な2仕様】。取り回し重視の「草刈バリカンプロ300」、刈り幅重視の「草刈バリカンプロ400」の二種類をご用意いたしました。【取り付けカンタン】。加工が不要なため、お手持ちの刈払機に簡単に取り付けできます。
用途駐車場や道路回り、壁・樹木・フェンスなどの障害物の周り、石が多い場所などでの様々な箇所での除草作業に。 仕様 【取付条件(cc)】エンジン排気量:23~27 付属品 草刈バリカンプロ本体×1 / 取扱説明書 / A~Gドライブシャフト用各種ソケット×1 / 元ソケット×2 / ソケット用ベアリング×1 / ポール外径(Φ24/25/25.4)用各種スリーブ×1 取付方式 ギヤケース差替式 適合パイプ径(Φmm) ポール外径:24/25/25.4/26
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水田の畦刈りに抜群の威力。 回転が落ちず、水跳ねが少ない。 土の磨耗に強い超強靭チップ。 泥や土にくい込みにくい特殊刃形状。 あつかい易い極小サイズ。
用途水田の水際刈り、用水路のまわり、溝など狭い場所、畑のうねの雑草刈りに。 草刈専用。 刃数(p) 8 仕様 斜め埋込み 穴径(Φmm) 25.4 刃形 片刃 外径(Φmm) 155 表面処理 オレンジ塗装
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
刈込み幅(mm) 600 最大切断径(Φmm) 18 ストローク数(min-1) 低速:1000、中速1800、高速:2200 カット数 低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分] 電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2050×230×1784.0 質量(kg) 4 付属品 ブレードカバー・六角棒スパナ 電源タイプ 充電式
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。 セット内容 本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 材質 ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス 質量(kg) 本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8 ストローク 1500rpm 切断径(mm) 【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300 寸法(cm) 幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) バッテリー 12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分) 約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間 連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm) 600 刃長(mm) 600 最大切断径(Φmm) 4 タンク容量(L) 0.4 付属品 保護メガネ、付属工具 質量(kg) 4.5 タイプ 2サイクル 燃料混合比 25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 電源タイプ エンジン式 スタート方式 リコイルスタート 排気量 23cm3(cc) 運転時間(分) (目安)約30分
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが300ミリの軽量タイプなので、高い所もラクラク剪定できます。
ブレード長さ(mm) 300 適合本体 PHT1200EZ、PHT1500EZ
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷


この1台で植木の剪定も下草の刈り払いも高い所の刈り込みも出来ます。ポールは1.6~3m伸縮可能。無段階調整なので好きな長さで作業ができます。180度の首振り機能がついていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根も自在に刈り込めるようになっています。10m延長コード付きです。
用途高い庭木や生垣の刈り込み。下草刈りにも。 付属品 防護メガネ、肩かけベルト、10m延長コード 質量(kg) 2.3 電源(V) AC100 刃長(mm) 300 本体寸法(mm) 1670×95×110 連続使用時間(分) 約20 シャフト長さ(mm) 1670~3000 アズワン品番 64-8900-67
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れに バッテリー電圧(V) DC10.8 バッテリー容量(mAh) 1300 ストローク数(min-1) 1300 刈り幅(mm) 約300 充電時間(時間) 約1(周囲の温度で変わります) モーター 直流マグネットモーター 10.8V 駆動方式 (刈刃)両刃駆動 高さ(mm) 160 最大切断径(Φmm) 約8(樹木の種類や季節で変わります) 材質(刃) ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼 質量(kg) 2.1 消費電力(W) 16.2 長さ(m) 1.7~3.1 直流電圧(V) 10.8 電流(mA) DC1500 付属品 リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器 幅(mm) 95 連続使用時間(分) 約25 トラスコ品番 412-6211 電源タイプ 充電式
1台
21,980 税込24,178
当日出荷