番兵電気柵のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
102件の「番兵電気柵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気柵バッテリー」、「電気柵 ミニ番兵」、「サージミヤワキ 電気柵」などの商品も取り扱っております。
サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
1セット(25個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m 小型で高機能!選べる4電源 市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい) 乾電池以外に ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売) Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。 40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。 雨でも安心の防雨型 本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用 盗難対策に本体横に南京錠を取付可能 運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様 稼働日数(半日)30日 付属品 高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード 材質 ASA 質量(kg) 2.4 出力電圧(V) 10000(無負荷時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×321×170 機能 モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○ 入力電源 単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合 SP-2013、SP-2018 セット内容 FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質 繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。 セット内容 おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル 材質 ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂 ケーブル長(m) 15
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物 イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ 付属品 アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板 寸法(mm) 310×205×155 質量(kg) 3 電源 ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本) 出力電圧(V) 最大DC10000 モード切替 連続/夜間出力/昼間出力 有効距離(m) 3000(使用条件により変動)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物 害獣 仕様 電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品 ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg) 約9.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約540×350×263 出力電圧(V) 10000 電線長さ(m) (最大)3300 使用電源 バッテリー(12V)、ソーラー(10W) 保証期間 修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様 IPX5
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。 ・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に セット内容 ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書 材質 ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D 寸法(mm) 展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415 質量(kg) 約4.9(本体)、24(ロット) 出力(W) USB/DC:120(最大値) 規格 ロット数:4台入り 出力 DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大) ケーブル長(m) 3.5 対応機種 ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N 使用環境温度(℃) -20~70 ケーブル 5525DC 定格作動電流(A) 出力:5.5 開放電圧(V) 21.0±12% 出力端子 DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm) 効率 発電:20% 使用環境湿度(%) 10~80 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 非防水 短絡電流(A) 4.1±12% 動作電圧(V) 定額出力:18
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。 ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。 昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。 イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型なので屋外での使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物 イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ セット内容 FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板 電源(V) DC12 本体寸法(mm) 270.5×120×140 出力電圧(V) 10000 本体質量(kg) 3(セット質量:8) 有効距離(m) 600(2段張りで300)
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
用途防獣用 付属品 防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線250m巻…1巻/フック11型…50個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…2セット/きけん表示板…2枚 質量(kg) 約4.9 電線長さ(m) 1500 最大電圧(V) 9000 対象動物 アライグマ・ハクビシン・イノシシ
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷

出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物 イノシシ・シカ・サル 付属品 ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード 質量(kg) 約5 消費電力(W) 0.035/0.049(エコ回路作動時) 出力電圧(V) 8200 電線長さ(m) 最大600 最大消費電力(W) 0.416/0.57 電源(DC-V) 12 設置場所 屋外
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

ソーラー充電で手間いらず。12Vバッテリー内蔵型総電線長1500m(2段張の場合750m)
用途防獣用 付属品 出力ケーブル…1個/アース棒…1セット/きけん表示板…2枚/バッテリー(内蔵)…1個/取扱説明書(修理保証書・盗難補償書兼用)…1部 質量(kg) 約4.9 電線長さ(m) 1500 最大電圧(V) 9000
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物 害獣 仕様 バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品 ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg) 約4.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約355×235×192 出力電圧(V) 10000 電線長さ(m) (最大)3300 使用電源 単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター 保証期間 修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様 IPX5
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

末松電子製作所電気柵 クイック600
出力間隔切替機能付の小型タイプ 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物 イノシシ・シカ・サル 付属品 ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード 質量(kg) 約2.7 消費電力(W) 0.035/0.049(エコ回路作動時) 出力電圧(V) 8200 電線長さ(m) 最大600 最大消費電力(W) 0.416/0.57 電源(DC-V) 12 設置場所 屋外
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用 線径(Φmm) 5 網目(mm) 75/150×218 質量(kg) 5.6/枚 寸法(幅W×高さH)(mm) 2000×1200
1セット(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷


電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 質量(kg) 4.8 最大出力(W) 300 定格出力(W) 280 充電時間(時間) 14 バッテリー容量(mAh) 24000 充放電回数(回) 1000
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

1箱(50本)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用 付属品 防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線300m巻…1巻/フック11型…75個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…3セット/きけん表示板…2枚 質量(kg) 約4.9 電線長さ(m) 1500 最大電圧(V) 9000 対象動物 アライグマ・ハクビシン・イノシシ
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

末松電子製作所クイック2000 (Qik-2000)
ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 使用環境に合わせた3つの電源に対応。
仕様 盗難補償付1年、45周年記念モデル 付属品 ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード 質量(kg) 約3.4 電源(V) DC12 消費電力(W) 0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049) 出力電圧(V) 約9500 電線長さ(m) 最大:2000 機能 出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知) 内蔵電池 ゲッターアルカリ電池12V 寸法(縦×横×奥行)(mm) 288×138×232 対象動物 イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷