番号表示のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
552件の「番号表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック ナンバー プレート」、「番号表示板」、「番号表示 機器」などの商品も取り扱っております。
屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。
寸法(mm) 420×420 材質 塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm) 1 質量(g) 200 取付方式 ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組
3,600 税込3,960
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯) 長さ(mm) 1393 形状 公共施設形:SK1-LBF11 幅(mm) 163 質量(kg) 5.7 取付 直付型 高さ(mm) 97 材質(本体) 鋼(白色) タイプ 階段通路誘導灯:使用可能 種類 器具:LED一体型 電圧(V) 100/200/242 消費電力(W) 21.2 色温度(K) 5000 電池 交換:7HR-AH-SL ランプの種類 LED 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 148.5 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V/200V/242V)22/23/24 認定番号 誘導灯:3AE-1054 明るさ Hf32W高出力相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 非常灯評定番号 LALE-041 定格光束(Lm) 3150 取付面位置 壁面・水平天井面取付兼用
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

仕様 【階段通路誘導灯】使用可能 材質 鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 656 幅(mm) 330 質量(kg) 3.7 取付 水平天井専用 連結可能型 備考 【調光】未対応 / 【配光】未対応 種類 LED LINE 定格電圧(V) 100/200/242 機能 自己点検機能付 大きさ 20形 別売付属品 連結金具(XA353001)、リモコン(RC920) 埋め込み深さ(mm) 65 使用電池 BB-04150A 電池 内蔵形 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 認定番号 【誘導灯】3AE-1079 グリーン購入法 適合 点灯方法 非常時・常時LED点灯 演色指数(Ra) 94 非常灯評定番号 LALE-034 埋込穴(Φmm) 639×300
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1組(5枚)
特価
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1組(6枚)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 直付型20形 タイプ 逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 2.7 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 取付場所 水平天井専用 電池 BB-04150A 非常灯評定番号 LALE-034 認定番号 【誘導灯】3AE-1079 仕様 調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 231×632×54 再生紙使用マーク 適合
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハンダゴテ温度計として世界初3つの機能を搭載。 計測結果をSDカードに保存する記録機能。 計測結果からOK/NGを表示する合否判定機能。 ICタグを使ってハンダゴテを管理するハンダゴテ識別機能。 計測結果はSDカードにCSV形式で保存、ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。 これまで手書きしていた温度記録や作業者任せになっていた合否の判断をすべて保存できる上、ICタグによりコテにID(個体番号)を付けることで複数のハンダゴテの管理が可能。 標準付属のICタグ(5枚)で5台のハンダゴテを管理。H-769-1 ICタグ(5枚入)を追加いただくことで最大99台のハンダゴテを管理できます。
測定範囲(℃) 0~500 質量(g) 430 電源 単3電池(R6)×4(付属) センサー H-768 分解能 1℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×155×66 電池寿命(時間) 約75 サンプルレート(回/s) 1.25 確度 ±(1%rdg+1dgt)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートにも貼れる、駐車場の番号表示に便利な反射タイプです。
厚さ(mm) 1.2 全長(cm) 約28 仕様 ビーズ反射、裏面・粘着シート付 材質 合成ゴム 取付方式 裏面・粘着シート付
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

すべての孔あきラベルに対応。 軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。 他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。 ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。 通称パンチラベルを使用できます。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。 段数 1 質量(g) 270 ラベル枚数(1巻当り) 1000
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 直付型40形 タイプ 反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 3.8 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 取付場所 水平天井専用 電池 BB-04150A 非常灯評定番号 LALE-034 認定番号 【誘導灯】3AE-1079 仕様 調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 197×1225×67 再生紙使用マーク 適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スタイリッシュなオリジナルデザイン四角形登場。
用途お店やホテル・旅館等で 材質 再生樹脂 穴径(Φmm) 6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×60×2.7 環境対応 GPNエコ商品ねっと掲載 グリーン購入法 適合
1箱ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SONIC(ソニック)[文具]番号札
5色の番号札は、いろいろな使い分けができて便利!
1セット(10個)ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様 通路誘導灯:C級避難口、充電モニター:付き 寸法(mm) 埋込穴:200×105 白色 材質(本体) 鋼(白色) タイプ 器具:LED一体型 等級 C級 定格電圧(V) 100 機能 自己点検機能付き ランプ LED 横(mm) 195 電池 ニッケル水素蓄電池 点灯方式 常時、非常時とも 光源寿命 60000時間 パネル 別売 取付面位置 天井面埋込型
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
仕様 粘着シール 材質 塩化ビニール(PVC) 取付方式 ステッカー
1セット(3枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様 通路誘導灯:C級避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き 幅(mm) 36.8 寸法(mm) 埋込穴:155×195 質量(kg) 1.2 白色 取付 壁埋込型 片面型 高さ(mm) 212 材質(本体) 樹脂(白色) タイプ 器具:LED一体型 等級 C級 消費電力(W) 1.4 定格電圧(V) 100 機能 自己点検機能付き ランプ LED 横(mm) 181 電池 ニッケル水素蓄電池 点灯方式 常時、非常時とも 光源寿命 60000時間 形名 公共施設形:SH1-FBC20-C・ST1-FBC22-C 皮相電力(VA) (100V)3 認定番号 誘導灯:1AS111-3176 パネル 別売
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約105×70×52 仕様 番号表示器 アズワン品番 7-6397-21
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

1パック(5枚)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

曜日設定がラク!
材質 ゴムマグネット 種別 数字 トラスコ品番 739-4993 寸法(mm) 380×230(48×39)×0.8厚 質量(g) 260
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様 通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き 寸法(mm) 埋込穴:295×105 白色 材質(本体) 鋼(白色) タイプ 器具:LED一体型 等級 B級BL形 定格電圧(V) 100 機能 自己点検機能付き ランプ LED 横(mm) 290 電池 ニッケル水素蓄電池 点灯方式 常時、非常時とも 光源寿命 60000時間 パネル 別売 取付面位置 天井面埋込型
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)