- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 番線 針金のおすすめ人気ランキング
番線 針金のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新248件の「番線 針金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12番線」、「番線 10番」、「番線カッター」などの商品も取り扱っております。
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築現場の足場の結束など。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
3
ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数
190~200
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。
材質
鉄
表面処理
防錆処理
本数
200~
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
約3
表面処理
防錆油塗
材質
なまし鉄線
表面処理
メッキ付き(亜鉛1種)
皮膜により耐食性に優れている。
用途アンテナの固定に。
線径(Φmm)
約2.0
芯線直径(Φmm)
1.6
長さ(m)
約30
トラスコ品番
282-5856
材質
なまし鉄線(SWM-A)。表面処理:ビニール被覆
質量(kg)
0.55
使用荷重(kg)
21
番手
14
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束等に。
線径(mm)
3.1
全長(mm)
700
トラスコ品番
300-6425
材質
なまし鉄線
質量(g)
800
1袋(10本)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ユニクロメッキ針金
用途針金
材質
亜鉛メッキ鉄線
材質
なまし鉄線、ビニール被覆
色
グリーン
針金・ワイヤーシリーズ
長さ(mm)
700
線径(Φmm)
約3.1
番手
♯10相当
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質
SWP-A
番線やワイヤーにフックをかけて引くだけで自動的にねじれて結束が出来ます。連続結束作業を効率化・省力化できます。
用途鉄筋結束作業に。フェンス作業に。
トラスコ品番
506-8765
材質
フック:スチール、グリップ:樹脂
全長(mm)
310
タイプ
自動回転タイプ
グリップ径(Φmm)
25
直径(mm)
28
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
鉄線にメッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
ワイヤー径(Φmm)
約0.55
長さ(m)
約64
材質
鉄
質量(g)
約140
表面処理
メッキ
番手
#24
1巻(140g)
¥199
税込¥219
当日出荷
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。
材質/仕上
スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ
質量(kg)
1
ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
鉄・亜鉛メッキ
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質
鉄+ビニール被覆
質量(kg)
約1
色
グリーン
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
用途結束や補修など、現場で使用。
材質
鉄
質量(kg)
25
丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。
材質
SWC
柔軟性があり、加工しやすい。強度が強く極めてサビにくい。独特の光沢が美しい。
用途細い線は工作やホビーの友に、結束細工にも適している。
材質
亜鉛メッキ鉄線(SWM-G2)
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途
材質
スチール
質量(kg)
10
線径(Φmm)
0.8
番手
#21