異径ソケット規格のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
104件の「異径ソケット規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径ソケット」、「レジューサー ねじ」、「径違いソケット」などの商品も取り扱っております。
材質 SCS13A 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質 JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系 形状 異径ソケット 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管 JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
1個
特価
479 税込527
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 径違いソケット 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
1個
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状 ソケット タイプ TS
1個
68 税込75
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケット
形状 ストレート ねじの種類 R/Rc 材質(本体) 真鍮 表面処理 ニッケルメッキ ねじ規格 インチサイズ
1個
339 税込373
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUインクリーザー
材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 インクリーザー タイプ VU 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 排水
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

形状 ストレート ねじの種類 (めねじ・おねじ)G 材質(本体) 真鍮 表面処理 ニッケルメッキ ねじ規格 インチサイズ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 1 形状 径違いソケット 規格 JIS B2301相当品 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 径違いソケット 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体) 黄銅棒 表面処理 ニッケルメッキ
1パック(3個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)