異径継手 200のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
13件の「異径継手 200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レジューサ」、「片落管」、「継手 レジューサー」などの商品も取り扱っております。

換気パイプ用 異径カップリング 未来工業ランキング2位
換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製ベージュ適合パイプ換気パイプ100⇔150
1個
989税込1,088
当日出荷


VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)ランキング4位
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUインクリーザー
材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
1個
70税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)


換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167適合換気パイプ:100⇔空調機器:150材質樹脂製ベージュ
1個
1,198税込1,318
当日出荷

適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×240
1台
2,298税込2,528
当日出荷



1個
1,298税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)



亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

適用パイプ:Φ198mm-Φ150mm鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×260
1台
5,598税込6,158
4日以内出荷

パイプ形状変形ジョイント材質鉄製(メッキ管)全長(mm)180タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)50.8内径B1(Φmm)47.6
1本
2,598税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
60税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)接続口変換ソケット
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂適合機種AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN呼称107
1個
579税込637
当日出荷

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
1本
999税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)