- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- 病室ネームプレートのおすすめ人気ランキング
病室ネームプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新102件の「病室ネームプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し込みネームプレート」、「病室 名札」、「無地プレート」などの商品も取り扱っております。
種別
縦書き・横書き両用
材質
アクリル
タイプ
様なし
種別
横書き
材質
アクリル
タイプ
様付
★入院患者・入所者一覧表の記名札です。★裏に焼結マグネットがついているので、ホワイトボードにもご使用いただけます。
サイズ
22.5×95mm
タイプ
裏面磁石付き
仕様
裏面マグネット付
材質
(本体)ABS樹脂、(カバー)塩化ビニール製
取付方式
裏面テープ・ビス付
仕様
(差し込みケース・80×245×7.4mm〈最厚部〉)裏面テープ・ビス付
材質
アクリル
寸法(mm)
40×127
松吉医科器械コード
09-2230-01
裏面シール付です。
負荷名称等の銘板にご利用ください。
カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。
仕様
カバー開閉式、記名紙付属
材質
ポリプロピレン
色
透明
幅(mm)
45
裏面テープ・白札付 ※縦横兼用
材質
(本体)ポリスチレン、(中板)アクリル
仕様
裏面テープ・白札付、縦横兼用
スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。
材質
スチール
仕様
裏面テープ付
HS822専用交換ネームカードとしてお使い下さい。ブルーとピンクがあり、男女別に使用できます。
材質
硬質塩ビ
縦(mm)
77
横(mm)
135
室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。
フックは後から取り外し可能です。
名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
材質
アルミ
質量(g)
165.9
仕上
アルマイト・クリア塗装
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
縦・横に使用できます。中のプレートは差し替えできます。
用途部屋の使用者や管理者の名札。ロッカーの名札等。
取付け方法
テープ付
材質
塩化ビニール(PVC)